BOSCH Drill Bit & Tap Set BDT11S 5/16"-18 Smallest Thread Size Drill/Tap 1set(11pcs)
Rp1.109.889 Rp999.900
Spesifikasi Produk
| Model Number | BDT11S |
|---|---|
| Unit | 1set(11pcs) |
| UNSPSC | 27112703 |
| Measurement System | Fractional Inch |
| Smallest Drill Bit Dia. | #7 |
| Tap Material | High Speed Steel |
| Thread Sizes Included | #6-32; #8-32; #10-24; #10-32; 1/4"-20; 5/16"-18; 3/8"-16; 7/16"-14; 1/2"-13 |
| Tap Finish | Bright (Uncoated) |
| Tap Chamfer | Taper |
| Smallest Thread Size | 5/16"-18 |
| Largest Thread Size | #10-32 |
| Includes | Drill Bit |
| Number of Pieces | 11 |
| Features | Laser-Etched Marking On Tap; Rolled Tap Threads; T-Handle Tap Wrench |
| Largest Drill Bit Dia. | #36 |
| Tap Series | BDT |
| Tap Sizes Included | #6-32; #8-32; #10-24; #10-32; 1/4"-20 |
| Drill Sizes | #21; #25; #29; #36; #7 |
| Thread per Inch | 13; 14; 16; 18; 20; 24; 32 |
| Berat (Kg) | 0.4 |
| Tanggal Produk Terdaftar | 28 March 2024 |
| Terakhir Diperbaharui | 24 December 2025 |
Informasi Produk
Description
These sets contain high-speed steel drill bits that provide good wear resistance in general purpose holemaking applications in a range of materials, including ferrous and non-ferrous metals. The sets also contain carbon steel taps, which are an economical choice for internal-threading applications in maintenance operations.
Peringatan
Catatan Penting: Tanpa GaransiProduk ini adalah barang original yang didatangkan langsung dari luar negeri. Karena statusnya sebagai produk impor, tidak tersedia garansi baik dari produsen maupun dari distributor lokal. Kami memastikan bahwa barang telah melalui pengecekan kualitas sebelum dikirim kepada Anda, namun segala risiko kerusakan atau cacat produk setelah pembelian menjadi tanggung jawab pembeli.
Dengan melakukan pembelian, Anda dianggap telah memahami dan menyetujui kondisi ini. Harap berhati-hati dan pertimbangkan dengan matang sebelum melakukan pembelian.
Ketentuan dan Kondisi Barang
e-Commerce Authorized Partner
monotaro.id merupakan mitra resmi produk ini. Lihat sertifikat
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Pilih jenis produk yang diinginkan
| Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| Loading... | ||||
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan



















































































































































/bdS040232409-1.jpg)