Canon Printer Multifunction TR4670S Pixma 435x295x189mm 1unit
Rp1.886.889 Rp1.699.900
Spesifikasi Produk
| Model Number | TR4670S |
|---|---|
| Unit | 1unit |
| Size (mm) | 435x295x189 |
| Number of Nozzles | 1280 |
| Ink Cartridge | PG-745S, CL-746S (Opsional PG-745, CL-746 / PG-745XL, CL-746XL) |
| Maximum Printing Resolution | 4.800 (Horizontal)*1 x 1.200 (Vertikal) dpi |
| Print Speed Documents (ESAT / Simplex) | 8.8 ipm (Hitam) / 4.4 ipm (Warna) |
| Print Speed Documents (ESAT / Duplex) | 1.9 ipm (Warna) |
| Print Speed Documents (FPOT Ready / Simplex) | 11 sec. (Hitam) / 19 sec (Warna) |
| Print Area Width | Hingga 203.2 mm (8inch), Tanpa Batas Tepi: Hingga 216 mm (8.5inch) |
| Ink Sensor Out | Tipe Jumlah Titik |
| Print Head Settings | Manual |
| Appearance | USB 2.0 |
| Operating Temperature (°C) | 5-35 |
| Operating Humidity (RH) | 10-90% (Tanpa Pengembunan) |
| Storage Temperature (°C) | 0-40 |
| Storage Humidity (RH) | 5-95% (Tanpa Pengembunan) |
| Silent Mode | Avaliable |
| Noise Level (dBa) | 56.5 (A4/ B/W) |
| Power (V/Hz) | AC 100-240 / 50/60 |
| Duty Cycle (page/month) | Up to 1200 |
| Print Speed Photo (4 x 6 inch) (Borderless) | 65 sec. |
| Berat (Kg) | 5.8 |
| Tanggal Produk Terdaftar | 14 August 2023 |
| Terakhir Diperbaharui | 10 February 2026 |
Informasi Produk
Deskripsi
Printer Multifungsi dengan Faks dan Pencetakan 2 Sisi Otomatis
Printer multifungsi yang ringkas ini dilengkapi dengan Auto Document Feeder kapasitas 20 lembar dan opsi kartrid XL untuk pencetakan hemat biaya.
- Cetak, Pindai, Salin, Faks
- Kecepatan cetak Standar ISO (A4): hingga 8,8 ipm hitam / 4,4 ipm warna
- Wireless, Mopria, AirPrint, Direct Wireless
- Volume cetak yang direkomendasikan: 30 hingga 100 halaman
Printer multifungsi yang ringkas ini dilengkapi dengan Auto Document Feeder kapasitas 20 lembar dan opsi kartrid XL untuk pencetakan hemat biaya.
- Cetak, Pindai, Salin, Faks
- Kecepatan cetak Standar ISO (A4): hingga 8,8 ipm hitam / 4,4 ipm warna
- Wireless, Mopria, AirPrint, Direct Wireless
- Volume cetak yang direkomendasikan: 30 hingga 100 halaman
Fitur
- Kartrid XL untuk Hasil Cetak yang Lebih BanyakDapat memilih antara kartrid tinta dengan hasil halaman yang berbeda, tergantung kebutuhan penggunaan Anda.
- 2-Line Mono LCD Display
Dilengkapi dengan 2-Line LCD untuk pengaturan pencetakan yang mudah.
- Pencetakan Bolak-Balik Otomatis
Menghemat waktu dan sumber daya, karena dapat mencetak pada kedua sisi kertas secara otomatis.
- Auto Document Feeder
20-lembar ADF untuk menyalin/memindai hingga ukuran F4.
- Mobile & Cloud Printing
Mencetak dari smartphone, tablet, laptop dan Cloud dengan aplikasi gratis Canon PRINT Inkjet/SELPHY dan Canon Easy-Photo Print Editor.
- Persiapan Printer yang Mudah
Persiapan printer yang mulus dengan aplikasi Canon PRINT Inkjet/SELPHY melalui ponsel.
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Pilih jenis produk yang diinginkan
| Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| Loading... | ||||
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan