Taffware Mata Bor Center Drill Bits Set Precision Combined Countersinks Kit SV-VDB25 Silver 1set(6pcs)

#Nomor SKU S035506874
Wishlist
Rp40.959 Rp36.900

Spesifikasi Produk

Model Number SV-VDB25
Unit 1set(6pcs)
Body and Bore Diameter (mm) bodi 3, ujung bor 1 bodi 4, ujung bor 1.5 bodi 5, ujung bor 2 bodi 6, ujung bor 2.5 bodi 8, ujung bor 3 bodi 12, ujung bor 5
Material HSS (High Speed Steel)
Berat (Kg) 0.1
Tanggal Produk Terdaftar 06 March 2023
Terakhir Diperbaharui 08 December 2025
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Deskripsi
Mata bor ini biasa digunakan pada mesin bubut yang berfungsi untuk membuat lubang senter di bagian ujung permukaan benda yang sedang dikerjakan. Terdapat 6 ukuran yang bisa Anda pilih sesuai keinginan dan kebutuhan. Terbuat dari material berkualitas yang dijamin kuat dan awet untuk penggunaan jangka panjang
Fitur
HSS Material Mata bor ini terbuat dari material HSS atau high speed steel yang umum digunakan untuk peralatan perkakas. Selain itu material ini juga kuat untuk melubangi bahan yang tingkat kekerasannya sedang seperti plastik, kayu dan lainnya. Beragam Ukuran Mata bor ini tersedia dengan berbagai ukuran diameter yakni 1 mm, 1.5 mm, 2 mm, 2.5 mm, 3 mm dan 5 mm yang dapat dipilih sesuai kebutuhan Anda.
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan