Philips Blender HR2115/30 Plastic Blue 350W 2L 1pc

Rp821.289 Rp739.900

Spesifikasi Produk

Model Number HR2115/30
Unit 1pc
Material Plastic
Cable Storage Yes
Dimension (LxWxH) (cm) 22x24x36
Blade Material Stainless steel
Cable Length (m) 1
Capacity (L) 2
Capacity for Effective Usage (L) 1.5
Power (W) 350
Voltage (V/Hz) 220-240/50
Color Blue
Has A Strong Leg Mat Yes
Feature 5 Speed ​​Options, Anti-Broken Jar, 4 Knives
Garansi Service 24 bulan
Berat (Kg) 4.0
Tanggal Produk Terdaftar 20 June 2022
Terakhir Diperbaharui 10 July 2025
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Deskripsi
Membuat minuman apapun menjadi lebih mudah dan menyegarkan dengan menggunakan Philips HR2115/30 - Blender Plastik 2 Liter 350 Watt Blue. Terdapat pisau yang terbuat dari bahan stainless steel membuat bahan makanan apapun menjadi lebih cepat diproses. Anda dapat membuat beraneka ragam minuman bersama keluarga dengan jumlah yang sangat banyak.
Kapasitas : 2 Liter
Fitur
5 Pilihan Kecepatan,
Jar Anti Pecah,
4 Mata Pisau

Ketentuan dan Kondisi Barang

Bergaransi
Informasi garansi bisa ditemukan di spesifikasi produk.
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar, & Jatim dengan minimum pembelian
Rp200.000. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan