Robot Bluetooth 5.0 Dual Connection Soundbar Speaker Bass RB480 Black 1pc

#Nomor SKU S031764759
Wishlist
Rp299.589 Rp269.900

Spesifikasi Produk

Model Number RB480
Unit 1pc
Color Black
Bluetooth Version 5.0
Working Distance (m) ≤10
Output Power (W) 10
Speaker Spesifications (mm) 2x52
Frequency Response Range (kHz) 0.1-18.0
Signal to Noise Ratio (dB) ≥75
Battery Capacity (mAh/V) 1200/3.7
Play Time (hour) 5
Charging Time (hour) 3
Input Power (W/mA) 5-1000
Berat (Kg) 0.2
Tanggal Produk Terdaftar 11 May 2022
Terakhir Diperbaharui 27 May 2025
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Fitur
1. Suara bass yang bombastis, dengan dual speaker kualitas suara lebih baik
2. Powerful suara yang dasyat
3. 52mm speaker driver dengan power 10W, suara sekelas home theater
4. Bluetooth 5.0. Transmisi cepat koneksi stabil dalam jarak 10m, hemat daya
5. Ultra-Compact Design, ukuran kecil tidak memakan banyak tempat
6. Dual koneksi yang fleksibel, koneksi bluetooth 5.0 dan kabel AUX 3.5 mm
7. Kontrol Knob dengan LED, putar untuk power on/off dan mengatur suara
8. Memutar lagu 5 jam nonstop, kapasitas 1200mAh, pengisian daya 3 jam
9. Built-in mic untuk hands-free call
10. 4 Mode pemutaran lagu (Bluetooth, TF Card, Flashdisk, Aux)
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan