Logitech Bluetooth Audio Adapter 1unit

#Nomor SKU S028418320
Wishlist
Rp466.089 Rp419.900

Spesifikasi Produk

Unit 1unit
Dimensions (HxWxT) (mm) 50.8x22.32x57.15
Berat (Kg) 25.6
Tanggal Produk Terdaftar 18 August 2021
Terakhir Diperbaharui 10 February 2026
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Deskripsi
PLAY AUDIO SECARA WIRELESS KE SPEAKER MANA PUN
Tambahkan kenyamanan streaming secara wireless ke sebagian besar speaker atau home stereo system dengan Logitech Bluetooth® Audio Receiver. Pemasangannya mudah, dapat terhubung kembali secara otomatis, dan Bluetooth multipoint.

PERSYARATAN SISTEM
- Kompatibel dengan setiap perangkat yang memiliki jack headphone (3,5 mm) atau input RCA, termasuk sebagian besar
- Speaker komputer
- Home stereo system
- Receiver AV

SPESIFIKASI TEKNIS
- Multipoint Buetooth
- Tombol one-push pairing
- Jangkauan line of sight hingga 15 meter yang andal

ISI KEMASAN
- Adaptor Audio Bluetooth
- Kabel RCA atau kabel 3,5mm
- Kabel daya
- Dokumentasi pengguna

NOMOR SUKU CADANG
- 980-000915
Feature
PENGATURAN YANG MUDAH
Terhubung ke sebagian besar speaker komputer, home stereo system, atau receivers AV dengan mudahnya via input 3,5 mm atau RCA. Colokkan Receiver Audio Bluetooth ke sumber daya AC.

logo bluetooth di receiver audio
PAIRING BLUETOOTH YANG SEDERHANA
Pairing smartphone dan tablet berkemampuan Bluetooth dengan tombol one-push pairing yang nyaman. Perangkat secara otomatis akan terhubung kembali ketika berada dalam jangkauan.

konektivitas wireless dari laptop atau smartphone ke receiver audio bluetooth
BLUETOOTH MULTIPOINT
Pairing dua perangkat berkemampuan Bluetoothseperti smartphone dan komputer sehingga kamu dapat berganti-ganti di antara kedua perangkat tersebut untuk streaming audio secara wireless.
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan