Tesa Tape Universal Aluminum Tape 606505050 Silver 1roll
Rp310.689 Rp279.900
Spesifikasi Produk
| Model Number | 606505050 |
|---|---|
| Unit | 1roll |
| Adhesive Strength (N/10mm) | 9 |
| Adhesive Strength (N/mm) | 9.0/10 |
| Color | Silver |
| Length (m) | 50 |
| Material | Base material: Aluminium foil , Adhesive: Acrylic |
| Operating Temperature Range (°C) | -40 to 160 |
| Tensile Strength (N/10mm) | 40 |
| Tensile Strength (N/mm) | 40/10 |
| Thickness (mm) | 0.09 |
| Type | Glossy |
| Width (mm) | 50 |
| Berat (Kg) | 1.4 |
| Tanggal Produk Terdaftar | 23 April 2021 |
| Terakhir Diperbaharui | 04 March 2026 |
Informasi Produk
Feature
Can be rewound lightly. It can be used for a long time. Has excellent gas barrier properties against humidity and steam. The base material aluminum has high conductivity and thermal conductivity.Ketentuan dan Kondisi Barang
Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Pilih jenis produk yang diinginkan
| Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| Loading... | ||||
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan