Denpoo Food Processor Juicer HP600N 400W 1unit

#Nomor SKU S025785241
Wishlist
Rp454.989 Rp409.900

Spesifikasi Produk

Model Number HP600N
Unit 1unit
Power (W) 400
Voltage (V/Hz) 220/50
Speed Control 2 Speed with Pulse Function
Material Filter Basket Stainless Steel
Fruit Maximum Size (mm) 65
Overheat Protection Motor Yes
Inter-lock System Yes
Berat (Kg) 5.0
Tanggal Produk Terdaftar 09 February 2021
Terakhir Diperbaharui 26 February 2026
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
2 Speed with Pulse function,
Transparent cover,
Fruit maximum size 65 mm,
Stainless filter basket,
Overheat protection motor,
Inter-lock system,
Power 220V / 50Hz / 400W

Ketentuan dan Kondisi Barang

Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan