GETRA Meat Slicer (Full Automatic) SL-300B 1unit
Rp25.529.889 Rp22.999.900
Spesifikasi Produk
| Model Number | SL-300B |
|---|---|
| Unit | 1unit |
| Length (mm) | 600 |
| Width (mm) | 600 |
| Height (mm) | 750 |
| Wattage (W) | 250 |
| Berat (Kg) | 62.0 |
| Tanggal Produk Terdaftar | 22 November 2019 |
| Terakhir Diperbaharui | 27 May 2025 |
Informasi Produk
Description
Slice Thickness 2~15 mm (adjustable) Slice Speed 38~40 times/minute Knife diameter 363 mm Motor: 300 W Suitable for frozen meat
Ketentuan dan Kondisi Barang
Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Pilih jenis produk yang diinginkan
| Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| Loading... | ||||
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan



















































































































































/GETRA%20Meat%20Slicer%20(Full%20Automatic)%20SL-300B%201unit/57S012267187-2.jpg)