Akun sayaProduk BaruBrand MonotaroSemua BrandPromoKomparasi ProdukBlogRequest Quotation
ID JP FlagTentang monotaro.id
Fitur Lainnya
Logo Mobile
ReviewQuoteCartWishlist

3 Pilihan Thimble Wire Rope Terbaik

Bandingkan fitur, spesifikasi, dan harga Thimble Wire Rope pilihan dari monotaro.id

 

Produk Thimble Wire Rope

Products
SKU S035597643 S009254996 S034412428
Diameter Tali (Rope Size) 1/2 inch (12-13 mm) 9 mm 20 mm (3/4 inch)
Material Hot-Dip Galvanized Steel Stainless Steel (SUS304) Stainless Steel
Jenis Tali yang Disarankan Wire Rope (Kawat Baja) Fiber Rope (Tali Serat Sintetis) Wire Rope (Kawat Baja)
Kelas Beban (Duty) Light Duty Loading Light / Marine Utility Medium / Heavy Duty

Mengapa Menggunakan Thimble Wire Rope?

Dalam operasional pengangkatan (lifting), penarikan (towing), dan penambatan alat berat, Thimble Wire Rope (atau sering disebut causan) adalah komponen logam esensial yang dimasukkan ke dalam lengkungan mata (eye loop) dari kabel baja atau tali sintetis. Fungsi utamanya adalah melindungi struktur internal kabel baja dari gesekan langsung, tekanan penjepitan (crushing), dan abrasi tajam saat dikoneksikan dengan shackle, masterlink, atau kait (hook) crane.


Merek Thimble Wire Rope Terbaik

  • Crosby:
    Produsen rigging hardware paling legendaris dan tepercaya di dunia industri dan migas. Produk Crosby selalu dilengkapi dengan stempel sertifikasi yang menjamin ketahanan material, memastikan kepatuhan mutlak terhadap standar K3 dan regulasi kelayakan alat angkat internasional.
  • TRUSCO:
    Manufaktur perkakas dan utilitas industri premium asal Jepang. TRUSCO sangat dikenal dengan ketelitian fabrikasinya, menghasilkan thimble dengan permukaan (finishing) sangat halus yang didesain khusus agar tidak merobek tali serat sintetis (fiber rope) saat menerima beban tarik.
  • POWERTEC:
    Merek andalan untuk industri berat dan maritim yang menawarkan keseimbangan harga dan spesifikasi material tugas berat. Seri thimble dari POWERTEC menggunakan baja tahan karat yang sangat cocok diaplikasikan pada diameter kabel besar di lingkungan proyek yang terpapar cuaca ekstrem.

Perbandingan Produk Thimble Wire Rope

1. Crosby Thimble Standard G-411 1/2inch

  • Rekomendasi Penggunaan:
    Pengikatan jangkar kapal (mooring) skala menengah, pembuatan guy-wire penahan menara telekomunikasi, atau lashing kargo statis menggunakan kawat baja diameter 1/2 inci (12-13mm).
  • Keunggulan Spesifikasi:
    Dilapisi Hot-Dip Galvanized murni yang sangat tebal, menjamin proteksi korosi dalam jangka panjang. Memenuhi standar federal AS (FF-T-276b Type II) yang merupakan syarat mutlak untuk lolos audit HSE/K3 operasional industri manufaktur.

2. TRUSCO Stainless Rope Course 9mm

  • Rekomendasi Penggunaan:
    Pembuatan mata simpul (eye splice) pada tali tambang nilon atau tali serat polipropilen ukuran 9mm. Sering dipakai untuk utilitas arsitektur outdoor, penarikan tenda membran, atau instalasi utilitas maritim ringan.
  • Keunggulan Spesifikasi:
    Terbuat dari Stainless Steel SUS304 yang tahan karat walau terendam air secara konstan. Memiliki profil dudukan tali (groove) yang halus dan lebar, didesain spesifik untuk menjaga serat benang sintetis agar tidak koyak/terabrasi saat ditarik.

3. POWERTEC Thimble Stainless 20mm

  • Rekomendasi Penggunaan:
    Aplikasi pelabuhan, galangan kapal (shipyard), atau instalasi pabrik pengolahan limbah/kimia basah yang membutuhkan sambungan kabel sling berdiameter masif 20mm (3/4 inch).
  • Keunggulan Spesifikasi:
    Material Baja Tahan Karat (Stainless Steel) menjadikannya kebal terhadap oksidasi asam ringan dan paparan garam laut pekat (salt spray). Bentuk dimensinya besar untuk mencegah radius lengkungan kabel 20mm tertekuk tajam (kinking).

Tips Memilih Thimble Wire Rope

  • Selalu Cocokkan dengan Diameter Tali:
    Aturan baku rigging adalah memilih ukuran thimble yang persis sama dengan ukuran diameter kabel. Jika kabel baja 12mm dipasangkan dengan thimble 16mm, lengkungan tidak akan duduk sempurna di dalam parit (groove), menyebabkan kabel gepeng saat ditarik beban.
  • Pilih Kelas Tugas (Duty) yang Tepat:
    Untuk pengikatan statis atau penahan tiang (guy-line), thimble Standard Duty sudah cukup. Namun, untuk operasi overhead lifting menggunakan crane pabrik, WAJIB menggunakan spesifikasi Heavy Duty (biasanya material baja alloy yang lebih tebal pada titik lengkungan utama).
  • Penyesuaian Lingkungan Kerja (Material):
    Jika pabrik Anda memiliki suhu normal, gunakan tipe baja karbon berlapis Hot-Dip Galvanized untuk menekan harga. Jika beroperasi di laut lepas (Offshore) atau terpapar bahan kimia, mutlak wajib berinvestasi pada material Stainless Steel (SUS304 / SUS316).
  • Beda Thimble Wire Rope vs Fiber Rope:
    Rantai baja membutuhkan parit dudukan (groove) yang dalam agar kawat tidak melompat keluar. Tali sintetis (nilon/PP) membutuhkan thimble dengan pinggiran yang lebih tumpul dan halus agar tidak memotong serat.

Saran Penggunaan dan Perawatan

  • Inspeksi Deformasi Celah (Spreading):
    Sebelum dipakai mengangkat (pre-lift inspection), periksa apakah celah pada pangkal thimble merekah terbuka lebih lebar dari seharusnya. Jika merekah, itu adalah indikasi thimble pernah ditarik melebihi batas beban aman dan WAJIB segera dibuang (scrap).
  • Pemasangan Klip yang Benar:
    Saat menyambung wire rope menggunakan klem U-Bolt (wire rope clips) bersama thimble, pastikan klip pertama dipasang seketat mungkin merapat ke ujung thimble agar thimble tidak melorot terlepas saat tali tidak menegang.
  • Pantau Korosi Galvanik:
    Hindari mengkombinasikan thimble bahan Stainless Steel dengan shackle/kabel dari baja karbon biasa di lingkungan basah. Beda potensial logam ini akan memicu reaksi korosi galvanik yang menghancurkan komponen baja karbon dengan sangat cepat. Pasangkan material yang setara.
  • Larangan Pengelasan (No Welding):
    Dilarang keras menempelkan kawat las atau memanaskan thimble secara sengaja dengan las potong asitelin. Panas tinggi dari api las akan memusnahkan ketahanan struktur baja (memicu pelemahan metalurgi) dan menghanguskan lapisan galvanisnya.

Kendala Penggunaan Thimble Wire Rope

  • Thimble Penyok atau Pipih (Crushed Eye)
    Penyebab: Penggunaan thimble tipe Standard Duty pada beban dinamik berat (overhead lifting), atau ukuran pin shackle yang digunakan terlampau besar sehingga meremas lengkungan thimble.
    Solusi: Ganti dengan tipe Heavy Duty Thimble (Dinding logam lebih tebal) dan pastikan menggunakan masterlink/shackle yang pas, sehingga titik tarik jatuh tepat di dasar lengkungan, bukan di sisi sampingnya.
  • Kabel Baja Melompat Keluar dari Thimble
    Penyebab: Memasang thimble ukuran 20mm pada wire rope ukuran 12mm. Karena kawat terlalu kecil, tegangan melonggar dan kawat tergelincir keluar dari parit pelindung (groove).
    Solusi: Segera rombak instalasi. Ukuran causan harus presisi dan klem penjepit (swage sleeve atau u-bolt clip) harus diikat padat agar mata kabel (eye loop) terkunci rapat mengitari seluruh bodi logam.
  • Tali Sintetis Terputus di Area Mata Simpul
    Penyebab: Staf teknis memaksakan penggunaan thimble kawat baja (yang pinggirannya tipis/tajam) untuk melindungi simpul tali tambang nilon berbeban berat.
    Solusi: Gunakan Thimble Rope Course khusus tali serat (seperti TRUSCO TRCS9). Tali fiber memiliki sifat pemuaian tarik, jika bergesekan dengan pinggiran tajam thimble baja biasa akan cepat memicu robekan internal serat polimernya.

Pertanyaan Seputar Thimble Wire Rope

Apa perbedaan Thimble Standard Duty dan Heavy Duty?

Beda utamanya terletak pada ketebalan material logam di titik lekukan. Standard Duty Thimble didesain lebih ramping, diperuntukkan bagi pekerjaan utilitas ringan, penahanan tali (guy-wires), atau pagar penarik. Jika ditarik beban angkat berlebih, ujung thimble ini mudah menyempit. Heavy Duty Thimble memiliki dinding dasar yang jauh lebih tebal dan kokoh. Ia dirancang secara spesifik untuk aplikasi angkat berat vertikal (overhead hoisting), crane lifting sling, dan sistem blok derek industri, guna mencegah mata seling menjadi penyok/hancur saat tertekan beban tonase.

Bolehkah menggunakan thimble wire rope untuk tali tambang serat (sintetis)?

Sebaiknya dihindari. Meskipun terlihat mirip secara bentuk, thimble untuk kabel baja memiliki bibir (flange) pinggiran parit yang sering kali menipis di ujungnya. Jika tali serat sintetis (Nilon/Polipropilen/Webbing) yang sedang menegang ditarik secara menyamping, serat kainnya berisiko besar teriris oleh bibir tajam tersebut. Untuk tali fiber, pastikan menggunakan thimble khusus tali serat yang memiliki pinggiran halus melengkung ke luar agar material sintetis tidak cepat terabrasi putus.

Bagaimana urutan pemasangan thimble yang benar pada wire rope?

Pertama, lengkungkan kabel baja (wire rope) secara perlahan mengikuti seluruh parit dalam thimble (pastikan ujung dead end cukup panjang/turnback length sesuai standar ukuran klem). Kedua, pasang U-Bolt klip pertama sedekat mungkin pada pangkal percabangan thimble tanpa merusak kabel untuk "mengunci" thimble agar tidak lepas. Ketiga, pastikan posisi sadel (pelat bawah klem) HARUS berada di sisi kawat hidup yang menahan beban (Live End), sementara batang U-Bolt menindih sisi sisa potongan (Dead End). Pemasangan klem yang terbalik (sadel di dead end) akan menghancurkan struktur kabel hidup (Live End) dan memangkas 40% kekuatan kabel saat diangkat.

Rekomendasi Produk Lainnya

Tali Tambang Nylon

Tali Tambang Nylon

Cek Sekarang
Chain Sling (Sling Rantai)

Chain Sling (Sling Rantai)

Cek Sekarang
Rantai Plastik

Rantai Plastik

Cek Sekarang
Tali Strapping Band

Tali Strapping Band

Cek Sekarang
Tali Pengikat Barang

Tali Pengikat Barang

Cek Sekarang
Rantai Galvanis

Rantai Galvanis

Cek Sekarang
Wire Rope Clip

Wire Rope Clip

Cek Sekarang