Akun sayaProduk BaruBrand MonotaroSemua BrandPromoKomparasi ProdukBlogRequest Quotation
ID JP FlagTentang monotaro.id
Fitur Lainnya
Logo Mobile
ReviewQuoteCartWishlist

2 Pilihan Rantai Galvanis Terbaik

Bandingkan fitur, spesifikasi, dan harga Rantai Galvanis pilihan dari monotaro.id

 

Produk Rantai Galvanis

Products
SKU S034408209 S035103585
Ukuran / Diameter 12mm (1/2 inch) 3/16 inch (~4.7mm)
Panjang Kemasan 18 meter (1 Roll) 96-98 meter (1 Karung)
Tipe Mata Rantai Standard / Short Link Long Link
Material & Lapisan Baja Galvanis (Zinc Coated) Baja Galvanis (Zinc Coated)

Mengapa Menggunakan Rantai Galvanis?

Dalam operasional industri, pergudangan, dan maritim, rantai baja karbon biasa seringkali rentan terhadap kelembapan yang memicu karat (oksidasi besi) dengan sangat cepat. Rantai Galvanis (Galvanized Chain) mengatasi masalah ini melalui proses pelapisan zinc (seng) pada permukaan bajanya. Lapisan ini bertindak sebagai pelindung yang akan berkarat lebih dulu sebelum material baja utamanya rusak. Sehingga umum menjadi pilihan esensial untuk aplikasi pengikatan barang (lashing), penderekan (towing), pengamanan gerbang pabrik, hingga pemasangan barikade area proyek (outdoor).


Merek Rantai Galvanis Terbaik

  • POWERTEC:
    Merek tepercaya yang banyak digunakan dalam sektor rigging dan material handling tugas berat. Rantai utilitas galvanis dari POWERTEC menawarkan ketebalan baja presisi tinggi yang sangat andal untuk menahan tegangan tarik (tensile stress) yang berat pada aplikasi logistik armada truk atau mesin pabrik.
  • ROHA:
    Produsen yang berfokus pada efisiensi suplai untuk kebutuhan infrastruktur. Dikenal dengan seri Long Link Chain mereka yang memberikan rasio harga-per-meter terbaik di kelasnya, sangat cocok untuk pembuatan pembatas area proyek (barricade) atau gantungan utilitas ringan.

Perbandingan Produk Rantai Galvanis

1. POWERTEC Galvanized Chain 12mm 18m

  • Rekomendasi Penggunaan:
    Pengikatan (lashing) kargo alat berat di atas bak truk trailer, menarik (towing) kendaraan operasional, hingga mengunci gerbang keamanan ganda di area pabrik yang membutuhkan daya tahan bobot tinggi.
  • Keunggulan Spesifikasi:
    Ketebalan 12mm (1/2 inch) memberikan Breaking Load yang sangat masif. Model mata rantai standar (short link) mendistribusikan tegangan beban secara merata dan tidak mudah kinking (terpelintir mati).

2. ROHA Galvanized Chain Long Link 3/16inch

  • Rekomendasi Penggunaan:
    Membangun perimeter pembatas jalan (barrier), mengamankan tabung gas industri ke dinding, menggantung signage di dalam gudang, atau menambat pelampung ringan di pinggir dermaga (marine utility).
  • Keunggulan Spesifikasi:
    Desain mata rantai memanjang (Long Link) mengurangi bobot keseluruhan per meter dan memudahkan penyisipan gembok, shackle, atau kaitan (hook) langsung ke badan rantai. Kemasan karung isi nyaris 100 meter sangat menghemat anggaran proyek berskala besar.

Tips Memilih Rantai Galvanis

  • Diameter Berbanding Lurus dengan Beban Tarik:
    Lakukan asesmen pada jenis pekerjaan. Untuk sekadar pembatas area atau gembok gerbang ringan, ukuran 4mm-6mm (seperti 3/16") sudah sangat cukup. Namun, untuk menahan beban kejut (towing) atau mengikat kargo di truk, wajib menggunakan ketebalan di atas 10mm-12mm.
  • Short Link vs. Long Link:
    Rantai mata pendek (Short Link) jauh lebih kuat menahan tegangan karena sambungannya rapat dan kaku. Rantai mata panjang (Long Link) lebih ringan, hemat biaya per meter, dan mata rantainya cukup longgar untuk disisipi baut pengait (shackle) tanpa tersangkut.
  • Sesuaikan Pelapisan dengan Area:
    Galvanis biasa (electro-galvanized) cukup untuk outdoor darat dan lingkungan pabrik. Namun, jika Anda menggunakan rantai ini untuk direndam permanen di air laut (docking kapal), lapisan galvanis akan tetap terkikis perlahan; pertimbangkan material Stainless Steel 316 atau grade laut (Marine Grade) untuk umur pakai optimal.

Saran Penggunaan dan Perawatan

  • Bilas Paska Kontak Zat Asam/Garam:
    Lapisan zinc (galvanis) sangat reaktif terhadap asam kuat dan penumpukan garam pekat. Jika rantai digunakan di area tambak, pelabuhan, atau pabrik kimia basah, semprot dengan air tawar berkala agar ketahanan anti-karatnya tidak cepat habis.
  • Gunakan Aksesoris Selevel:
    Pastikan Anda menggunakan gembok, shackle (bogel), atau turnbuckle (span skrup) yang juga berbahan galvanis atau stainless. Mencampurkan rantai galvanis dengan kawat besi hitam biasa (black steel) yang basah akan memicu "korosi galvanik" yang merusak lapisan zinc secara prematur.
  • Minimalisir Abrasi Fisik:
    Meski baja karbon cukup keras, jangan biasakan menyeret rantai ukuran kecil-menengah sejauh puluhan meter di atas aspal atau paving kasar. Gesekan konstan akan mengikir habis lapisan galvanis luarnya (coating peel-off), membuat baja inti terekspos udara lembap dan langsung berkarat.

Kendala Penggunaan Rantai Galvanis

  • Munculnya Serbuk Putih (White Rust) Pada Rantai
    Penyebab: Rantai disimpan berbulan-bulan di dalam karung/plastik tertutup rapat di area gudang yang lembap tanpa sirkulasi udara, menyebabkan pelapis zinc teroksidasi oleh kelembapan udara yang terjebak.
    Solusi: Karat putih ini tidak merusak baja inti, namun mengurangi estetika. Sikat bagian yang putih dengan sikat kawat nilon halus (jangan kawat baja) dan pindahkan sisa gulungan rantai ke atas palet di area yang kering dan berventilasi.
  • Rantai Melar atau Putus Saat Dipakai Menarik (Towing)
    Penyebab: Petugas memaksakan penggunaan rantai utilitas berukuran kecil (seperti 3/16 inch) untuk menderek forklift mogok atau menarik akar pohon keras, melampaui Working Load Limit (WLL) rantai.
    Solusi: Jangan pernah meremehkan momentum tarik. Untuk pekerjaan towing mekanis dan *heavy lashing*, wajib gunakan rantai dengan spesifikasi ketebalan 10mm, 12mm (1/2 inch) ke atas, atau beralih ke tow strap (tali derek kain) khusus yang bisa meredam hentakan.
  • Batang Gembok/Shackle Tidak Muat Masuk ke Mata Rantai
    Penyebab: Anda membeli rantai tipe Short Link dengan diameter baja yang tebal, sehingga lubang celah dalam (Inside Width) mata rantai terlalu sempit untuk disisipi pin shackle pabrikan.
    Solusi: Gunakan konektor khusus Quick Link yang dirancang pipih. Jika Anda butuh rantai untuk keperluan yang sering dibongkar-pasang aksesorisnya secara fleksibel, beli rantai berdesain Long Link (seperti seri ROHA) sejak awal pengadaan.

Pertanyaan Seputar Rantai Galvanis

Bolehkah rantai galvanis ini digunakan untuk alat angkat (hoist crane)?

DILARANG KERAS. Rantai galvanis standar (seperti Grade 30 atau 43 Proof Coil) dirancang murni untuk utilitas statis: mengamankan kargo (lashing), ditarik horisontal (towing ringan), atau sekadar jadi pagar pembatas. Baja penyusunnya tidak memiliki kelenturan (ductility) yang disyaratkan untuk menahan beban gantung. Jika kelebihan beban di udara, rantai ini bisa putus pecah seketika tanpa peringatan melar. Untuk operasi angkat alat berat dengan crane (Overhead Lifting), regulasi K3 mewajibkan Anda menggunakan rantai Alloy Steel Grade 80 (G80) atau Grade 100 yang telah lolos uji perlakuan panas (heat treatment) khusus.

Apa bedanya rantai Galvanis biasa dengan Hot-Dip Galvanized (HDG)?

Rantai "Galvanis" standar biasanya diproses melalui elektro-galvanisasi (zinc plating dengan arus listrik), menghasilkan lapisan anti-karat yang tipis, mulus, mengkilap, dan sangat ideal untuk pemakaian indoor basah atau outdoor ringan. Sementara itu, Hot-Dip Galvanized (HDG) diproses dengan cara mencelupkan rantai ke dalam cairan seng mendidih. Hasilnya adalah lapisan pelindung yang jauh lebih tebal, kasar, dan berwarna abu-abu buram (dull grey). Rantai HDG sangat direkomendasikan untuk area yang secara permanen terkena paparan garam tinggi, seperti tambak udang atau jangkar perahu (marine application).

Bagaimana cara memotong rantai ini di lapangan?

Tergantung pada ukuran diameternya. Untuk rantai kecil seperti ukuran 3/16 inch hingga 1/4 inch, Anda masih bisa dengan mudah memotongnya menggunakan tuas tang potong baja (Bolt Cutter) berukuran 18 hingga 24 inch. Namun, untuk rantai heavy-duty dengan ketebalan 12mm (1/2 inch) seperti milik POWERTEC, Anda wajib menggunakan mesin gerinda tangan (angle grinder) dengan mata potong (cutting wheel) khusus besi, karena materialnya sangat keras dan di luar kapasitas tenaga manusia menggunakan alat potong manual.

Rekomendasi Produk Lainnya

Thimble Wire Rope

Thimble Wire Rope

Cek Sekarang
Tali Tambang Nylon

Tali Tambang Nylon

Cek Sekarang
Chain Sling (Sling Rantai)

Chain Sling (Sling Rantai)

Cek Sekarang
Rantai Plastik

Rantai Plastik

Cek Sekarang
Tali Strapping Band

Tali Strapping Band

Cek Sekarang
Tali Pengikat Barang

Tali Pengikat Barang

Cek Sekarang
Wire Rope Clip

Wire Rope Clip

Cek Sekarang