Akun sayaProduk BaruBrand MonotaroSemua BrandPromoKomparasi ProdukBlogRequest Quotation
ID JP FlagTentang monotaro.id
Fitur Lainnya
Logo Mobile
ReviewQuoteCartWishlist

3 Pilihan Steel Rule Teknik Terbaik

Bandingkan fitur, spesifikasi, dan harga penggaris baja pilihan dari monotaro.id

 

Produk Steel Rule

Products
SKU S000054548 S000054562 S000069079
Material Stainless Steel Stainless Steel Stainless Steel
Rentang Ukur 150 mm / 6 inch 150 mm 150 mm
Lebar (Tape Width) 15 mm 15 mm 19 mm
Tipe/Standar Standar Metrik & Inci Standar JIS Wide Rigid Rules

Mengapa Menggunakan Steel Rule Teknik?

Penggunaan steel rule (mistar baja) berbahan stainless steel sangat krusial karena resistensinya terhadap paparan oli mesin, cairan pendingin (coolant), serta serpihan logam panas (swarf). Dibandingkan penggaris plastik atau aluminium konvensional, mistar baja tidak mudah mengalami pemuaian atau penyusutan material secara drastis saat terpapar fluktuasi suhu di area pabrik, sehingga menjamin konsistensi pembacaan (layouting).


Merek Steel Rule Terbaik

  • Shinwa Rules:
    Merek andalan asal Jepang yang terkenal dengan instrumen pengukuran kelas menengah hingga atas. Banyak digunakan oleh teknisi fabrikasi karena menawarkan visibilitas angka yang tajam dan sebagian besar produknya telah mematuhi sertifikasi JIS (Japanese Industrial Standards).
  • Mitutoyo:
    Standar emas (gold standard) untuk alat ukur presisi di industri aerospace, otomotif, dan permesinan presisi. Alat ukur Mitutoyo memiliki keunggulan pada toleransi deviasi yang sangat ketat, menjadikannya pilihan utama bagi departemen Quality Control (QC) untuk meminimalisasi produk cacat (reject).

Perbandingan Produk Steel Rule Teknik

1. Shinwa Rules Straight Ruler H-401A 150mm / 6inch

  • Rekomendasi Penggunaan:
    Sangat direkomendasikan untuk bengkel fabrikasi umum atau tim perawatan fasilitas (facility maintenance) yang kerap menangani peralatan impor. Adanya skala metrik (mm) dan imperial (inci) dalam satu alat mempercepat kerja teknisi tanpa perlu alat konversi tambahan.
  • Implikasi Teknis:
    Ketebalan pelat 0.5mm memberikan sedikit fleksibilitas, memungkinkan pembacaan pada permukaan yang 살짝 melengkung (seperti permukaan pipa besar) tanpa merusak mistar.

2. Shinwa Rules Straight Ruler JIS-13131 150mm

  • Rekomendasi Penggunaan:
    Ideal untuk departemen Quality Assurance (QA) atau fabrikator komponen mesin (machining) di mana kepatuhan terhadap standar produksi menjadi prioritas.
  • Implikasi Teknis:
    Sertifikasi JIS pada produk ini memastikan graduasi skala sangat akurat. Ini secara langsung meminimalkan risiko re-work (kerja ulang) akibat kesalahan pembacaan dimensi dasar saat inspeksi part sebelum proses pengelasan.

3. Mitutoyo Straight Ruler 182-111 Wide Rigid Rules 150mm

  • Rekomendasi Penggunaan:
    Dirancang khusus untuk heavy-duty layout work di industri galangan kapal, konstruksi baja, dan permesinan presisi.
  • Implikasi Teknis:
    Profil Wide Rigid dengan lebar 19mm menawarkan stabilitas struktural tingkat tinggi. Mistar ini tidak akan mudah melengkung atau goyang saat digunakan sebagai panduan lurus untuk alat scriber bertekanan tinggi pada pelat baja tebal. Meski harga awalnya lebih tinggi, Total Cost of Ownership (TCO) akan jauh lebih rendah karena alat ini memiliki masa pakai (durability) yang luar biasa di lingkungan ekstrem tanpa mengalami deformasi.

Tips Memilih Steel Rule

  • Standar:
    Jika perusahaan Anda memiliki standar ISO 9001 yang ketat untuk kontrol kualitas, pastikan Anda membeli model yang memiliki sertifikasi manufaktur (seperti JIS) guna mempermudah proses kalibrasi internal.
  • Pemilihan Ketebalan (Rigid vs Flexible):
    Untuk pengukuran diameter atau keliling benda melingkar (pipa, silinder), wajib menggunakan flexible rule dengan ketebalan di bawah 0.5mm. Untuk pengerjaan layouting dan pemotongan lurus, gunakan rigid rule berukuran lebar agar pisau potong atau scriber tidak meleset.
  • Cermati Kebutuhan Skala Ganda:
    Jika operator pabrik sering kebingungan menerjemahkan blueprint dari Amerika (inci) dan Jepang/Eropa (metrik), belikan model skala ganda (metrik/inci) untuk memotong waktu henti operasional.

Saran Penggunaan dan Perawatan Produk

  • Pencegahan Korosi:
    Meskipun berbahan stainless steel, paparan keringat (asam) secara terus menerus, uap kimiawi pabrik, atau cipratan air garam dapat memicu pitting corrosion (korosi sumuran). Selalu seka penggaris dengan lap bersih yang telah disemprot sedikit oli pencegah karat (anti-rust oil) setelah setiap pergantian shift.
  • Metode Penyimpanan:
    Simpan penggaris dengan cara digantung pada lubang (jika ada) atau letakkan rata pada rak beralas busa/kayu. Menumpuknya bersama perkakas berat seperti palu atau kunci pas dapat merusak graduasi tepi (edge wear), yang pada akhirnya merusak nilai akurasi alat tersebut.

Kendala Penggunaan Steel Rule

  • Graduasi Angka Memudar dan Sulit Dibaca
    Penyebab: Penggaris sering digosokkan langsung ke permukaan kasar atau terkena pelarut kimia keras (solvent) yang menggerus lapisan cetak skala.
    Solusi: Ganti dengan tipe engraved rule (skala diukir ke dalam logam) seperti produk standar pabrikan terkemuka, sehingga meskipun permukaan tergores, lekukan angka tetap bisa dibaca.
  • Penggaris Bengkok (Terdapat Kink/Lekukan Patah)
    Penyebab: Tipe penggaris tipis ditekuk melampaui batas elastisitas logamnya saat dipaksa masuk saku atau terselip di mesin.
    Solusi: Mistar yang sudah mengalami deformasi permanen (bengkok tak bisa lurus) tidak dapat dikalibrasi ulang. Wajib diganti dengan alat baru, lalu pertimbangkan penggunaan tipe rigid yang lebih tebal jika teknisi sering bekerja kasar.

Pertanyaan Seputar Steel Rule

Apakah steel rule perlu dikalibrasi berkala?

Dalam standar permesinan presisi dan ISO, steel rule masuk dalam kategori instrumen pengukuran dasar yang tetap wajib menjalani kalibrasi visual dan dimensional. Kalibrasi biasanya berupa pengecekan kelurusan tepi (straightness edge) dan verifikasi jarak graduasi ujung nol dengan gauge block. Jika ujung mulai aus, titik referensi 0mm akan bergeser sehingga menghasilkan cacat ukuran produk.


Apa bedanya rigid rule dengan flexible rule dalam aplikasi pabrik?

Rigid rule (seperti Mitutoyo 182-111) terbuat dari baja tebal yang tidak melengkung, digunakan sebagai pemandu garis lurus yang kuat untuk layouting plat besi yang kokoh. Sebaliknya, flexible rule memiliki pelat baja yang sangat tipis dan lentur, sengaja dirancang agar bisa memeluk permukaan silinder (seperti mengukur panjang keliling pipa fabrikasi) tanpa meninggalkan lekukan patah pada penggaris tersebut.

Rekomendasi Produk Lainnya

Busur Derajat Teknik

Busur Derajat Teknik

Cek Sekarang
Roda Ukur Jalan

Roda Ukur Jalan

Cek Sekarang
Penggaris Siku Tukang

Penggaris Siku Tukang

Cek Sekarang