3 Pilihan Busur Derajat Teknik Terbaik
Bandingkan fitur, spesifikasi, dan harga busur derajat teknik pilihan dari monotaro.id
Produk Busur Derajat Teknik
| Products | |||
|---|---|---|---|
| SKU | S009862856 | S030723382 | S003039519 |
| Material | Stainless Steel | Stainless Steel | Stainless Steel (SUS420J2) |
| Dimensi/Panjang | 90x150 mm | Standar | Panjang 204 mm, Diameter 90 mm |
| Interval Skala | Standar | Standar | 1 Derajat |
Daftar Isi
- Mengapa Menggunakan Busur Derajat Teknik?
- Merek Busur Derajat Teknik Terbaik
- Perbandingan Produk Busur Derajat Teknik
- Tips Memilih Busur Derajat Teknik
- Saran Penggunaan dan Perawatan Produk
- Kendala Penggunaan Busur Derajat Teknik
- Pertanyaan Seputar Busur Derajat Teknik
FITUR monotaro.id
Mengapa Menggunakan Busur Derajat Teknik?
Busur derajat teknik (protractor) berbahan logam adalah instrumen untuk menyetel sudut mesin potong (seperti cold saw atau mesin bubut) serta mentransfer dimensi sudut dari blueprint teknis langsung ke pelat baja. Sedikit saja simpangan derajat pada tahap layouting dapat mengakibatkan celah pengelasan yang buruk (poor fit-up), melemahkan integritas struktural, dan memicu tingginya Total Cost of Ownership (TCO) akibat pemborosan material dan waktu re-work.
Merek Busur Derajat Teknik Terbaik
- TRUSCO:
Merek premium asal Jepang yang diandalkan oleh industri manufaktur berat dan departemen Quality Control (QC). Produknya dikenal memiliki rentang toleransi kalibrasi yang amat ketat dan menggunakan material logam berstandar industri tinggi. - Wipro:
Solusi ekonomis yang sangat populer di bengkel fabrikasi lokal dan fasilitas pemeliharaan pabrik. Menawarkan fungsionalitas alat ukur logam yang tahan lama dengan harga yang mendukung efisiensi anggaran pengadaan massal.
Perbandingan Produk Busur Derajat Teknik
1. Wipro Protactor (Busur Derajat) BDP-150 Silver 90x150mm
- Rekomendasi Penggunaan: Direkomendasikan untuk bengkel kerja umum, institusi pelatihan vokasi (SMK/BLK), dan teknisi maintenance yang membutuhkan alat pengukur sudut dasar untuk pekerjaan pipe fitting atau fabrikasi rangka ringan.
- Implikasi Teknis: Ukuran 90x150mm sangat ringkas untuk masuk ke saku seragam teknisi, mempercepat waktu pengecekan sudut di lapangan tanpa harus membawa alat ukur berukuran besar. Pembacaan skalanya cukup memadai untuk toleransi pemotongan kasar.
- Risiko/Batasan: Tidak direkomendasikan untuk kalibrasi mesin CNC atau inspeksi Quality Assurance akhir pada machined parts yang menuntut presisi tingkat mikron, karena potensi defleksi material yang lebih tinggi dibandingkan produk premium.
2. CP Protactor (Busur Derajat) 1pc
- Rekomendasi Penggunaan: Cocok untuk kru instalasi perpipaan (piping layout) dan tukang kayu profesional yang banyak bekerja di area outdoor.
- Implikasi Teknis: Terbuat dari Stainless Steel, alat ini cukup resisten terhadap karat jika teknisi sering terpapar hujan atau area berkelembapan tinggi saat melakukan penyetelan sudut struktur.
- Risiko/Batasan: Graduasi angka mungkin tidak sedalam teknik laser etching milik brand Jepang, sehingga jika alat ini sering terkena gesekan mekanis yang kuat, angka derajat berpotensi memudar lebih cepat seiring berjalannya waktu operasional.
3. TRUSCO Protactor (Busur Derajat) TP19N 1pc
- Rekomendasi Penggunaan: Investasi wajib untuk teknisi permesinan (milling/lathe), tim Quality Control, dan fabrikator suku cadang aerospace/otomotif.
- Implikasi Teknis: Material baja tahan karat SUS420J2 menawarkan kekerasan (hardness) tingkat tinggi dan ketahanan luar biasa terhadap cairan coolant sintetis maupun pelumas mesin. Ketebalan pelat 1.2mm memberikan stabilitas absolut; penggaris tidak akan melengkung saat teknisi menggunakan scriber baja bertekanan tinggi. Skala interval 1 derajat memberikan kepastian pengukuran sudut tanpa keraguan interpretasi visual.
- Risiko/Batasan: Alat ini lebih berat dan rigid. Hindari menjatuhkannya dari ketinggian ke atas lantai beton pabrik, karena benturan keras pada ujung skala dapat menggeser titik nol (pivot point) dan mengganggu tingkat akurasi presisinya.
Tips Memilih Busur Derajat Teknik
- Tinjau Lingkungan Kerja:
Jika busur derajat akan dipakai di area machining yang selalu terpapar cairan pendingin mesin (coolant) atau zat kimia asam, pastikan membeli produk dengan spesifikasi stainless steel grade tinggi (seperti SUS420J2) agar umur pakai alat lebih panjang. - Perhatikan Dimensi Benda Kerja:
Panjang bilah (ruler length) sangat berpengaruh. Untuk mengecek sudut kemiringan pada pelat yang lebar, panjang bilah 200mm ke atas sangat krusial agar garis referensi sudut tidak meleset saat diperpanjang.
Saran Penggunaan dan Perawatan Produk
- Manajemen Baut Poros (Pivot Joint):
Bagian terlemah dari busur derajat adalah sekrup porosnya. Jangan pernah memaksakan bilah berputar saat baut sedang dalam posisi terkunci (locked). Longgarkan sepenuhnya baut pengunci sebelum mengubah sudut untuk mencegah rusaknya ulir mikro. - Proteksi Permukaan:
Kontaminasi debu gerinda (grinding dust) yang masuk ke sela-sela bilah dan busur dapat menyebabkan keausan abrasif. Bersihkan alat menggunakan kain katun yang disemprot cairan contact cleaner atau pelumas ringan (light machine oil) sebelum menyimpannya secara mendatar (flat) di dalam laci kotak perkakas.
Kendala Penggunaan Busur Derajat Teknik
- Bilah Penggaris Terlalu Longgar / Tidak Bisa Menahan Sudut
Penyebab: Baut pengunci (locking nut) aus akibat penggunaan paksa atau washer penahan di dalamnya hilang.
Solusi: Ganti baut pengunci dengan spesifikasi ulir yang sama, atau tambahkan spring washer berukuran mikro agar friksi kembali optimal saat kenop dikencangkan. - Skala Derajat Tertutup Kerak atau Oli Kering
Penyebab: Alat ukur dibiarkan tergeletak di meja las tanpa dibersihkan setelah terkena asap pengelasan atau uap oli.
Solusi: Jangan menggosok skala dengan ampelas atau sikat kawat karena akan merusak angka graduasinya. Rendam bagian kepala busur menggunakan cairan penetran antikarat selama beberapa menit, lalu seka perlahan menggunakan lap microfiber.
Pertanyaan Seputar Busur Derajat Teknik
Mengapa material SUS420J2 direkomendasikan untuk alat ukur presisi?
SUS420J2 adalah baja tahan karat (stainless steel) martensitic yang memiliki karakteristik kekerasan (hardness) serta daya tahan aus yang sangat superior setelah proses heat treatment. Dalam operasional bengkel mesin, alat ukur dari material ini tidak akan mudah penyok atau tergores oleh serpihan logam tajam (swarf), sehingga skala derajatnya tetap presisi dan dapat dibaca jelas selama bertahun-tahun penggunaan.
Apakah busur derajat mekanik perlu dikalibrasi?
Ya. Walaupun tergolong alat ukur mekanik dasar, departemen Quality Assurance yang terstandarisasi ISO tetap mewajibkan inspeksi visual dan fungsional secara berkala. Pemeriksaan dilakukan dengan cara mencocokkan bacaan sudut busur derajat ke instrumen master seperti Gauge Block atau Angle Block pada sudut referensi umum (misalnya 90° dan 45°). Jika lengan busur derajat telah bengkok, alat tidak bisa lagi dikalibrasi dan harus masuk kategori scrap.