3 Pilihan Sarung Tangan Anti Static Terbaik
Bandingkan fitur, spesifikasi, dan harga sarung tangan anti static pilihan dari monotaro.id
Produk Sarung Tangan Anti Static
| Products | |||
|---|---|---|---|
| SKU | S009906211 | S007850750 | S007850176 |
| Material Utama | Polyester | Carbon & Nylon Fiber | PVC (Luar) / Cotton & Acrylic (Dalam) |
| Surface Resistivity | - | 106 hingga 108 Ω | 1.7 x 108 Ω |
| Ketebalan | Standar | 0.9 mm | 1.5 mm |
| Lapisan Anti-Slip | Ujung Jari (Top Fit) | Polyurethane (PUR) | Tekstur PVC Tahan Oli |
| Warna | Putih | Gray | Black |
Daftar Isi
- Mengapa Menggunakan Sarung Tangan Anti Static?
- Merek Sarung Tangan Anti Static Terbaik
- Perbandingan Produk Sarung Tangan Anti Static
- Tips Memilih Sarung Tangan Anti Static
- Standar Kualitas dan Keamanan
- Saran Penggunaan dan Perawatan
- Kendala Penggunaan Sarung Tangan Anti Static
- Pertanyaan Seputar Sarung Tangan Anti Static
FITUR monotaro.id
Mengapa Menggunakan Sarung Tangan Anti Static?
Sarung tangan anti static (ESD gloves) merupakan perlengkapan utilitas esensial di lingkungan perakitan elektronik, ruang bersih (cleanroom), dan pemeliharaan infrastruktur IT. Fungsi utamanya adalah mendisipasikan atau menetralisir pelepasan muatan listrik statis (Electrostatic Discharge) dari tubuh manusia yang dapat merusak sirkuit komponen sensitif seperti PCB, mikrokontroler, maupun sensor presisi industri.
Pencegahan kerusakan komponen akibat listrik statis secara langsung menekan angka cacat produksi (reject rate) dan klaim garansi produk, sehingga mengoptimalkan profitabilitas dan menjaga konsistensi kualitas output manufaktur perusahaan Anda.
Merek Sarung Tangan Anti Static Terbaik
- Comet: Penyuplai produk utilitas industri yang diandalkan untuk solusi ekonomis perlindungan statis dasar, sangat memadai untuk lini pengemasan dan perakitan elektronik skala ringan.
- TRUSCO: Standar manufaktur Jepang untuk pekerjaan berpresisi tinggi. Mengintegrasikan serat karbon konduktif berkualitas premium untuk menjamin rentang disipasi statis yang stabil pada fasilitas berteknologi tinggi.
- Binistar: Inovator pelindung tangan khusus lingkungan ekstrem yang sukses menggabungkan performa material anti-statis dengan ketahanan terhadap oli dan cairan pelumas industri.
Perbandingan Produk Sarung Tangan Anti Static
1. Comet Top Fit Antistatic Gloves (Sarung Tangan) CG-813 M 1pair
- Rekomendasi Penggunaan:
Ideal untuk lini perakitan elektronik umum, penyortiran komponen plastik, dan inspeksi kualitas (QC) harian yang membutuhkan kontrol statis dasar. - Keunggulan Spesifikasi:
Menggunakan material polyester yang ringan dan breathable dengan harga yang sangat ekonomis. Lapisan PU pada ujung jari (Top Fit) memberikan cengkeraman cukup tanpa membuat seluruh telapak tangan berkeringat. - Batasan/Risiko:
Tidak direkomendasikan untuk area cleanroom kelas atas atau penanganan mikrokontroler ultra-sensitif karena tidak memiliki spesifikasi angka resistansi permukaan yang terukur spesifik secara medis/teknis.
2. TRUSCO Anti-Static Gloves (Sarung Tangan) TGL9031S Gray S 1pair
- Rekomendasi Penggunaan:
Dikhususkan untuk perakitan Printed Circuit Board (PCB), fabrikasi semikonduktor, perakitan optik, dan instalasi hardware server IT. - Keunggulan Spesifikasi:
Serat karbon yang ditenun bersama nilon memberikan jaminan resistansi permukaan di rentang 106 hingga 108 Ω (kategori disipatif ideal). Dengan ketebalan hanya 0.9 mm, sarung tangan ini memastikan sensitivitas ujung jari (tactility) pekerja tetap sempurna untuk memegang komponen mikro. - Batasan/Risiko:
Material nilon dan pelapis PU tipis ini tidak dirancang untuk lingkungan kerja yang basah, berlumpur, atau terpapar oli mesin karena dapat merusak integritas benang karbonnya.
3. Binistar Antistatic & Oil-Resistant PVC Gloves (Sarung Tangan) 649M Black M 1pair
- Rekomendasi Penggunaan:
Solusi spesifik untuk perawatan mesin robotik industri, otomasi perakitan otomotif, atau permesinan CNC yang melibatkan interaksi dengan pelumas cair sekaligus komponen sensor elektronik. - Keunggulan Spesifikasi:
Menggabungkan material cangkang luar PVC (tahan oli) dengan liner serat akrilik konduktif di bagian dalam. Alat ini terbukti mampu mencapai angka resistansi 1.7 x 108 Ω meskipun dioperasikan pada area yang terkontaminasi pelumas/minyak. - Batasan/Risiko:
Profil ketebalan yang mencapai 1.5 mm membuat sarung tangan ini terasa lebih kaku, sehingga kurang ideal untuk merakit baut berukuran mikro atau pekerjaan yang murni mengandalkan ketangkasan halus.
Tips Memilih Sarung Tangan Anti Static
- Sesuaikan dengan Paparan Cairan:
Jika area kerja 100% kering, pilih sarung tangan berbasis benang rajut (nilon/poliester) dengan serat karbon untuk sirkulasi udara yang baik. Jika terdapat kontak dengan pelumas pemesinan, wajib memilih sarung tangan berbahan PVC yang memiliki rating oil-resistant sekaligus anti-statis. - Perhatikan Sensitivitas Taktil:
Untuk penanganan chipset berukuran milimeter, pilih produk dengan ketebalan di bawah 1.0 mm (seperti TRUSCO) agar pergerakan jari teknisi tidak terhambat dan komponen tidak terjatuh.
Standar Kualitas dan Keamanan
Kualitas sarung tangan ESD diukur berdasarkan standar internasional ANSI/ESD SP15.1 atau regulasi setara yang menilai "Surface Resistivity" (Resistansi Permukaan). Material digolongkan menjadi Conductive (kurang dari 105 Ω), Static Dissipative (antara 105 hingga 1011 Ω), dan Insulative (lebih dari 1012 Ω). Untuk mencegah lonjakan pelepasan statis yang merusak komponen secara mendadak, lingkungan industri elektronik mewajibkan material di rentang Static Dissipative agar muatan listrik disalurkan secara lambat dan terkendali ke sistem grounding.
Saran Penggunaan dan Perawatan
- Menjaga Kebersihan Material:
Partikel debu, kerak kotoran, atau sisa keringat dapat menumpuk pada pori-pori sarung tangan dan menghalangi jalur disipasi statis dari serat karbon. Pastikan pekerja menggunakan sarung tangan dalam kondisi tangan yang bersih dan kering. - Siklus Pencucian Terkontrol:
Cuci menggunakan air hangat bersuhu sedang dan detergen netral. Jangan pernah menggunakan pemutih atau pelembut pakaian (softener) karena zat kimia tersebut dapat melapisi serat konduktif dan melumpuhkan fitur anti-statisnya secara permanen.
Kendala Penggunaan Sarung Tangan Anti Static
- Hilangnya Fungsi Anti-Statis (High Reject Rate tiba-tiba)
Penyebab: Penggunaan sarung tangan yang telah dicuci berulang kali melampaui batas siklus toleransi pabrik, menyebabkan putusnya jalinan serat mikro karbon/konduktif.
Solusi: Terapkan jadwal penggantian APD (repurchasing) secara berkala dan lakukan audit nilai resistansi menggunakan Surface Resistance Meter secara acak di lini perakitan.
Pertanyaan Seputar Sarung Tangan Anti Static
Berapa nilai resistansi permukaan (surface resistivity) yang ideal untuk perakitan elektronik sensitif?
Untuk mayoritas industri manufaktur elektronik dan perakitan PCB, rentang nilai yang ideal dan paling aman adalah di zona Static Dissipative, yaitu antara 106 hingga 109 Ω (Ohm). Rentang ini memungkinkan muatan listrik statis dari tubuh manusia disalurkan ke ground secara perlahan dan aman. Jika nilainya terlalu rendah (di bawah 104 Ω / Conductive), muatan akan meloncat terlalu cepat dan justru dapat memicu korsleting pada komponen, sedangkan jika terlalu tinggi (Insulative), listrik statis akan terjebak dan terakumulasi hingga menciptakan kerusakan parah saat terjadi sentuhan.