2 Pilihan Sarung Tangan Tahan Dingin Terbaik
Bandingkan fitur, spesifikasi, dan harga Sarung Tangan Tahan Dingin pilihan dari monotaro.id
Produk Sarung Tangan Tahan Dingin
| Products | ||
|---|---|---|
| SKU | S045947735 | S035144120 |
| Model Number | VV750 - 9 | NS330 |
| Material Pelapis | 3/4 Foam Nitrile | PVC (Polyvinyl Chloride) |
| Material Dalam (Liner) | Acrylic (Dalam) & Polyamide (Luar) | Insulasi Termal Sintetis |
| Ketahanan Suhu | Hingga -15°C | Suhu Musim Dingin (Cold Weather) |
| Ukuran & Desain | Size 9 | Size L (Cuff Length 12 inch) |
Daftar Isi
- Mengapa Menggunakan Sarung Tangan Tahan Dingin?
- Merek Sarung Tangan Tahan Dingin Terbaik
- Perbandingan Produk Sarung Tangan Tahan Dingin
- Tips Memilih Sarung Tangan Tahan Dingin
- Standar Kualitas dan Keamanan
- Saran Penggunaan dan Perawatan
- Kendala Penggunaan Sarung Tangan Tahan Dingin
- Pertanyaan Seputar Sarung Tangan Tahan Dingin
FITUR monotaro.id
Mengapa Menggunakan Sarung Tangan Tahan Dingin?
Bekerja di lingkungan bersuhu ekstrem, seperti fasilitas cold storage (gudang pendingin), ruang chiller industri makanan, hingga operasional logistik di iklim dingin, membawa risiko fatal bagi kesehatan tangan pekerja. Sarung tangan tahan dingin dirancang secara khusus untuk mengunci panas tubuh alami dan memblokir penetrasi suhu beku dari luar. Tanpa insulasi termal yang tepat, pembuluh darah di area jari akan menyempit drastis, memicu hilangnya sensasi sentuhan, kekakuan otot, hingga risiko radang dingin (frostbite) yang membahayakan keselamatan kerja.
Alat Pelindung Diri (APD) ini secara langsung mempertahankan produktivitas dan kecepatan kerja staf di area beku, meminimalkan potensi kesalahan handling akibat tangan yang kaku, serta menekan angka absen medis akibat cedera hipotermia lokal. Material insulasi berlapis dipadukan dengan cengkeraman anti-slip memastikan pekerja dapat memegang palet atau barang beku dengan presisi tinggi.
Merek Sarung Tangan Tahan Dingin Terbaik
- Delta Plus: Merek pelindung keselamatan asal Eropa yang sangat terkenal dalam memproduksi APD berstandar internasional tinggi. Lini produk sarung tangan dingin mereka difokuskan pada fleksibilitas ergonomis untuk pekerjaan presisi di ruang pendingin (cold room).
- Superior Glove: Pakar dalam inovasi perlindungan tangan industri berat. Seri North Sea dirancang untuk memberikan ketahanan termal sekaligus proteksi terhadap zat cair dan bahan kimia di cuaca ekstrem.
Perbandingan Produk Sarung Tangan Tahan Dingin
1. Delta Plus Cold Storage Gloves VV750 - 9 Black + Dark Grey 1pair
- Rekomendasi Penggunaan:
Sangat direkomendasikan untuk pekerja di industri pengolahan makanan beku, ruang pendingin (cold storage), serta logistik pertanian di mana suhu ruangan bisa turun hingga -15°C namun pekerjaan tetap membutuhkan ketangkasan jari (dexterity) yang tinggi. - Keunggulan Spesifikasi:
Menggunakan insulasi akrilik 100% di bagian dalam yang sangat efektif memerangkap panas alami tangan. Dilengkapi pelapis luar berupa Foam Nitrile 3/4 (menutupi telapak hingga setengah punggung tangan) yang mencegah slip saat menggenggam material keras dan membeku. - Batasan/Risiko:
Desain pelapisan 3/4 berarti area punggung tangan atas masih dapat menyerap cairan jika tidak sengaja tercelup ke dalam air penuh. Hindari penggunaan untuk pekerjaan pencucian alat atau penanganan benda tajam ekstrem.
2. Superior Glove North Sea Winter PVC Gloves NS330 L 1pair
- Rekomendasi Penggunaan:
Cocok digunakan untuk penanganan kargo basah di pelabuhan pada musim dingin, pengolahan perikanan, atau operasional heavy-duty di lingkungan beku yang banyak melibatkan paparan cairan es cair atau bahan kimia ringan. - Keunggulan Spesifikasi:
Pelapis PVC (Polyvinyl Chloride) secara total membungkus sarung tangan, membuatnya 100% kedap air dan tahan terhadap abrasi kasar. Dilengkapi desain manset Gauntlet sepanjang 12 inci yang memberikan ekstensi perlindungan suhu dan cairan hingga mencapai pertengahan lengan bawah pekerja. - Batasan/Risiko:
Konstruksi PVC yang sangat tebal mengurangi sensitivitas jari secara signifikan. Tidak cocok untuk pekerjaan mekanis kecil yang membutuhkan presisi sentuhan tinggi (seperti memasang mur atau mengoperasikan scanner barcode kecil). Tidak boleh dicuci menggunakan mesin.
Tips Memilih Sarung Tangan Tahan Dingin
- Evaluasi Interaksi dengan Cairan:
Jika area kerja beku melibatkan bunga es yang mencair (lingkungan basah), pilihlah sarung tangan dengan pelapis penuh (Fully Coated PVC/Latex). Cairan beku yang meresap ke serat kain biasa akan segera membeku di dalam dan mempercepat proses radang dingin. - Perhatikan Titik Peringkat Suhu (Thermal Rating):
Periksa rentang suhu operasional yang ditetapkan produsen. Suhu Chiller (sekitar 0°C hingga 4°C) berbeda pendekatannya dengan ruang Blast Freezer (hingga -20°C). Produk seperti Delta Plus telah tersertifikasi aman untuk paparan udara hingga -15°C. - Keseimbangan Ketebalan dan Ketangkasan:
Sarung tangan yang terlalu tebal memaksa otot tangan bekerja ekstra keras untuk sekadar mengepalkan jari, memicu kelelahan dini. Jika pekerja harus mencatat atau menekan tombol panel, pilih bahan fleksibel dengan paduan insulasi acrylic dan rajutan polyamide. - Pertimbangkan Panjang Manset (Cuff Style):
Untuk proteksi ekstra dari paparan udara beku yang masuk melalui celah lengan jaket, sarung tangan model Gauntlet panjang (12 inci) akan jauh lebih menguntungkan secara K3 dibandingkan manset pendek model rajut (knitwrist).
Standar Kualitas dan Keamanan
Sarung tangan cold storage wajib mematuhi standar keselamatan termal EN 511. Standar ini mengevaluasi tiga parameter krusial: perlawanan terhadap hawa dingin konvektif (udara sekitar), perlawanan terhadap hawa dingin kontak (saat menyentuh objek beku), dan tingkat permeabilitas air (tahan air). Selain itu, sarung tangan tetap harus memiliki nilai proteksi gesekan fisik bersertifikasi EN 388 untuk memastikan materialnya tidak mudah robek saat tersangkut sudut palet atau rak gudang pendingin.
Saran Penggunaan dan Perawatan
- Pemanasan Pra-Kerja:
Selalu simpan sarung tangan di luar ruang pendingin saat tidak digunakan. Memakai sarung tangan yang telah membeku karena ditinggalkan di dalam freezer justru akan menyerap panas dari tangan pekerja secara instan. - Rotasi APD Berkala:
Keringat pekerja yang mengembun di dalam lapisan akrilik bisa memicu kelembapan. Saat kelembapan tersebut bertemu suhu ekstrem, insulasi akan gagal. Sediakan minimal 2 pasang sarung tangan per staf agar dapat diganti secara bergiliran saat jeda istirahat (biarkan sepasang lainnya mengering di suhu ruang). - Hindari Mengeringkan di Atas Mesin Panas:
Jangan pernah menjemur sarung tangan PVC atau Nitrile langsung di atas radiator pemanas ruangan atau blok mesin. Suhu panas yang agresif akan melumerkan lapisan polimer penahan airnya. - Periksa Integritas Lapisan Insulasi:
Secara berkala periksa ketebalan bantalan di area ujung jari dan sela ibu jari. Bagian ini sering kali mengalami penipisan paling cepat akibat gesekan objek, yang akan menurunkan angka proteksi termalnya.
Kendala Penggunaan Sarung Tangan Tahan Dingin
- Kondensasi Internal (Tangan Basah dan Dingin)
Penyebab: Keringat tubuh terperangkap di dalam sarung tangan yang sepenuhnya kedap udara (seperti PVC) selama berjam-jam bekerja.
Solusi: Gunakan sarung tangan pelapis (inner liner) berbahan katun tipis untuk menyerap keringat, atau pilih APD dengan pelapis punggung terbuka (3/4 coated) agar kulit dapat bernapas jika area kerja tidak melibatkan cairan basah. - Kekakuan Material pada Suhu Beku
Penyebab: Lapisan karet pelindung standar industri akan mengkristal dan menjadi sangat kaku saat terkena suhu di bawah nol derajat, menghambat gerakan jari.
Solusi: Pastikan produk telah menggunakan formula khusus winter-grade polymer (seperti Foam Nitrile atau PVC khusus musim dingin) yang dijamin tetap lentur pada suhu ekstrem. - Bau Tidak Sedap Akibat Jamur
Penyebab: Sarung tangan insulasi tebal sulit mengering secara alami di bagian dalam, memicu pertumbuhan bakteri dari sisa keringat.
Solusi: Jangan cuci bagian dalam menggunakan air jika tidak direkomendasikan. Gunakan semprotan disinfektan ringan dan pastikan area dalam selalu diangin-anginkan dengan aliran udara langsung.
Pertanyaan Seputar Sarung Tangan Tahan Dingin
Apa perbedaan pelapis Nitrile dan PVC untuk suhu dingin?
Nitrile (terutama model Foam Nitrile) unggul dalam memberikan grip antislip yang superior saat memegang objek kering maupun sedikit berminyak, serta lebih fleksibel mengikuti lekuk jari, ideal untuk ruang chiller. Sedangkan pelapis PVC memberikan perlindungan mekanis yang lebih kaku namun sangat tangguh memblokir intrusi cairan 100%, menjadikannya pilihan mutlak untuk pekerjaan yang berhadapan dengan genangan es atau bahan kimia ringan pada musim dingin.
Bagaimana sarung tangan ini mencegah frostbite?
Sarung tangan tahan dingin tidak menghasilkan panas sendiri (kecuali model elektrik), melainkan menggunakan teknologi material penahan udara mati (dead air space), seperti serat akrilik berongga. Serat ini memerangkap energi panas yang diradiasikan oleh pembuluh darah tangan Anda, menciptakan dinding pelindung yang mencegah suhu dingin dari luar ruangan masuk dan merusak sel-sel kulit.
Bolehkah sarung tangan tahan dingin dicuci?
Tergantung spesifikasi dari pabrik. Sebagian besar sarung tangan berbahan dasar PVC full-dipped tebal (seperti Superior Glove NS330) memiliki instruksi larangan pencucian (Do Not Launder) karena bahan pembersih dapat merusak pelapis kedap air dan menghancurkan struktur rajutan insulasi termalnya. Jika sangat kotor, disarankan untuk sekadar menyeka bagian luarnya dengan kain basah.