Akun sayaProduk BaruBrand MonotaroSemua BrandPromoKomparasi ProdukBlogRequest Quotation
ID JP FlagTentang monotaro.id
Fitur Lainnya
Logo Mobile
ReviewQuoteCartWishlist

3 Pilihan Sarung Tangan Isolator Listrik Terbaik

Bandingkan fitur, spesifikasi, dan harga sarung tangan isolator listrik pilihan dari monotaro.id

 

Produk Sarung Tangan Isolator Listrik

Products
SKU S008044329 S030250857 S013406905
Klasifikasi Tegangan Kerja Tegangan Rendah (Test 1000V) Class 00 (Max Use 500V AC) Tegangan Tinggi (Max 17.000V AC)
Tegangan Uji (Proof Test) 1.000V/min 2.500V AC 20.000V (20kV)
Material Utama Urethane Rubber Natural Rubber (Polyisoprene) Insulating Rubber (Kekuatan Tarik 14 MPa)
Ketebalan 1.0 mm Standar Kelas 00 2.5 mm
Sertifikasi Internasional Standar Pabrikan Internal ASTM D120 & EN 60903 Sesuai Klasifikasi kV (IEC/EN)

Mengapa Menggunakan Sarung Tangan Isolator Listrik?

Sarung tangan isolator listrik merupakan Alat Pelindung Diri (APD) berkategori tingkat risiko fatal yang wajib dikenakan oleh teknisi kelistrikan, petugas maintenance jaringan, dan engineer fasilitas. Dirancang menggunakan polimer karet khusus dengan resistivitas elektrikal sangat tinggi, fungsinya adalah memblokir aliran arus listrik tegangan rendah hingga ekstra tinggi agar tidak mengalir melewati tubuh manusia. Insiden tersetrum (elektrokusi) atau paparan busur api (arc flash) tidak hanya mengancam keselamatan nyawa pekerja, tetapi juga menyebabkan konsekuensi hukum yang berat bagi perusahaan terkait pelanggaran standar Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3).

Sarung tangan yang tidak terstandarisasi memiliki laju degradasi material yang cepat, rentan terhadap lubang pinhole, dan memerlukan pergantian terus-menerus. Dengan memilih sarung tangan berkelas ASTM D120 atau EN 60903, perusahaan memastikan umur pakai produk yang jauh lebih andal, meminimalisasi klaim asuransi akibat kecelakaan kerja, dan menghilangkan ancaman terhentinya operasional (downtime) akibat insiden kelistrikan di area gardu induk maupun panel kontrol.


Merek Sarung Tangan Isolator Listrik Terbaik

  • Watabe Kogyo: Pabrikan alat keselamatan listrik premium dari Jepang yang dikenal akan rekayasa material karet uretan presisi, sangat direkomendasikan untuk menunjang fleksibilitas pekerjaan instalasi di area bertegangan rendah.
  • NOVAX: Merek pelindung kelistrikan terkemuka secara global, sangat diandalkan oleh korporasi berkat formulasi natural rubber (polyisoprene) yang lentur serta kepatuhan mutlak terhadap standar ketat ASTM D120.
  • ELSEC: Spesialis perlindungan insulasi tegangan tinggi (High-Voltage) dari Eropa yang menawarkan tingkat perlindungan ketebalan ekstra dan kekuatan tensil superior untuk operasi transmisi daya serta perawatan gardu listrik.

Perbandingan Produk Sarung Tangan Isolator Listrik

1. WATABE KOGYO Safety Rubber Gloves (Sarung Tangan Bintik) 506M M 1pair

  • Rekomendasi Penggunaan:
    Dirancang untuk departemen maintenance fasilitas internal, sangat sesuai digunakan saat melakukan pengecekan sekring, perawatan motor listrik berdaya rendah, atau perakitan instalasi penerangan gedung standar.
  • Keunggulan Spesifikasi:
    Terbuat dari Urethane Rubber setebal 1.0 mm yang telah diuji untuk menahan tegangan 1000V selama 1 menit. Bahan uretan menawarkan kelembutan mekanis ekstra dan motif bintik sehingga cengkeraman teknisi terhadap tang ampere atau obeng berinsulasi tetap kuat dan tidak selip.
  • Batasan/Risiko:
    Tidak boleh digunakan untuk jalur kelistrikan utama yang melebihi kapasitas desain pabrik, serta tidak memiliki kelas tegangan ASTM spesifik untuk pengerjaan jalur transmisi PLN (tegangan menengah-tinggi).

2. NOVAX Electric Gloves (Sarung Tangan) Class 00 Size 8 1pair

  • Rekomendasi Penggunaan:
    Pilihan esensial bagi teknisi kendaraan listrik (EV/Hybrid), pengelola Data Center (perawatan UPS), serta pekerja panel distribusi (MDP/SDP) industri dengan batas aman operasi hingga 500 Volt AC.
  • Keunggulan Spesifikasi:
    Tersertifikasi ganda EN 60903 dan ASTM D120 dalam kategori Class 00. Material dasar karet alam murni (polyisoprene) menghasilkan elastisitas yang brilian, memastikan mobilitas jemari tidak kaku saat memasang terminasi kabel. Tegangan ujinya mencapai 2.500V untuk menjamin tidak ada cacat produksi material.
  • Batasan/Risiko:
    Sangat sensitif terhadap benda tajam (skun kabel bergerigi, ujung kawat). Wajib dikombinasikan dengan sarung tangan pelindung kulit luar (Leather Protector Gloves) agar karet insulasi tidak tertusuk.

3. ELSEC Electrical Insulating Gloves (Sarung Tangan Tahan Listrik) 20kV 1pair

  • Rekomendasi Penggunaan:
    Dikhususkan bagi teknisi kelistrikan kelas berat seperti petugas pemeliharaan gardu induk trafo (substation), perbaikan jaringan distribusi 20kV (SUTM), serta instalasi generator industri bertenaga masif.
  • Keunggulan Spesifikasi:
    Memiliki dinding insulasi masif setebal 2.5 mm dan mampu menangani tegangan kerja absolut hingga 17.000V (17kV) dengan uji ketahanan bukti (proof test) mencapai 20kV. Dilengkapi kekuatan tarik (tensile strength) minimum sebesar 14 MPa untuk mengantisipasi potensi peregangan ekstrem di lapangan.
  • Batasan/Risiko:
    Tingkat ketebalan 2.5 mm memberikan proteksi maksimum, namun mengorbankan tingkat kepekaan motorik halus (tactility). Sangat sulit jika dipakai untuk perakitan panel dengan baut-baut mikro.

Tips Memilih Sarung Tangan Isolator Listrik

  • Klasifikasi Kelas Tegangan (Class):
    Identifikasi terlebih dahulu nilai tegangan tertinggi yang berpotensi Anda tangani di lapangan. Aturan mutlak kelistrikan adalah memilih APD dengan nilai Maximum Working Voltage yang berada DI ATAS tegangan sirkuit.
  • Gunakan Leather Protector:
    Karet isolasi sangat rentan robek akibat goresan baut tajam. Untuk operasi berisiko mekanis tinggi, pastikan Anda juga menganggarkan pembelian sarung tangan kulit pelindung (protector gloves) yang dipakai di atas sarung tangan karet listrik.

Standar Kualitas dan Keamanan

Protokol keselamatan secara ketat diatur dalam referensi standar seperti ASTM D120 (Amerika) dan IEC/EN 60903 (Eropa). Standarisasi ini menetapkan kelas sarung tangan berdasarkan tegangan (Class 00, 0, 1, 2, 3, 4) serta resistensinya terhadap kerusakan lingkungan hidup (tahan asam, minyak, ozon). Sarung tangan isolasi memiliki label berwarna (misalnya krem untuk Class 00) dan mencantumkan tanggal kedaluwarsa atau jadwal re-test. APD jenis ini wajib menjalani pengujian ketahanan listrik di laboratorium penguji independen secara berkala (umumnya setiap 6 bulan) guna memastikan integritas dielektriknya tidak menurun.


Saran Penggunaan dan Perawatan

  • Inspeksi Udara (Air Leak Test) Pra-Tugas:
    Lakukan pengujian pemompaan udara manual sebelum memakai sarung tangan pada setiap giliran kerja. Gulung ujung sarung tangan untuk memerangkap udara di dalamnya, lalu periksa dengan seksama apakah terdapat kebocoran kecil/bunyi desis. Jika ada satu lubang peniti sekalipun, sarung tangan wajib dimusnahkan.
  • Metode Penyimpanan Terpisah:
    Karet alam sangat sensitif terhadap Ozon (O3) dan radiasi UV. Simpan dalam keadaan terbentang lurus di dalam tas kanvas aslinya, jauhkan dari sumber panas, sinar matahari langsung, serta ruang mesin yang memproduksi percikan busur api atau emisi ozon.

Kendala Penggunaan Sarung Tangan Isolator Listrik

  • Karet Menjadi Lengket atau Mengeras (Getas)
    Penyebab: Kontaminasi material karet polimer akibat cairan pembersih berbahan dasar pelarut minyak bumi (petroleum), thinner, atau penyimpanan pada suhu gudang yang fluktuatif ekstrem.
    Solusi: Hanya bersihkan sarung tangan menggunakan air dan sabun ringan bebas detergen keras. Ganti sarung tangan baru jika teksturnya sudah berubah.

Pertanyaan Seputar Sarung Tangan Isolator Listrik

Apa perbedaan antara "Proof Test Voltage" dengan "Maximum Use Voltage"?

Ini adalah spesifikasi kritis yang paling sering disalahpahami teknisi pemula. Proof Test Voltage (Tegangan Uji Bukti) adalah angka tegangan ekstrem di laboratorium saat proses manufaktur, yang dialirkan ke dalam sarung tangan selama beberapa menit untuk memverifikasi ketiadaan cacat produksi. Sedangkan Maximum Use Voltage (Tegangan Kerja Maksimum) adalah batas tegangan aman operasional yang tidak boleh dilanggar pekerja di lapangan sehari-hari. Sebagai contoh, Class 00 memiliki Proof Test 2.500V, namun Maximum Use Voltage-nya hanya 500V.

Rekomendasi Sarung Tangan Safety Lainnya

Sarung Tangan Kain Katun

Sarung Tangan Kain Katun

Cek Sekarang
Sarung Tangan Anti Kimia

Sarung Tangan Anti Kimia

Cek Sekarang
Sarung Tangan Medis

Sarung Tangan Medis

Cek Sekarang
Sarung Tangan Las

Sarung Tangan Las

Cek Sekarang
Sarung Tangan Anti Slip

Sarung Tangan Anti Slip

Cek Sekarang
Sarung Tangan Karet

Sarung Tangan Karet

Cek Sekarang
Sarung Tangan Nitril

Sarung Tangan Nitril

Cek Sekarang
Sarung Tangan Lapis PU

Sarung Tangan Lapis PU

Cek Sekarang
Sarung Tangan Tahan Dingin

Sarung Tangan Tahan Dingin

Cek Sekarang
Sarung Tangan Mekanik

Sarung Tangan Mekanik

Cek Sekarang
Sarung Tangan Tahan Potong (Cut-Resistant Gloves)

Sarung Tangan Tahan Potong (Cut-Resistant Gloves)

Cek Sekarang
Sarung Tangan Anti Static

Sarung Tangan Anti Static

Cek Sekarang
Sarung Tangan Tahan Panas

Sarung Tangan Tahan Panas

Cek Sekarang
Sarung Tangan Latex

Sarung Tangan Latex

Cek Sekarang