Akun sayaProduk BaruBrand MonotaroSemua BrandPromoKomparasi ProdukBlogRequest Quotation
ID JP FlagTentang monotaro.id
Fitur Lainnya
Logo Mobile
ReviewQuoteCartWishlist

2 Pilihan Pisau Dapur Terbaik untuk Kebutuhan Industri & Horeka

Bandingkan fitur, material, dan spesifikasi Pisau Dapur pilihan dari monotaro.id

 

Produk Pisau Dapur

Products
SKU S025325331 S010793848
Model Number E1005K 150 mm
Material Bilah Stainless Steel Zirconia Ceramic
Panjang Keseluruhan 33 cm 27.2 cm
Ketebalan Punggung Pisau - 1.8 mm
Fitur Utama
  • Material Stainless Steel tahan karat
  • Gagang ergonomis untuk kenyamanan genggaman
  • Konstruksi kokoh untuk penggunaan umum
  • Mata pisau keramik Zirconia yang sangat tajam
  • Anti karat dan tidak meninggalkan rasa logam pada makanan
  • Ringan dan mudah dibersihkan
Deskripsi Singkat Pisau dapur stainless steel serbaguna dengan panjang 33cm. Ideal untuk pemotongan daging, sayur, dan bumbu dapur di lingkungan kantin atau restoran. Pisau keramik 150mm yang menjaga kesegaran bahan makanan. Sangat cocok untuk mengiris buah dan sayuran tanpa oksidasi cepat.

Mengapa Memilih Pisau Dapur yang Tepat?

Dalam industri makanan (Food & Beverage), katering pabrik, maupun hotel (Horeka), Pisau Dapur adalah aset produktivitas utama. Pemilihan pisau yang tepat bukan hanya soal ketajaman, tetapi juga tentang efisiensi kerja, kebersihan (hygiene), dan keamanan pangan.

Pisau yang tidak sesuai spesifikasi dapat menyebabkan kelelahan pada operator (chef/cook), hasil potongan yang tidak konsisten, hingga risiko kontaminasi silang. Memahami perbedaan antara material Stainless Steel konvensional dan inovasi Zirconia Ceramic akan membantu bisnis Anda menekan biaya penggantian alat dan menjaga kualitas masakan.

Merek Pisau Dapur Terbaik

  • Ideal: Merek ini dikenal dengan produk perlengkapan dapur yang ekonomis dan tangguh. Fokus Ideal adalah menyediakan alat kerja "workhorse" yang tahan banting untuk penggunaan sehari-hari di dapur komersial maupun rumah tangga. Material stainless steel yang digunakan dirancang untuk kemudahan perawatan dan daya tahan terhadap korosi dasar.
  • monotaro: Sebagai private brand terpercaya, monotaro menghadirkan solusi kualitas industri dengan harga kompetitif. Lini pisau keramik monotaro menargetkan pengguna yang membutuhkan presisi tinggi dan standar kebersihan ekstra (seperti laboratorium pangan atau dapur pastry/salad) di mana ketajaman jangka panjang dan sifat non-reaktif material sangat diutamakan.

Perbandingan Produk Pisau Dapur

1. Ideal Pisau Dapur E1005K 1pc

  • Rekomendasi Penggunaan: Pilihan tepat untuk dapur umum (general purpose), kantin karyawan, dan persiapan bahan dasar. Cocok untuk memotong daging, mencincang bumbu, dan tugas-tugas dapur yang membutuhkan ketahanan fisik pisau terhadap benturan ringan.
  • Implikasi Teknis: Dengan panjang total 33 cm, pisau ini memberikan leverage (daya ungkit) yang baik untuk memotong bahan yang besar atau keras seperti labu atau bongkahan daging. Material Stainless Steel memastikan pisau ini mudah diasah kembali jika tumpul dan tidak akan pecah jika tidak sengaja terjatuh, menjadikannya investasi aman untuk lingkungan kerja yang sibuk (high traffic).
  • Tips: Karena stainless steel relatif lunak dibanding keramik, lakukan honing (pengasahan ringan) secara rutin sebelum shift dimulai.

2. monotaro Ceramic Kitchen Knife (Pisau Dapur) 150 mm

  • Rekomendasi Penggunaan: Sangat direkomendasikan untuk station salad, buah, sushi, atau laboratorium pangan. Ideal untuk mengiris tipis (slicing) sayuran lunak, buah-buahan, dan daging tanpa tulang (fillet).
  • Implikasi Teknis: Material Zirconia Ceramic memiliki kekerasan mendekati berlian, yang berarti mata pisau ini akan tajam 10x lebih lama dibandingkan baja biasa. Sifatnya yang inert (tidak bereaksi kimia) memastikan irisan apel atau selada tidak cepat berubah warna (browning) dan tidak ada transfer bau logam ke makanan. Dengan ketebalan punggung hanya 1.8 mm, pisau ini meluncur mulus pada bahan lunak.
  • Tips: Jangan digunakan untuk mencungkil, memotong tulang, makanan beku, atau memukul bawang (geprek), karena sifat keramik yang keras namun getas (brittle) bisa menyebabkan mata pisau chipping (grimpil).

Tips Memilih Pisau Dapur

  • Kenali Bahan yang Dipotong: Jika mayoritas pekerjaan adalah memotong tulang atau makanan beku, wajib menggunakan Stainless Steel (seperti merk Ideal). Jika fokus pada irisan tipis buah/sayur, Keramik (monotaro) adalah pilihan superior.
  • Frekuensi Pengasahan: Jika Anda tidak memiliki waktu atau keahlian mengasah pisau secara rutin, pisau keramik adalah solusi karena ketajamannya bertahan sangat lama.
  • Berat Pisau: Untuk penggunaan durasi lama (misal: mengupas bawang seharian), pisau keramik yang ringan (lightweight) akan drastis mengurangi kelelahan pergelangan tangan operator.

Saran Penggunaan dan Perawatan Produk

  • Alas Potong: Selalu gunakan talenan berbahan kayu atau plastik. Hindari memotong di atas permukaan keramik, kaca, atau stainless meja karena akan menumpulkan pisau instan (terutama untuk pisau keramik).
  • Pencucian: Cuci dengan tangan (hand wash) menggunakan sabun lembut. Meskipun beberapa diklaim dishwasher safe, guncangan di dalam mesin cuci piring berisiko membenturkan mata pisau ke benda keras lain.
  • Penyimpanan: Simpan di rak pisau (knife block) atau gunakan sarung pelindung. Jangan melempar pisau begitu saja ke dalam laci bercampur alat lain.

Pertanyaan Seputar Produk

Apa beda utama pisau keramik dan stainless steel?

Pisau keramik jauh lebih keras, lebih tajam, lebih ringan, dan tahan karat total, namun rapuh (mudah patah jika jatuh/ditekuk). Stainless steel lebih kuat, fleksibel, dan tahan banting, namun lebih cepat tumpul dan perlu diasah rutin.

Bagaimana cara merawat pisau keramik agar awet?

Kunci utamanya adalah menghindari benturan keras. Jangan jatuhkan, jangan gunakan pada talenan kaca/batu, dan jangan gunakan untuk teknik crushing (menggeprek). Cuci manual dan keringkan segera.

Manakah yang cocok untuk memotong daging beku atau tulang?

Gunakan pisau Stainless Steel (seperti Ideal Pisau Dapur E1005K). Pisau keramik hampir pasti akan somplak (chipping) atau patah jika dipaksa memotong tekstur sekeras tulang atau es.

Rekomendasi Produk Lainnya

Pisau Daging

Pisau Daging

Cek Sekarang
Pisau Set

Pisau Set

Cek Sekarang
Pisau Multifungsi

Pisau Multifungsi

Cek Sekarang
Pisau Lipat Tactical

Pisau Lipat Tactical

Cek Sekarang
Asahan Pisau

Asahan Pisau

Cek Sekarang