Akun sayaProduk BaruBrand MonotaroSemua BrandPromoKomparasi ProdukBlogRequest Quotation
ID JP FlagTentang monotaro.id
Fitur Lainnya
Logo Mobile
ReviewQuoteCartWishlist

2 Pilihan Pisau Daging Terbaik untuk Industri Horeka

Bandingkan fitur, spesifikasi, dan harga Pisau Daging pilihan dari monotaro.id

 

Produk Pisau Daging

Products
SKU S033370712 S025325317
Model Number ID627 E1012EB
Jenis Pisau Cleaver (Golok Daging) Fillet Knife (Pisau Fillet)
Material Bilah Stainless Steel 3CR13 Stainless Steel
Panjang Total (cm) 31 30.5
Ketebalan / Fleksibilitas 3 mm (Kaku & Tebal) Standard (Fleksibel)
Fitur Utama
  • Full Tang (Besi tembus hingga gagang)
  • Bilah lebar 8.5 cm untuk memotong tulang
  • Gagang kayu anti-slip
  • Desain ramping untuk penetrasi presisi
  • Cocok untuk memisahkan daging dari tulang/kulit
  • Material higienis mudah dibersihkan
Deskripsi Singkat Pisau golok (cleaver) heavy-duty dengan konstruksi full tang. Dirancang untuk pekerjaan berat seperti memotong daging beku, tulang rawan, dan mencincang dalam volume besar. Pisau fillet spesialis untuk pekerjaan detail (deboning). Ujung runcing dan bilah ramping memudahkan manuver di sela-sela tulang dan kulit daging atau ikan.

Mengapa Memilih Pisau Daging yang Spesifik?

Dalam industri makanan (F&B), efisiensi persiapan bahan baku (prep work) sangat bergantung pada alat yang digunakan. Menggunakan pisau serbaguna (Chef Knife) untuk semua jenis pekerjaan daging seringkali tidak efisien dan berisiko merusak mata pisau.

Pisau Daging hadir dalam berbagai spesialisasi. Tipe Cleaver (Golok) memberikan bobot dan kekuatan untuk memotong tulang atau daging beku tanpa tenaga berlebih. Sementara tipe Fillet/Boner memberikan presisi untuk memisahkan daging dari lemak, kulit, atau tulang tanpa membuang banyak daging (yield loss). Investasi pada pisau daging yang tepat akan meningkatkan kecepatan kerja koki dan konsistensi potongan daging di restoran atau pabrik pengolahan Anda.

Merek Pisau Daging Terbaik

  • Ideal: Sebagai merek perlengkapan dapur yang terpercaya, Ideal dikenal dengan lini produk professional cookware yang menyeimbangkan kualitas material dan harga yang kompetitif. Pisau daging keluaran Ideal umumnya menggunakan Stainless Steel berkualitas tinggi yang tahan karat dan mudah diasah. Produk mereka dirancang untuk penggunaan komersial dengan daya tahan (durability) yang tinggi, cocok untuk dapur hotel, katering, hingga pemotongan daging di pasar modern.

Perbandingan Produk Pisau Daging

1. Ideal Pisau Daging ID627 12inch (Cleaver)

  • Rekomendasi Penggunaan: Sangat disarankan untuk stasiun kerja Butchery (pemotongan daging kasar). Cocok untuk memotong ayam utuh, iga sapi, atau daging beku.
  • Implikasi Teknis: Konstruksi Full Tang (besi bilah menyambung utuh sampai ke ujung gagang) adalah fitur krusial untuk keamanan industri; ini mencegah pisau patah di tengah gagang saat diayunkan dengan tenaga kuat. Ketebalan 3mm dan material Stainless 3CR13 memberikan kekerasan yang cukup untuk benturan tanpa mudah sumbing (chipping).

2. Ideal Pisau Filet Daging E1012EB

  • Rekomendasi Penggunaan: Wajib dimiliki untuk stasiun Garde Manger atau persiapan ikan dan daging trim. Ideal untuk mem-fillet ikan, membuang lemak (trimming) pada sirloin/tenderloin, atau memisahkan daging ayam dari tulangnya.
  • Implikasi Teknis: Bentuknya yang ramping dan ujung yang runcing memungkinkan pisau ini masuk ke sela-sela sendi dan tulang dengan presisi tinggi. Berbeda dengan Cleaver, pisau ini mengandalkan ketajaman gesek (slicing), bukan benturan.

Tips Memilih Pisau Daging

  • Sesuaikan dengan Tekstur Bahan: Untuk tulang dan bahan keras/beku, gunakan Cleaver (Golok). Untuk daging lunak, ikan, dan pemisahan kulit, gunakan Fillet Knife.
  • Perhatikan Konstruksi Gagang: Untuk penggunaan berat (heavy duty), pilih yang Full Tang (seperti tipe ID627) agar gagang tidak mudah copot.
  • Material Bilah: Pastikan material Stainless Steel berkualitas (seperti 3CR13) untuk ketahanan karat, mengingat pisau daging sering bersentuhan dengan darah dan cairan organik yang korosif.
  • Kenyamanan Grip: Pastikan gagang tidak licin, terutama karena tangan operator seringkali basah atau berminyak saat menangani daging.

Saran Penggunaan dan Perawatan Produk

  • Pencucian: Segera cuci pisau setelah digunakan untuk mencegah bakteri dan korosi dari sisa darah. Keringkan segera dengan lap bersih. Hindari merendam pisau terlalu lama.
  • Talenan: Selalu gunakan talenan berbahan kayu atau plastik (PE) tebal. Hindari memotong di atas permukaan keramik atau stainless steel karena akan menumpulkan mata pisau seketika.
  • Penyimpanan: Simpan di rak pisau (knife block) atau magnetic strip. Jangan menumpuk pisau daging di laci bersama alat lain karena gesekan antar logam dapat merusak mata pisau yang tajam.

Pertanyaan Seputar Produk

Apa bedanya Cleaver dan Pisau Fillet?

Cleaver (Golok) memiliki bilah lebar, tebal, dan berat untuk memotong tulang atau mencincang kasar. Pisau Fillet memiliki bilah tipis, fleksibel, dan runcing untuk mengiris tipis dan memisahkan daging dari tulang dengan presisi.

Apa keuntungan pisau Full Tang?

Full Tang berarti besi mata pisau menyambung utuh hingga ke ujung gagang. Ini memberikan keseimbangan (balance) yang lebih baik dan kekuatan ekstra, sehingga pisau tidak akan patah di bagian gagang saat digunakan untuk memukul benda keras.

Bagaimana cara terbaik mengasah pisau daging?

Gunakan batu asah (whetstone) dengan grit kasar (misal: 400-1000) untuk memperbaiki ketajaman pisau Cleaver yang sering berbenturan. Untuk pisau Fillet, akhiri dengan grit halus (3000+) untuk mendapatkan ketajaman silet yang presisi. Gunakan sharpening steel (honer) setiap hari sebelum penggunaan untuk meluruskan mata pisau.

Rekomendasi Produk Lainnya

Pisau Daging

Pisau Daging

Cek Sekarang
Pisau Multifungsi

Pisau Multifungsi

Cek Sekarang
Pisau Dapur

Pisau Dapur

Cek Sekarang
Pisau Lipat Tactical

Pisau Lipat Tactical

Cek Sekarang
Asahan Pisau

Asahan Pisau

Cek Sekarang