3 Pilihan Asahan Pisau Terbaik
Bandingkan fitur, spesifikasi, dan harga Batu Asah pilihan dari monotaro.id
Produk Asahan Pisau
| Products | |||
|---|---|---|---|
| SKU | S043887521 | S032580068 | S003051771 |
| Model Number | HBA011B | 38A400 | M4 |
| Material | Aluminium Oxide | Abrasive Grits | - |
| Grit / Mesh | #120 - 240 (Combination) | 400 | Medium Mesh |
| Dimensions (mm) | 200 (L) x 40 (W) approx. | 100 (L) x 25 (W) x 13 (T) | 100 (L) x 25 (W) x 13 (T) |
| Fitur Utama |
|
|
|
| Deskripsi | Batu asah ekonomis dengan dua sisi (kasar/halus) untuk penajaman pisau dapur, alat pertanian, atau perkakas pertukangan umum. | Batu asah kecil grit 400, ideal untuk pekerjaan detail, mata bor, atau pisau kecil yang membutuhkan portabilitas. | Oilstone kelas industri buatan Jepang. Optimal untuk menghilangkan burr pada material besi dan baja tensil tinggi serta finishing kasar. |
Daftar Isi
- Mengapa Menggunakan Asahan Pisau yang Tepat?
- Merek Asahan Pisau Terbaik
- Perbandingan Produk Asahan Pisau
- Tips Memilih Asahan Pisau
- Saran Penggunaan dan Perawatan Produk
- Pertanyaan Seputar Produk
FITUR monotaro.id
Mengapa Menggunakan Asahan Pisau yang Tepat?
Asahan Pisau (Sharpening Stone/Whetstone) adalah alat vital dalam industri manufaktur, kuliner, dan konstruksi untuk mengembalikan ketajaman mata potong (cutting edge). Menggunakan pisau, pahat, atau alat potong yang tumpul tidak hanya menurunkan produktivitas, tetapi juga meningkatkan risiko kecelakaan kerja karena operator harus memberikan tekanan berlebih saat memotong.
Memilih batu asah yang tepat—apakah itu waterstone, oilstone, grit kasar, atau halus—sangat mempengaruhi umur pakai alat (tool life) dan kualitas hasil potongan. Untuk industri presisi seperti pembuatan cetakan (mold & die), penggunaan oilstone berkualitas tinggi memastikan permukaan yang rata dan dimensi yang akurat.
Merek Asahan Pisau Terbaik
- HIOSHI: Merek yang dikenal dengan solusi ekonomis dan fungsional. Produk Hioshi umumnya ditujukan untuk penggunaan umum (general purpose) seperti di bengkel kayu, pertanian, atau dapur komersial. Fokus mereka adalah menyediakan batu asah dengan kombinasi grit (dua sisi) yang memberikan nilai lebih bagi pengguna dengan anggaran terbatas.
- KINIK: Produsen abrasif terkemuka yang menawarkan konsistensi material tinggi. Produk Kinik sering menjadi pilihan standar di bengkel bubut dan manufaktur ringan karena durabilitas butiran abrasifnya yang stabil, cocok untuk pengasahan tool bit atau mata bor HSS.
- Yamato Seitosho: Merek asal Jepang yang identik dengan presisi tinggi (high precision). Dikenal dengan lini oilstone (batu minyak) mereka, Yamato menyasar segmen industri berat dan tooling yang membutuhkan batu asah dengan ikatan (bonding) kuat agar tidak mudah cekung saat mengasah baja keras atau material dengan tensil tinggi.
Perbandingan Produk Asahan Pisau
1. HIOSHI Batu Pengasah Pisau ECO Type HBA011B
- Rekomendasi Penggunaan: Pilihan terbaik untuk bengkel umum, pertukangan kayu, dan dapur komersial yang membutuhkan satu batu untuk segala keperluan. Sisi kasar (#120) untuk memperbaiki mata pisau yang sumping (chipped), dan sisi halus (#240) untuk penajaman awal.
- Implikasi Teknis: Dimensi panjang 20cm memberikan landasan yang stabil untuk pisau panjang atau parang. Material Aluminium Oxide dikenal keras, namun seri ECO ini mungkin memiliki ikatan yang lebih lunak, sehingga menghasilkan slurry (lumpur asah) yang membantu proses pengasahan cepat namun batu akan lebih cepat aus dibanding tipe premium.
- Tips: Rendam dalam air selama 10-15 menit sebelum digunakan hingga tidak ada gelembung udara keluar untuk hasil maksimal.
2. KINIK Sharpening Stone 38A 38A400
- Rekomendasi Penggunaan: Ideal untuk machinist, teknisi lapangan, dan toolmaker. Ukurannya yang kecil (100mm) bukan untuk pisau dapur besar, melainkan untuk mengasah pahat bubut, mata bor, atau membersihkan burr pada benda kerja kecil.
- Implikasi Teknis: Grit 400 adalah grit medium yang sangat versatil—cukup agresif untuk membuang material tapi cukup halus untuk meninggalkan ketajaman kerja (working edge). Ukuran "pocket size" memungkinkannya dibawa dalam kotak perkakas untuk perbaikan darurat di lokasi proyek.
- Tips: Karena ukurannya kecil, gunakan batu ini dengan cara menggerakkan batu di atas benda kerja (jika benda kerja besar/berat), atau pegang batu dengan tangan untuk mengasah benda kerja kecil seperti jarum atau pin.
3. Yamato Seitosho Oilstone, Medium Mesh (A Angle) M4
- Rekomendasi Penggunaan: Produk spesialis untuk industri mold & die, fabrikasi presisi, dan finishing logam keras. Bentuk "Angle" dirancang khusus untuk menjangkau sudut-sudut yang sulit diakses oleh batu datar biasa.
- Implikasi Teknis: Sebagai Oilstone, batu ini harus digunakan dengan minyak (honing oil), bukan air. Keunggulannya adalah ketahanan aus yang tinggi (tidak mudah cekung/dishing) saat menggosok baja keras atau high tensile steel. Ini krusial untuk menjaga kerataan permukaan cetakan atau part mesin presisi.
- Tips: Jangan pernah menggunakan air pada batu ini jika sudah terkena minyak, karena akan menyumbat pori-pori batu. Bersihkan sisa gerinda (swarf) dengan minyak tanah atau pelarut ringan setelah dipakai.
Tips Memilih Asahan Pisau
- Tentukan Grit yang Sesuai:
- Kasar (kurang dari #400): Untuk memperbaiki mata pisau yang rusak, sumping, atau sangat tumpul.
- Medium (#400 - #1000): Untuk penajaman rutin dan perawatan ketajaman.
- Halus (> #3000): Untuk finishing, memoles (polishing), dan mendapatkan ketajaman seperti silet (razor sharp).
- Media Pelumas (Air vs Minyak): Waterstone (seperti Hioshi) memotong lebih cepat tapi lebih cepat aus dan butuh perendaman. Oilstone (seperti Yamato) lebih keras, tahan lama, dan memberikan hasil akhir yang lebih presisi untuk komponen mesin.
- Ukuran Batu: Sesuaikan dengan alat yang diasah. Pisau panjang butuh batu panjang (min. 20cm) agar gerakan stabil. Pahat kecil atau area sempit butuh batu kecil atau berbentuk khusus (seperti Yamato M4).
Saran Penggunaan dan Perawatan Produk
- Flattening (Perataan): Batu asah (terutama waterstone) akan menjadi cekung di tengah seiring pemakaian. Ratakan kembali secara berkala menggunakan flattening stone atau amplas di atas kaca agar hasil asahan selalu presisi.
- Sudut Asah: Kunci ketajaman adalah konsistensi sudut. Gunakan panduan sudut (angle guide) jika belum terbiasa, umumnya 15-20 derajat untuk pisau.
- Penyimpanan: Bersihkan batu dari sisa logam (swarf) setelah dipakai. Simpan batu air dalam keadaan kering (kecuali instruksi pabrik menyarankan direndam permanen) untuk mencegah jamur atau keretakan.
Pertanyaan Seputar Produk
Apa arti angka Grit pada batu asah?
Angka Grit menunjukkan tingkat kekasaran butiran abrasif. Semakin kecil angkanya (misal #120), semakin kasar batunya dan semakin cepat mengikis logam. Semakin besar angkanya (misal #1000 atau #6000), semakin halus butirannya, digunakan untuk memoles dan menghaluskan mata potong.
Apakah semua batu asah perlu minyak?
Tidak. Sebagian besar batu asah di pasaran adalah Waterstone yang menggunakan air. Hanya tipe Oilstone (seperti Yamato M4 atau batu Arkansas) yang wajib menggunakan minyak khusus (honing oil). Jangan menukar pelumas karena dapat merusak pori-pori batu.
Bagaimana cara meratakan batu asah yang cekung?
Gosokkan permukaan batu asah yang cekung di atas batu perata khusus (flattening stone), lempengan berlian (diamond plate), atau amplas kasar yang diletakkan di atas permukaan kaca datar. Lakukan dengan gerakan memutar hingga seluruh permukaan batu asah rata kembali.