2 Pilihan Pipa AC Tembaga Terbaik
Bandingkan ketebalan dinding, standar material, dan harga Pipa AC pilihan untuk instalasi HVAC dan pendingin udara.
Produk Pipa AC
| Products | ||
|---|---|---|
| SKU | S039288363 | S003015582 |
| Diameter Luar (OD) | 1/4 inch (6.35 mm) | 6 mm |
| Ketebalan Dinding (Wall) | 0.56 mm (0.022 inch) | 0.8 mm |
| Panjang (Length) | 15 Meter (Roll) | 10 Meter (Coil) |
| Standar Material | ASTM B280 / AS 1571 (Australia/USA) | JIS H3300 C1220T-0 (Jepang) |
| Tekanan Maksimum | Standar Refrigerasi | 8.4 MPa (Sangat Tinggi) |
| Fitur Utama |
|
|
| Deskripsi | Pipa tembaga seamless standar Australia dengan panjang 15m. Cocok untuk instalasi AC split residensial hingga komersial ringan dengan efisiensi biaya yang baik. | Pipa tembaga lunak (soft copper) premium dengan ketebalan 0.8mm. Dirancang untuk sistem pendingin bertekanan tinggi yang membutuhkan keamanan ekstra dan durabilitas jangka panjang. |
Daftar Isi
- Mengapa Menggunakan Pipa Tembaga untuk AC?
- Merek Pipa AC Terbaik
- Perbandingan Produk Pipa AC
- Tips Memilih Pipa AC yang Tepat
- Saran Penggunaan dan Perawatan Produk
- Pertanyaan Seputar Produk
FITUR monotaro.id
Mengapa Menggunakan Pipa Tembaga untuk AC?
Dalam sistem HVAC (Heating, Ventilation, and Air Conditioning), pemilihan material pipa sangat krusial untuk efisiensi termal dan keamanan. Pipa Tembaga (Copper Pipe) adalah standar untuk mengalirkan refrigeran (Freon) karena konduktivitas termalnya yang tinggi, ketahanan terhadap korosi, dan kemampuannya menahan tekanan fluktuatif dari siklus kompresi dan ekspansi gas.
Berbeda dengan pipa besi atau aluminium, tembaga memiliki sifat ductility (kelenturan) yang baik namun tetap kuat. Hal ini memudahkan teknisi untuk membengkokkan pipa (bending) tanpa risiko retak atau kinking (tertekuk) yang dapat menghambat aliran refrigeran. Untuk sistem AC modern yang menggunakan refrigeran tekanan tinggi seperti R32 dan R410a, penggunaan pipa tembaga dengan ketebalan yang sesuai adalah syarat mutlak untuk mencegah kebocoran atau ledakan pipa.
Merek Pipa AC Terbaik
- Kembla:
Berasal dari Australia, Kembla adalah merek global yang dikenal dengan standar kualitas MM (Metal Manufactures). Produk Kembla sering menjadi spesifikasi standar dalam proyek konstruksi komersial dan residensial karena kepatuhannya terhadap standar internasional ASTM B280 (Amerika) dan AS 1571 (Australia). Pipa Kembla dikenal memiliki permukaan dalam yang bersih dan konsentrisitas yang baik. - Sumitomo Electric:
Raksasa manufaktur dari Jepang ini menawarkan produk dengan presisi ekstrem. Pipa tembaga Sumitomo mengacu pada standar JIS (Japanese Industrial Standard) yang sangat ketat mengenai kemurnian tembaga (C1220T) dan toleransi ketebalan. Produk Sumitomo biasanya menyasar segmen industri atau aplikasi kritis di mana kegagalan material tidak dapat ditoleransi, menawarkan ketahanan tekanan yang superior.
Perbandingan Produk Pipa AC
1. Kembla Copper Tube Seamless Australian Standard
- Rekomendasi Penggunaan: Ideal untuk instalasi AC Split residensial (0.5 PK - 1 PK) dan proyek perumahan massal. Panjang roll 15 meter memberikan fleksibilitas untuk instalasi jarak menengah tanpa banyak sambungan (brazing), yang mengurangi risiko kebocoran.
- Implikasi Teknis: Ketebalan 0.56mm (0.022 inch) adalah standar umum untuk pipa liquid line (pipa kecil). Ini cukup untuk menahan tekanan kerja AC standar. Namun, pastikan alat flaring (mekar pipa) Anda dalam kondisi prima karena dinding yang lebih tipis memerlukan presisi agar tidak pecah saat di-flare.
2. Sumitomo Electric Soft Copper Pipe NDK-0608-10
- Rekomendasi Penggunaan: Wajib dipertimbangkan untuk sistem VRF/VRV, AC Inverter presisi, atau lingkungan industri. Ketebalan 0.8mm jauh di atas standar rata-rata pipa kecil (biasanya 0.6mm), memberikan safety factor yang sangat tinggi.
- Implikasi Teknis: Dinding setebal 0.8mm untuk diameter 6mm sangatlah kokoh. Ini berarti pipa sangat tahan terhadap tekanan ekstrem refrigeran R32/R410a dan lebih tahan terhadap getaran mesin yang konstan. Selain itu, ketebalan ini membuat hasil bending (tekukan) sangat mulus tanpa menjadi gepeng (oval), memastikan aliran freon 100% lancar.
Tips Memilih Pipa AC yang Tepat
- Sesuaikan dengan Jenis Freon: Refrigeran R32 dan R410a memiliki tekanan kerja 1.6x lebih tinggi dari R22. Untuk AC Inverter atau R32, sangat disarankan menggunakan pipa dengan ketebalan minimal 0.6mm (atau lebih baik 0.7mm - 0.8mm seperti Sumitomo) untuk keamanan maksimal. Pipa 0.56mm masih bisa digunakan untuk R32 pada kapasitas kecil (0.5 PK) asalkan instalasi sempurna, namun 0.8mm adalah pilihan teraman.
- Perhatikan Standar Sizing: Pastikan Anda tahu apakah unit AC Anda menggunakan standar Inch (1/4", 3/8") atau Metric (6mm, 10mm). Meskipun 1/4 inch (6.35mm) dan 6mm sangat mirip, perbedaan toleransi bisa mempengaruhi kualitas sambungan flare nut.
- Isolasi (Insulasi): Pipa tembaga yang bagus akan sia-sia tanpa insulasi (busa pembungkus) yang berkualitas. Gunakan insulasi tebal untuk mencegah kondensasi (pipa berkeringat) yang bisa merusak plafon.
Saran Penggunaan dan Perawatan Produk
- Proses Flaring: Gunakan alat flaring (flaring tool) tipe eccentric cone untuk hasil mekar yang presisi dan mengkilap. Beri sedikit oli refrigeran pada permukaan flare sebelum dikencangkan.
- Penyimpanan: Selalu tutup ujung pipa (taping) jika sisa roll disimpan kembali. Masuknya debu atau kelembapan ke dalam pipa adalah musuh utama kompresor AC.
- Bending: Gunakan pipe bender atau per (bending spring) saat menekuk pipa. Jangan menekuk patah dengan tangan kosong karena akan menyumbat aliran freon dan membebani kerja kompresor.
Pertanyaan Seputar Produk
Apakah pipa tebal 0.5mm aman untuk Freon R32?
Secara teknis, banyak pabrikan AC merekomendasikan ketebalan minimal 0.6mm - 0.7mm untuk R32/R410a karena tekanannya yang tinggi. Pipa 0.56mm (seperti Kembla di atas) masih sering digunakan di lapangan untuk unit kapasitas kecil (dibawah 1 PK) dan umumnya aman jika kualitas pipa bagus (ASTM/JIS), namun untuk durabilitas terbaik atau kapasitas > 1 PK, disarankan upgrade ke ketebalan 0.6mm ke atas.
Mengapa harus menggunakan pipa seamless?
Pipa seamless (tanpa sambungan las memanjang) memiliki kekuatan struktur yang seragam di seluruh permukaannya. Pipa welded (ada sambungan las) memiliki titik lemah pada garis lasnya yang berisiko pecah saat menahan tekanan gas tinggi atau saat dibengkokkan.
Apa bedanya standar ASTM dan JIS pada pipa?
ASTM (American Society for Testing and Materials) adalah standar Amerika yang umum dipakai global, fokus pada komposisi material. JIS (Japanese Industrial Standards) seringkali memiliki toleransi dimensi yang lebih ketat. Keduanya menjamin kemurnian tembaga tinggi (min 99.9%), namun JIS sering dianggap lebih presisi untuk aplikasi teknik.