Akun sayaProduk BaruBrand MonotaroSemua BrandPromoKomparasi ProdukBlogRequest Quotation
ID JP FlagTentang monotaro.id
Fitur Lainnya
Logo Mobile
ReviewQuoteCartWishlist

2 Pilihan Pipa HDPE Terbaik

Bandingkan spesifikasi SDR, tekanan bar (PN), dan harga Pipa HDPE pilihan dari monotaro.id

 

Produk Pipa HDPE

Products
SKU S031895156 S030695344
Size (inch / mm) 2 inch (63 mm) 2 inch (63 mm)
Length (m) 6 (Batang) 100 (Roll)
Pressure Rating PN 16 (SDR 11) PN 16 (SDR 11 S-5)
Material High Density Polyethylene (HDPE) High Density Polyethylene (HDPE)
Fitur Utama
  • Format batang (rigid) mudah dipasang lurus
  • Cocok untuk instalasi exposed atau dalam gedung
  • Koneksi kuat dan anti bocor
  • Format roll (100m) meminimalkan jumlah sambungan
  • SNI Certified
  • Tahan gempa dan abrasi
  • Ideal untuk jaringan air bawah tanah jarak jauh
Deskripsi Singkat Pipa HDPE Rucika format batang 6 meter. Solusi praktis untuk perbaikan segmen pendek atau instalasi plumbing gedung yang membutuhkan rigiditas tinggi. Pipa HDPE Aqualon dalam gulungan 100 meter. Pilihan paling efisien untuk proyek infrastruktur, PDAM, atau pertambangan yang membutuhkan bentangan panjang dengan sambungan minimal.

Mengapa Menggunakan Pipa HDPE?

Pipa HDPE (High Density Polyethylene) adalah standar untuk sistem perpipaan air bersih, pertambangan, dan infrastruktur modern. Berbeda dengan PVC yang getas, HDPE memiliki karakter yang elastis, kuat, dan anti-korosi.

Pipa ini sangat disarankan untuk area dengan kontur tanah yang bergerak, rawan gempa, atau instalasi bawah tanah (underground) karena fleksibilitasnya mencegah pipa pecah saat terjadi pergeseran tanah. Selain itu, HDPE bersifat food grade sehingga aman untuk distribusi air minum (PDAM) dan tahan terhadap bahan kimia agresif di lingkungan tambang atau pabrik.

Merek Pipa HDPE Terbaik

  • RUCIKA (Black):
    Rucika telah lama menjadi market leader di Indonesia. Pipa HDPE Rucika Black dikenal dengan konsistensi ketebalan dinding pipa dan kualitas material murni yang menjamin kekuatan tekanan sesuai spesifikasi. Cocok untuk proyek komersial, gedung bertingkat, dan aplikasi industri yang membutuhkan kepastian kualitas.
  • Aqualon:
    Brand ini fokus pada ketahanan jangka panjang dan efisiensi biaya untuk proyek infrastruktur skala besar. Produk Aqualon umumnya sudah bersertifikasi SNI, menjadikannya pilihan favorit kontraktor untuk proyek pemerintah, PDAM, dan irigasi perkebunan yang membutuhkan durabilitas 50 tahun.

Perbandingan Produk Pipa HDPE

1. RUCIKA Pipa HDPE SDR11 (PN16) Black 2inch 6m

  • Penggunaan: Produk ini ideal untuk instalasi di area yang membutuhkan kerapian, seperti plumbing shaft di gedung, area pabrik yang terekspos, atau perbaikan segmen pendek.
  • Implikasi Teknis: Bentuk batang lurus memudahkan pemasangan pada support/bracket dinding tanpa perlu meluruskan gulungan. Rating PN 16 menjamin pipa ini aman untuk air bertekanan tinggi (hingga 16 bar), cocok untuk jalur pompa utama.

2. Aqualon Pipa HDPE Air PN 16 SDR 11 2inch 100m

  • Analisis Penggunaan: Produk ini adalah solusi utama untuk proyek infrastruktur, galian tanah (trenching), distribusi air PDAM, atau dewatering tambang.
  • Implikasi Teknis: Dengan panjang 100 meter tanpa putus, Anda mengurangi jumlah titik sambungan (joint) secara drastis. Titik sambungan adalah titik terlemah dalam perpipaan; semakin sedikit sambungan, semakin kecil risiko kebocoran di masa depan.

Tips Memilih Pipa HDPE

  • Pahami SDR dan PN: PN (Pressure Nominal) berbanding terbalik dengan SDR (Standard Dimension Ratio). Semakin kecil angka SDR (misal SDR 11), semakin tebal dinding pipa dan semakin besar tekanan yang bisa ditahan (PN 16). Jangan gunakan PN rendah (PN 6/8) untuk jalur pompa bertekanan tinggi.
  • Batang vs Roll: Gunakan Roll untuk jarak jauh dan kontur tanah naik turun. Gunakan Batang untuk kerapian instalasi dalam gedung atau drainase pendek.
  • Standar Diameter: HDPE umumnya menggunakan ukuran OD (Outer Diameter) dalam milimeter. Pastikan fitting yang Anda beli cocok dengan OD pipa (misal 2 inch biasanya OD 63mm).

Saran Penggunaan dan Perawatan Produk

  • Metode Sambungan: Untuk diameter 2 inch (63mm) ke atas, disarankan menggunakan metode Butt Fusion (las leleh) agar kekuatan sambungan setara dengan tubuh pipa. Untuk diameter kecil atau perbaikan darurat, bisa menggunakan Compression Fitting (mechanical joint).
  • Hindari Seret Kasar: Saat instalasi roll, hindari menyeret pipa di atas batu tajam atau aspal kasar yang dapat menggores dinding luar pipa melebihi 10% ketebalan.
  • Penyimpanan: Meskipun HDPE tahan cuaca, penyimpanan jangka panjang sebaiknya ditutup terpal untuk menghindari degradasi UV berlebih sebelum dipasang.

Pertanyaan Seputar Produk

Apa arti PN 16 dan SDR 11 pada pipa?

PN 16 berarti pipa mampu menahan tekanan kerja hingga 16 bar pada suhu 20°C. SDR 11 adalah rasio diameter luar terhadap ketebalan dinding. Semakin kecil SDR, semakin tebal pipanya.

Apakah pipa HDPE tahan air panas?

Secara umum tidak disarankan untuk air panas di atas 60°C dalam jangka panjang karena kekuatan tekanannya akan menurun drastis. Untuk air panas, gunakan pipa PPR.

Bagaimana cara menyambung pipa HDPE?

Ada dua cara umum: Butt Fusion Welding (pemanasan kedua ujung hingga meleleh lalu disatukan) yang permanen, atau Compression Fitting (menggunakan drat/ulir) yang bisa dibongkar pasang.

Rekomendasi Produk Lainnya

Selang Air

Selang Air

Cek Sekarang
Toren Air

Toren Air

Cek Sekarang
Pipa Air Panas

Pipa Air Panas

Cek Sekarang
Lem Pipa

Lem Pipa

Cek Sekarang
Pipa AC

Pipa AC

Cek Sekarang
Pipa PVC

Pipa PVC

Cek Sekarang