2 Pilihan Toren Tangki Air Terbaik
Bandingkan fitur, spesifikasi, dan harga Toren untuk penampungan air pilihan dari monotaro.id untuk kebutuhan industri dan hunian.
Produk Toren Air
| Products | ||
|---|---|---|
| SKU | S020763916 | S003605943 |
| Model Number | AL-1100 VB | TB 110 |
| Kapasitas (L) | 1050 | 1050 |
| Material | Polyethylene (PE) - FDA Approved | Polyethylene (Rotamoulding) |
| Inlet/Outlet (inch) | 1 / 1 | 1 / 1 |
| Dimensi (cm) | 139 (T) x 101 x 107 | 132 (T) x 105 (L) |
| SNI | Yes (SNI 7276:2014) | Yes (SNI 7276:2014) |
| Fitur Utama |
|
|
| Deskripsi | Tangki air 3 lapisan yang higienis dan kuat. Cocok untuk penyimpanan air bersih hunian maupun bahan kimia cair industri berkat sertifikasi FDA dan struktur seamless. | Tangki air heavy-duty dengan ketebalan dinding optimal. Dirancang melebihi fungsi standar untuk ketahanan cuaca ekstrem dan penggunaan jangka panjang di berbagai sektor. |
Daftar Isi
- Mengapa Menggunakan Toren Air?
- Merek Toren Air Terbaik
- Perbandingan Produk Toren Air
- Tips Memilih Toren Air
- Saran Penggunaan dan Perawatan Produk
- Pertanyaan Seputar Produk
FITUR monotaro.id
Mengapa Menggunakan Toren Air?
Toren Air (Tangki Air) adalah komponen krusial dalam manajemen fasilitas, baik untuk pabrik manufaktur, area pertambangan, gedung perkantoran, maupun hunian. Fungsi utamanya adalah sebagai penyangga (buffer) pasokan air bersih, memastikan ketersediaan air tetap stabil saat aliran dari pompa atau PDAM terganggu.
Penggunaan toren air yang tepat (seperti berbahan Polyethylene) dapat menjaga kualitas air. Menggunakan toren yang tidak sesuai spesifikasi dapat berisiko pada efektivitas penampungan air, pertumbuhan lumut yang menyumbat filter mesin, hingga kontaminasi zat kimia akibat reaksi material tangki yang buruk.
Merek Toren Air Terbaik
- Excel:
Merek ini dikenal sebagai pionir dalam teknologi Triple Construction System. Excel sangat kuat di segmen value-for-performance, menawarkan tangki yang tidak hanya kuat secara struktur (tanpa sambungan) tetapi juga higienis berkat lapisan dalam berwarna putih yang anti-mikroba. Produk Excel sering menjadi pilihan kontraktor untuk proyek perumahan massal maupun fasilitas industri makanan/minuman (Food & Beverage) karena sertifikasi FDA-nya. - Penguin:
Sebagai salah satu pemimpin pasar (market leader), Penguin identik dengan durabilitas dan inovasi material. Produk Penguin umumnya dirancang dengan dinding yang lebih tebal dan teknologi Rotamoulding canggih yang memberikan ketahanan superior terhadap radiasi UV dan benturan fisik. Merek ini adalah pilihan utama untuk lingkungan industri berat, area terbuka yang terpapar matahari terik terus-menerus, dan aplikasi yang membutuhkan umur pakai (lifetime) produk yang sangat panjang.
Perbandingan Produk Toren Air
1. Excel Tangki Air Silinder (Toren) AL-1100 VB
- Rekomendasi Penggunaan: Ideal untuk industri pengolahan makanan, pabrik kimia, dan fasilitas umum yang mengutamakan higienitas air. Struktur seamless (tanpa sambungan) membuatnya aman dari risiko pecah di bagian sambungan.
- Implikasi Teknis: Fitur Triple Construction System dengan lapisan dalam putih sangat krusial untuk inspeksi visual kualitas air. Jika air keruh atau berlumut, operator dapat segera melihatnya. Selain itu, material yang FDA Approved menjadikannya aman untuk menampung air baku yang akan kontak dengan produk makanan atau bahan kimia cair tertentu.
- Tips: Pilih model ini jika Anda membutuhkan tangki yang "bersih" secara visual dan material, dengan harga yang lebih efisien untuk volume 1000L.
2. Penguin Tangki Air 1050L (Toren) TB 110
- Rekomendasi Penggunaan: Pilihan terbaik untuk lokasi di luar ruangan (outdoor), area pabrik yang panas, atau fasilitas mining di mana tangki terpapar panas matahari secara langsung.
- Implikasi Teknis: Ketebalan dinding produk ini dapat memberikan insulasi termal yang lebih baik (air tidak cepat panas) dan ketahanan terhadap benturan fisik di lingkungan kerja yang keras. Warna Orange dan teknologi pigmennya dirancang khusus untuk menolak radiasi UV, mencegah tangki menjadi getas (brittle) dalam jangka panjang.
- Tips: Gunakan Penguin TB 110 untuk aset jangka panjang (investasi 10+ tahun) di area yang sulit dijangkau untuk maintenance, karena durabilitasnya meminimalkan frekuensi penggantian unit.
Tips Memilih Toren Air
- Kapasitas: Untuk penggunaan industri, hitung kebutuhan air per shift dikalikan jumlah pekerja. Untuk hunian/mess karyawan, asumsikan 150-200 liter per orang per hari. Kapasitas 1050L cocok untuk kantor kecil atau hunian 4-5 orang.
- Lokasi Instalasi: Jika ditempatkan di menara (tower) besi setinggi >3 meter, pastikan dimensi tangki sesuai dengan dudukan. Excel AL-1100 sedikit lebih tinggi (139cm) dibanding Penguin TB 110 (132cm), perhitungkan ruang vertikal (headroom) jika dipasang di bawah atap.
- Warna Tangki: Warna gelap (Biru Tua/Orange) lebih baik dalam memblokir sinar matahari untuk mencegah pertumbuhan lumut dibandingkan warna terang/transparan, kecuali tangki memiliki lapisan anti-tembus cahaya khusus.
- Ukuran Pipa (Fitting): Pastikan ukuran Inlet/Outlet tangki (umumnya 1 inch untuk kapasitas ini) sesuai dengan sistem pemipaan eksisting fasilitas Anda untuk menghindari biaya tambahan reducer/adapter.
Saran Penggunaan dan Perawatan Produk
- Landasan Rata: Wajib menempatkan toren di atas permukaan yang rata, bersih, dan menopang seluruh dasar tangki. Hindari penggunaan balok kayu terputus atau kerikil tajam yang dapat memicu titik stres (stress point) dan kebocoran.
- Pembersihan Berkala: Lakukan pengurasan (drain) setiap 3-6 bulan sekali. Buka tutup drain di bawah, dan sikat dinding dalam menggunakan lap lembut atau spons. Hindari sikat kawat agar lapisan anti-lumut tidak tergores.
- Cek Radar Otomatis: Pastikan pelampung/radar berfungsi untuk mencegah air meluber (overflow) yang memboroskan biaya air dan listrik pompa.
Pertanyaan Seputar Produk
Apakah toren air ini bisa untuk cairan kimia?
Secara umum material Polyethylene (PE) murni tahan terhadap berbagai jenis kimia asam dan basa lemah. Model Excel AL-1100 VB secara eksplisit menyebutkan kemampuan sebagai penampungan kimia cair. Namun, untuk kimia keras atau konsentrasi tinggi, sebaiknya konsultasikan Chemical Resistance Chart masing-masing merek atau gunakan tangki profil khusus kimia (Chemical Tank).
Berapa lama umur pakai toren air PE?
Dengan perawatan yang baik dan instalasi di tempat teduh, toren PE berkualitas seperti Penguin dan Excel bisa bertahan 15 hingga 20 tahun. Paparan sinar matahari langsung yang ekstrem dapat mengurangi umur pakai jika material tidak memiliki perlindungan UV yang memadai.
Apakah perlu alas khusus saat instalasi?
Tidak harus alas khusus dari pabrikan, namun permukaannya harus beton rata atau rangka besi yang dimodifikasi dengan papan datar yang menopang 100% diameter dasar tangki. Jangan biarkan dasar tangki menggantung (overhang) karena beban 1 ton air dapat merobek dinding tangki.