Akun sayaProduk BaruBrand MonotaroSemua BrandPromoKomparasi ProdukBlogRequest Quotation
ID JP FlagTentang monotaro.id
Fitur Lainnya
Logo Mobile
ReviewQuoteCartWishlist

3 Pilihan Pencabut Baut (Screw Extractor) Terbaik

Bandingkan fitur, spesifikasi, dan harga Pencabut Baut pilihan dari monotaro.id

 

Produk Pencabut Baut (Screw Extractor)

Products
SKU S002003062 S044147990 S000046578
Model Number DRY055L EA683MB EXS1816
Material Chromium Molybdenum (Heat Treated) High Grade Steel S45C (Carbon Steel)
Jumlah Set 5 Pcs 5 Pcs 6 Pcs
Tipe Ekstraktor Spiral (Ulir Terbalik) Spiral Spiral
Fungsi / Kapasitas Khusus Mulai baut 3mm - 6mm (No.1) dst. Kekerasan HRC43-47. Baut Patah Umum Standar Industri Mengekstraksi baut patah dan pipa patah (Kapasitas Besar)
Fitur
  • Material Chrome Moly yang ulet dan tidak mudah regas
  • Hardness HRC43-47 ideal untuk baut baja medium
  • Dilengkapi kotak penyimpanan (Bottom ABS, Lid PE)
  • Tingkat kepresisian tinggi khas standar Jepang
  • Ulir tajam untuk gigitan yang kuat pada sisa baut
  • Pilihan serbaguna untuk kebutuhan bengkel harian
  • Mencakup hingga 6 varian ukuran dalam satu set
  • Sanggup menangani patahan pipa di dalam drat (dinding tipis)
  • Material S45C tangguh untuk torsi ekstraksi berat
Deskripsi Set screw extractor ekonomis dari monotaro. Sangat bisa diandalkan untuk mekanik yang sering berhadapan dengan kepala baut selekoh (dol) atau patah pada blok mesin ringan. Solusi dari ESCO untuk mengekstraksi baut yang membandel. Dirancang dengan geometri ulir balik yang presisi untuk meminimalkan risiko pelebaran lubang saat diputar. Alat ekstraksi tugas berat dari TRUSCO. Selain baut padat, set 6-piece ini sangat unggul untuk mengeluarkan sisa pipa berulir yang patah di dalam fitting tanpa merusak drat dalam.

Mengapa Menggunakan Pencabut Baut (Screw Extractor)?

Bagi pelaku industri B2B, bengkel alat berat, hingga pemeliharaan pabrik, baut yang patah tertinggal di dalam lubang berulir (seperti pada blok mesin atau flange pipa) adalah mimpi buruk. Di sinilah Pencabut Baut (Screw Extractor) menjadi alat penyelamat aset berharga Anda.

  • Menyelamatkan Komponen Mahal: Jika kepala baut putus akibat karat (korosi) atau torsi berlebih (over-torqued), Anda tidak bisa mengambilnya dengan tang. Memaksakan mengebor hancur baut tersebut berisiko merusak drat (ulir dalam) pada blok mesin. Extractor dirancang untuk mencabut sisa baut tanpa merusak drat asli di dinding lubang.
  • Efisiensi Waktu (Downtime): Waktu adalah uang. Mengganti seluruh blok komponen hanya karena satu baut patah sangatlah tidak efisien. Penggunaan screw extractor yang benar dapat menyelesaikan masalah dalam hitungan menit.
  • Desain Ulir Terbalik (Reverse Thread): Alat ini memiliki ulir yang arah putarannya berlawanan dengan jarum jam (kiri). Semakin Anda memutarnya ke kiri (arah membuka baut), gigi extractor akan semakin menancap dan menggigit ke dalam baut patah, memaksa baut tersebut ikut berputar keluar.

Merek Pencabut Baut Terbaik

  • monotaro:
    Merek private label monotaRO Japan yang berfokus pada keseimbangan sempurna antara harga ekonomis dan keandalan industri.
  • ESCO:
    Brand asal Jepang yang terkenal dengan rentang suplai perkakas permesinan berpresisi tinggi. Produk ESCO ditujukan untuk penggunaan profesional intensitas menengah.
  • TRUSCO:
    Raja perkakas industri heavy-duty di Jepang. TRUSCO menyasar segmen pabrikasi skala besar, perpipaan, dan maintenance alat berat.

Perbandingan Produk Pencabut Baut

1. monotaro Extractor Set Spiral Type DRY055L

  • Rekomendasi Penggunaan: Pilihan paling cost-effective (ekonomis) untuk bengkel otomotif, bengkel motor, atau teknisi building maintenance. Ideal untuk membuka baut-baut penutup blok, cover crankcase, atau baut bodi yang kepalanya selekoh (dol) akibat pemakaian obeng yang salah.
  • Implikasi Teknis: Penggunaan material Chromium Molybdenum (Cr-Mo) dengan Hardness HRC43-47 memberikan sifat mekanis yang ulet. Extractor yang terlalu keras akan mudah patah regas (brittle) seperti kaca, namun Cr-Mo mampu mentolerir puntiran (torsi) kejut dengan lebih baik tanpa patah di dalam, selama batas gaya masih wajar. Kemampuannya mencakup baut ukuran kecil (3mm) hingga baut standar mesin.

2. ESCO Extractor Set EA683MB

  • Rekomendasi Penggunaan: Direkomendasikan untuk pabrik perakitan (assembly line) atau bengkel konstruksi yang menuntut kualitas perkakas yang konsisten. Set 5 pieces ini dirancang untuk mengatasi masalah harian pada dudukan baut mesin medium.
  • Implikasi Teknis: Dengan ulir tipe Spiral berkualitas Jepang, mata potong pada pinggiran ekstraktor ini sangat agresif. Begitu ujungnya masuk ke pilot hole (lubang pancingan awal), sedikit tekanan ke bawah saat diputar berlawanan arah jarum jam akan membuat ekstraktor langsung "mengunci" ke sisa baut. Profil kepalanya (Width Across Flats) dioptimalkan agar cengkeraman dari Tap Wrench (gagang tap) tegak lurus sempurna.

3. TRUSCO Extractors Set (Spiral) EXS1816

  • Rekomendasi Penggunaan: Disarankan untuk industri minyak dan gas (Migas), plumbing tugas berat, dan operator chiller/boiler. Mengapa? Karena selain mengekstraksi baut patah, produk ini dirancang untuk sanggup mengeluarkan ujung pipa fitting yang patah.
  • Implikasi Teknis: Menggunakan material S45C (Medium Carbon Steel) berkualitas. Desain ulirnya sedikit lebih tumpul namun beralur dalam, bertujuan agar saat dimasukkan ke sisa pipa berongga (bukan baut padat), ekstraktor tidak "mengembangkan" (ekspansi) sisa pipa tersebut. Jika sisa pipa mengembang akibat dipaksa ekstraktor lancip, ia akan semakin mengunci ke dinding drat. Isi 6 Pcs memastikan Anda punya dimensi penampang besar yang pas untuk pipa.

Tips Memilih Pencabut Baut

  • Tipe Spiral vs Straight (Fluted): Tipe Spiral (ulir tajam) seperti ketiga produk di atas sangat cepat menggigit dan sangat agresif, cocok untuk baut patah yang padat. Namun untuk baut yang sangat membandel, tipe spiral berisiko melebarkan (mengembangkan) sisa baut sehingga semakin terjepit. Jika kasus Anda adalah pipa patah tipis, pastikan menggunakan set berukuran besar seperti TRUSCO.
  • Selalu Siapkan Gagang Tap (Tap Wrench): Screw extractor TIDAK didesain untuk diputar dengan tang biasa, kunci pas miring, atau obeng jepit. Bagian kepalanya berbentuk persegi (square), jadi gunakanlah Tap Wrench model T atau palang agar torsi putaran membagi rata dan sentris 100%.
  • Periksa Ketersediaan Mata Bor Anda: Extractor tidak bisa bekerja jika tidak ada lubang. Anda harus mengebor (membuat Pilot Hole) tepat di titik tengah sisa baut patah. Pastikan Anda memiliki mata bor HSS-Co (Cobalt) berkualitas untuk menembus baut patah tersebut sebelum memasukkan extractor.

Saran Penggunaan dan Perawatan Produk

  • Gunakan Cairan Penembus Karat (Penetrating Oil): Sebelum melakukan apapun, semprotkan cairan anti-karat (seperti WD-40, Rexco) secara melimpah ke sisa drat baut yang patah dan diamkan minimal 15-30 menit.
  • Titik Tengah Sempurna: Gunakan Center Punch (penitik) tepat di sumbu tengah baut patah. Jika Anda mengebor pilot hole melenceng ke pinggir, Anda akan merusak drat asli rumah mesin tersebut.
  • Jangan Memutar Paksa Secara Miring: Masukkan ujung extractor ke pilot hole, ketuk sangat pelan dengan palu agar posisinya gigit. Putar menggunakan Tap Wrench ke arah Kiri (Berlawanan Jarum Jam). Jangan menekan miring; pastikan tekanan lurus ke bawah.

Kendala Penggunaan Pencabut Baut (Screw Extractor)

  • Extractor tidak mau menggigit (meleset terus putarannya).
    Solusi: Ukuran Pilot Hole (lubang bor awal) Anda kemungkinan terlalu besar sehingga bagian lancip ekstraktor menyentuh dasar sebelum ulirnya mencengkeram dinding sisa baut. Bor ulang menggunakan mata bor yang sedikit lebih besar, lalu ganti ekstraktor Anda ke nomor ukuran yang lebih besar satu tingkat.
  • Baut tetap macet total meski extractor sudah menancap kuat.
    Solusi: Karatnya mungkin sudah menyatu (seized). Panaskan rumah/blok material (bukan sisa bautnya) di sekitar area baut patah menggunakan heat gun agar material memuai, sambil menyemprotkan penetrating oil. Beri sedikit ketukan getar (shock) dengan palu ke batang ekstraktor lalu coba putar kembali perlahan.
  • Screw Extractor patah dan tertinggal di dalam baut!
    Solusi: (Lihat bagian FAQ di bawah untuk skenario terburuk ini). Jangan sampai terjadi dengan cara menghindari penggunaan alat putar bermesin.

Pertanyaan Seputar Produk

Bagaimana sebenarnya cara kerja Screw Extractor?

Prinsip kerjanya menggunakan 'ulir berlawanan' (reverse helix). Baut normal mengencang ke arah kanan (searah jarum jam). Screw extractor memiliki mata potong berulir spiral ke arah kiri. Saat Anda memasukkannya ke lubang sisa baut lalu memutarnya ke kiri (membuka baut), mata potong ekstraktor akan semakin menusuk dalam, mengunci dirinya sendiri dengan baut tersebut, hingga akhirnya torsi Anda berhasil memutar keluar sisa baut yang patah.


Bolehkah memutar extractor menggunakan mesin impact wrench atau bor tangan?

Sangat DILARANG! Screw extractor terbuat dari material baja yang dikeraskan (Heat Treated / HRC tinggi). Sifatnya sangat keras, namun otomatis menjadi getas (brittle) dan tidak tahan terhadap torsi hentakan (impact shock). Memutar extractor dengan bor mesin hampir pasti akan mematahkan ujung extractor tersebut berkeping-keping. Alat ini harus diputar menggunakan tenaga manusia secara konstan dan merasakan feedback resistensinya.


Apa yang harus dilakukan jika extractor justru patah di dalam baut?

Ini adalah bencana Tingkat Dewa dalam perbengkelan. Mengapa? Karena patahan extractor di dalam lubang berkarakteristik jauh lebih keras dibanding sisa baut dan mata bor HSS biasa tidak akan mampu menembusnya. Solusi satu-satunya adalah Anda harus menggunakan Mata Bor Solid Carbide (sangat mahal) dengan putaran tinggi, menggunakan mesin laser penghancur logam (EDM / Spark Erosion) di bengkel spesialis, atau meneteskan zat kimia asam kuat untuk melarutkan bajanya perlahan.

Rekomendasi Produk Lainnya

Handle Tap

Handle Tap

Cek Sekarang
Pencabut Tap

Pencabut Tap

Cek Sekarang
Mata Senai

Mata Senai

Cek Sekarang
Mata Tap

Mata Tap

Cek Sekarang