Akun sayaProduk BaruBrand MonotaroSemua BrandPromoKomparasi ProdukBlogRequest Quotation
ID JP FlagTentang monotaro.id
Fitur Lainnya
Logo Mobile
ReviewQuoteCartWishlist

3 Pilihan Mata Senai (Dies) Terbaik

Bandingkan fitur, spesifikasi, dan harga Mata Senai pilihan dari monotaro.id

 

Produk Mata Senai

Products
SKU S000090200 S031582711 S000046464
Model Number - AR-D T25D12W12
Size M5.0 x 0.5 mm (Metric Fine Thread) M5.0 x 0.8 mm (Metric Coarse Thread) Whitworth Thread (W12)
Outside Diameter (mm) 25 20 25
Material SKS (Alloy Tool Steel) Alloy Tool Steel (SKS) Alloy Tool Steel
Thickness (mm) 9 7 9
Fitur Utama
  • Ukuran drat halus (Fine Pitch) 0.5mm
  • Fitur adjustable (dapat disetel) untuk presisi ulir
  • Material SKS yang tangguh untuk logam umum
  • Standar ulir metrik kasar (Coarse Pitch) 0.8mm
  • Dilengkapi 4 lubang clearance untuk evakuasi gram
  • Standar toleransi kelas II untuk permesinan akurat
  • Khusus untuk sistem ulir Whitworth (BSW)
  • Optimal untuk permesinan ulir eksternal pada besi & logam ringan
  • Konstruksi solid dari merek Jepang terpercaya
Deskripsi Singkat Mata senai HTD dengan pitch halus (M5x0.5), sangat ideal untuk pembuatan ulir luar pada as atau poros presisi yang membutuhkan daya ikat kuat dan halus pada peralatan mekanik. Mata senai metrik standar M5x0.8 dari Yamawa. Dirancang untuk efisiensi tinggi dalam memotong ulir luar (external thread) pada perbengkelan fabrikasi logam dan pemeliharaan umum. Gigi senai TRUSCO ini dirancang secara spesifik untuk membuat atau memperbaiki ulir standar Inggris (Whitworth). Sangat penting untuk restorasi mesin lama atau perpipaan spesifik.

Mengapa Menggunakan Mata Senai (Dies)?

Mata Senai (sering juga disebut Threading Dies atau Sney) adalah perkakas potong (cutting tool) esensial yang digunakan untuk memotong, membuat, atau memperbaiki ulir luar (external thread) pada as, pipa, atau batang silinder logam. Jika Anda pernah membongkar mesin dan menemukan baut yang drat-nya rusak atau aus, mata senailah yang digunakan untuk memulihkannya.

  • Efisiensi Pemeliharaan (Maintenance): Memungkinkan teknisi bengkel dan pabrik untuk memperbaiki baut atau as mesin yang aus secara langsung (on-site), menghemat waktu downtime yang berharga dibanding memesan part baru.
  • Kustomisasi Komponen: Bagi bengkel fabrikasi, mata senai memungkinkan pembuatan baut khusus dengan panjang dan ukuran pitch spesifik (misalnya ulir metrik halus) yang sulit ditemukan di pasaran.
  • Akurasi Tinggi: Mata senai industri modern dirancang untuk memotong dengan toleransi presisi (misal Kelas II), menjamin pasangan baut dan mur (nut) terkunci dengan sempurna tanpa kelonggaran (backlash).

Merek Mata Senai Terbaik

  • Yamawa:
    Sebagai salah satu pionir alat potong pembuat ulir dari Jepang, Yamawa dikenal tanpa kompromi dalam hal presisi.
  • HTD:
    HTD fokus pada produksi threading tools yang handal dengan daya tahan ekstra untuk penggunaan berat.
  • TRUSCO:
    Sebagai brand aggregator ternama untuk perlengkapan B2B Jepang, TRUSCO menawarkan rentang produk yang sangat luas, termasuk ukuran spesifik seperti ulir Whitworth.

Perbandingan Produk Mata Senai

1. HTD Adjustable Round Dies RD OD 25 SKS M5x0.5mm

  • Rekomendasi Penggunaan: Pilihan mutlak untuk pembuatan instrumen pengukur, komponen kamera, atau parts mekanikal yang membutuhkan getaran rendah. Sangat berguna di industri dirgantara (aerospace) atau otomotif presisi.
  • Implikasi Teknis: Pitch 0.5mm (Fine Thread/Ulir Halus) memiliki kedalaman parit yang dangkal dan jarak antar puncak ulir yang rapat. Hal ini memberikan daya cengkram (gripping force) yang lebih kuat dan tahan terhadap kendur akibat getaran (anti-vibration) dibandingkan ulir kasar konvensional.

2. Yamawa Adjustable Round Dies AR-D SKS M5.0x0.8

  • Rekomendasi Penggunaan: Gergaji harian (workhorse) yang wajib ada di setiap laci perkakas mekanik pabrik. Digunakan untuk pembuatan atau pembersihan ulir baut standar M5.
  • Implikasi Teknis: Dengan spesifikasi M5.0x0.8 (Coarse Thread/Ulir Kasar), proses pemakanan material berjalan jauh lebih cepat. Dilengkapi dengan 4 titik pembuangan tatal (Clearance Holes), Yamawa memastikan chip logam mengalir lancar keluar dari zona potong, mencegah kemacetan dan patahnya gigi potong di tengah proses senai.

3. TRUSCO Dies for Whit Worth T25D12W12

  • Rekomendasi Penggunaan: Sangat spesifik ditujukan bagi teknisi yang berurusan dengan restorasi mesin antik, sistem perpipaan lama, atau blok mesin yang menggunakan standar pengukuran Imperial Inggris (British Standard Whitworth).
  • Implikasi Teknis: Ulir Whitworth memiliki sudut puncak 55 derajat (berbeda dengan metrik yang 60 derajat). Menggunakan mata senai metrik pada as Whitworth akan merusak drat secara permanen. Bodi baja panduannya didesain dengan ketebalan ekstra (9mm) untuk meminimalisir distorsi ketika memotong logam besi yang padat.

Tips Memilih Mata Senai

  • Perhatikan Standar Ulir (Metric vs Imperial): Pastikan spesifikasi baut yang ingin dibuat. Metrik ditandai dengan 'M' (misal M5, M8), sedangkan standar lainnya ditandai dengan W (Whitworth), UNC/UNF (Unified Thread), atau BSP (Pipa).
  • Sesuaikan Ukuran OD (Outside Diameter) dengan Gagang: Anda membutuhkan Die Stock (Gagang Senai) untuk memutar mata senai ini. Jika Anda membeli mata senai dengan OD 25mm (seperti HTD/TRUSCO), gagang senai Anda wajib memiliki kapasitas penjepit 25mm.
  • Material Alloy Tool Steel (SKS) vs HSS: Material SKS sangat mumpuni untuk penyenaian logam besi biasa, aluminium, atau kuningan dengan metode manual (tangan). Jika Anda merencanakan pemotongan massal menggunakan mesin bubut berkecepatan tinggi, pertimbangkan material HSS (High-Speed Steel).

Saran Penggunaan dan Perawatan Produk

  • Gunakan Cairan Tapping (Tapping Oil): Wajib hukumnya! Jangan pernah menyenai logam dalam keadaan kering. Pelumas ulir (atau oli mesin jika terpaksa) mengurangi friksi, mencegah drat sompel, dan menurunkan suhu alat.
  • Teknik Maju-Mundur (Chip Breaking): Jangan putar gagang senai lurus searah jarum jam terus menerus. Putar maju 1/2 hingga 1 putaran penuh, lalu putar balik (mundur) 1/4 putaran hingga terdengar bunyi "klik". Ini bertujuan mematahkan tatal logam di dalam agar senai tidak macet.
  • Bersihkan Setelah Digunakan: Logam yang dibiarkan di sela-sela gigi senai akan mengundang karat. Semprot dengan compressor atau sikat kawat kuningan, lalu lapisi dengan pelumas anti-karat sebelum disimpan.

Kendala Penggunaan Mata Senai

  • 1. Hasil Ulir Miring (Drat Mencong)
    Penyebab: Sudut masuk mata senai ke ujung as tidak lurus 90 derajat pada tarikan pertama.
    Solusi: Chamfer (kikir miring/tumpulkan) sedikit ujung as sekitar 45 derajat sebelum mulai disemai. Ini berfungsi sebagai pemandu agar mata senai menggigit benda kerja dengan lurus sempurna.
  • 2. Benda Kerja (As/Baut) Patah di Dalam Mata Senai
    Penyebab: Diameter luar as (blank) terlalu besar untuk ukuran senai, atau operator lupa melakukan teknik maju-mundur untuk mematahkan gram.
    Solusi: Pastikan ukuran blank sesuai. Tarik senai secara berkala untuk membersihkan alurnya. Jika sudah terlanjur macet, jangan dipaksa putar maju; siram dengan cairan penetran dan putar perlahan secara mundur.
  • 3. Ulir Hasilnya Kasar dan Gompel (Tearing)
    Penyebab: Kurangnya pelumasan (dry cutting) atau gigi mata senai sudah tumpul/retak.
    Solursi: Banjiri zona potong dengan oli pemotong (cutting fluid). Jika hasil masih gompel padahal pelumas banyak, itu artinya mata senai sudah mencapai akhir umur pakainya dan harus diganti.

Pertanyaan Seputar Produk

Apa bedanya Tap dan Senai (Dies)?

Keduanya berpasangan. Tap digunakan untuk memotong ulir internal di dalam sebuah lubang (misalnya membuat tempat mur/baut masuk). Sedangkan Senai (Dies) digunakan untuk memotong ulir eksternal pada bagian luar batangan silinder (membuat baut/as ulir).


Apa maksud dari "Adjustable" pada Mata Senai?

Mata senai adjustable memiliki satu celah (split) dengan sebuah baut kecil di pinggirnya. Dengan mengencangkan atau melonggarkan baut tersebut, teknisi dapat menyetel (mengubah sedikit) diameter potong mata senai. Ini sangat berguna jika Anda ingin membuat baut yang masuknya lebih seret (tight fit) atau sedikit lebih longgar (loose fit) ke dalam murnya.


Bagaimana menentukan diameter as sebelum disemai?

Diameter luar benda kerja (blank) harus sedikit lebih kecil (minus) dari ukuran metrik senai. Misalnya, jika Anda menggunakan mata senai M5, gunakan as silinder berukuran 4.85mm hingga 4.90mm. Jika Anda memaksakan senai M5 memotong as yang pas 5.0mm atau lebih besar, mata potong senai akan bekerja terlalu berat dan hancur.

Rekomendasi Produk Lainnya

Handle Tap

Handle Tap

Cek Sekarang
Pencabut Tap

Pencabut Tap

Cek Sekarang
Pencabut Baut (Screw Extractor)

Pencabut Baut (Screw Extractor)

Cek Sekarang
Mata Tap

Mata Tap

Cek Sekarang