Akun sayaProduk BaruBrand MonotaroSemua BrandPromoKomparasi ProdukBlogRequest Quotation
ID JP FlagTentang monotaro.id
Fitur Lainnya
Logo Mobile
ReviewQuoteCartWishlist

2 Pilihan Pencabut Tap (Tap Extractor / Hard Cut Drill) Terbaik

Bandingkan fitur, spesifikasi, dan harga Pencabut Tap pilihan dari monotaro.id

 

Produk Pencabut Tap

Products
SKU S016780866 S046330611
Model Number HC 5 87702
Tipe Alat (Type) Hard Cut Drill (Mesin) Carbide Extractor Drill (Mesin)
Diameter Potong/Bilah 5 mm 2 mm
Panjang Total (Overall Lg) 50 mm 30 mm
Material Solid Carbide (Karbida Padat) Solid Carbide (Karbida Padat)
Fitur
  • Didesain khusus untuk mengebor sisa material HSS
  • Panjang bilah 25mm untuk menjangkau patahan dalam
  • Sangat kaku untuk mencegah defleksi pada mesin
  • Spesialis untuk tap berukuran mikro (Drill Bit Size 2.0mm)
  • Material karbida premium tahan panas ekstrem
  • Mampu menghancurkan inti tap tanpa merusak ulir benda kerja
Deskripsi Hard Cut Drill tugas berat dari Sandvik. Solusi andalan di industri manufaktur untuk mengebor dan menghancurkan inti tap (core) berukuran menengah yang tersangkut (jammed) di benda kerja. Tap Extractor solid carbide presisi tinggi dari OSG. Dirancang khusus untuk menyelamatkan komponen bernilai tinggi dari tap berukuran sangat kecil yang patah di dalam.

Mengapa Menggunakan Pencabut Tap?

Pencabut Tap (Tap Extractor atau Hard Cut Drill) adalah alat potong pembuat ulir (Tap) terbuat dari material High Speed Steel (HSS) yang sangat keras namun rapuh. Ketika beban torsi terlalu berat atau evakuasi serpihan (chip) tersumbat, tap dapat patah seketika di dalam lubang benda kerja.

Menggunakan pencabut tap menjadi krusial karena:

  • Menyelamatkan Benda Kerja: Alat ini dirancang secara khusus untuk mengangkat patahan tap tanpa merusak dinding ulir yang sudah terbentuk di dalam lubang, sehingga material (seperti blok mesin aluminium atau mold baja) tidak perlu dibuang.
  • Mengatasi Material HSS yang Sangat Keras: Anda tidak bisa membor tap HSS dengan mata bor besi biasa. Diperlukan mata bor khusus berbahan Solid Carbide (Karbida Padat) yang jauh lebih keras dari HSS untuk bisa "menggerus" inti tap yang tersangkut.
  • Mengurangi Downtime: Daripada mencoba memukul atau mencongkel tap secara paksa yang dapat memperparah kerusakan, menggunakan tap extractor adalah metode paling terukur dan efisien.

Merek Pencabut Tap Terbaik

  • Sandvik:
    Raksasa perkakas asal Swedia ini memproduksi Hard Cut Drill untuk industri manufaktur alat berat, galangan kapal, dan aerospace. Sandvik unggul dalam ketahanan perkakas (tool life).
  • OSG:
    Sebagai pemimpin global asal Jepang di bidang pembuat ulir (threading), OSG menciptakan tap extractor berbasis karbida untuk pengerjaan cetakan presisi (mold & die) dan komponen mikro.

Perbandingan Produk Pencabut Tap

1. Sandvik Folding Tap Removal Tool HC 5

  • Rekomendasi Penggunaan: Pilihan utama bagi perusahaan machining saat tap M6 atau M8 (ukuran umum) putus dan terkunci mati akibat gesekan (cold welding).
  • Implikasi Teknis: Berbentuk mata bor karbida (Hard Cut Drill) dengan diameter bilah 5mm. Material solid carbide ini sanggup menahan panas ekstrem yang timbul saat membor tap HSS. Dengan mengebor inti tap (core diameter), sisa tap akan berubah menjadi "cangkang" tipis yang kemudian bisa diremukkan dan dicungkil keluar tanpa menyentuh dinding ulir benda kerja.

2. OSG Tap Extractor Carbide 87702 (2.00mm)

  • Rekomendasi Penggunaan: Dikhususkan untuk industri alat medis (medical device), dirgantara, atau pembuat jam tangan yang menggunakan tap sangat kecil (seperti M2.5 atau M3).
  • Implikasi Teknis: Bor pembuang tap dengan diameter hanya 2.00mm. Karena ukurannya yang mikro, desain bilah potongnya (flute geometry) dirancang sangat presisi (hanya 10mm panjang seruling) untuk meminimalisir risiko bor itu sendiri melengkung dan patah di dalam benda kerja. Membutuhkan mesin CNC atau milling yang amat stabil (high rigidity).

Tips Memilih Pencabut Tap

  • Evaluasi Kondisi Patahan Tap:
    • Jika patahan tap terlihat bersih, sedikit menonjol, dan serpihannya mudah ditiup keluar, mulailah dengan Extractor Manual (tipe cakar).
    • Jika tap patah di bawah permukaan lubang, tersumbat logam, atau pecah berkeping-keping, jangan gunakan tipe cakar (karena cakarnya akan ikut patah). Gunakan Hard Cut Drill (tipe mesin bor karbida).
  • Cocokkan Diameter: Untuk tipe Hard Cut Drill, diameter alat (Blade Diameter) harus sesuai dengan diameter inti (core / minor diameter) dari ukuran tap yang patah. Contoh: Jika tap M6 patah, bor karbida yang digunakan berkisar di diameter 4.5mm - 5.0mm (seperti Sandvik HC5).
  • Perhatikan Fasilitas Mesin: Tipe pengeboran karbida WAJIB membutuhkan mesin milling atau drill press yang rigid. Jika Anda di lapangan tanpa alat tersebut, opsi Anda terbatas pada cairan pelarut tap (alum, asam nitrat) atau pengelasan/EDM portabel.

Saran Penggunaan dan Perawatan Produk

  • Persiapan Permukaan (Facing): Tap yang patah biasanya menyisakan ujung yang bergerigi tajam dan miring. Jika Anda langsung menggunakan Hard Cut Drill, mata bor akan terpeleset. Rataan dulu ujung tap yang patah menggunakan Carbide End Mill hingga rata, lalu bor titik pusatnya dengan hati-hati.
  • Kecepatan dan Pendingin: Saat mengebor tap (HSS), gunakan putaran spindle (RPM) yang cukup tinggi, namun kecepatan pemakanan (Feed Rate) yang sangat pelan. Jangan pelit menggunakan oli pemotong (cutting fluid) untuk melumasi cakar (pada tipe manual) atau mendinginkan mata potong (pada tipe bor karbida).
  • Bersihkan dengan Udara Bertekanan: Sebelum dan selama proses, semprot lubang menggunakan Air Duster (kompresor) secara rutin untuk menyingkirkan remah-remah pecahan logam yang bisa menyumbat proses pencabutan.

Kendala Penggunaan Pencabut Tap

  • Mata Bor Karbida (Pencabut Tap) Meleset dan Membor Dinding Ulir: Solusi: Kondisi ini terjadi karena spindle mesin tidak lurus (rigid), permukaan patahan tap belum diratakan, atau center tidak akurat. Pastikan setup benda kerja di ragum amat kokoh dan gunakan mesin milling, bukan bor duduk yang goyang.
  • Cakar Tap Extractor Buntung/Patah Saat Diputar: Solusi: Anda memberikan torsi berlebih pada sisa tap yang mengalami cold welding (tersangkut erat). Segera hentikan pemakaian tipe manual, cabut sisa cakarnya, dan beralihlah ke proses pengeboran dengan Hard Cut Drill.
  • Suara Berderit Keras (Chatter) Saat Pengeboran: Solusi: Kurangi kecepatan (Feed) dan tambahkan pelumas (Coolant). Material HSS yang digesek dengan karbida menghasilkan getaran resonansi tinggi. Peck drilling (pengeboran naik-turun berkali-kali) amat disarankan agar geram mudah terbuang.

Pertanyaan Seputar Produk

Apakah tipe bor karbida bisa diaplikasikan dengan bor tangan?

Tidak. Dilarang keras. Hard Cut Drill / Carbide Drill sangat keras namun getas. Jika digunakan dengan bor tangan (hand drill), getaran dan goyangan sedikit saja dari tangan akan seketika membuat mata bor karbida ini patah di dalam lubang (meninggalkan Anda dengan dua masalah: tap patah ditambah karbida patah). Alat ini wajib dipakai di mesin stasioner (Milling / Drill Press yang kaku).


Apa bedanya tipe cakar (flute) dan tipe bor (hard cut)?

Tipe cakar menyusup di antara sela-sela pembuangan (flute) tap yang patah untuk merotasi patahannya keluar (non-destruktif). Tipe bor karbida (Hard Cut Drill) beroperasi dengan menghancurkan secara fisik bagian tengah (inti) tap yang patah menggunakan putaran mesin pemotong berkekuatan tinggi (destruktif pada tap, namun aman untuk benda kerja).


Apakah ulir di dalam lubang akan rusak saat tap dihancurkan?

Tidak, jika dilakukan dengan benar. Tipe Hard Cut Drill memiliki diameter yang lebih kecil daripada diameter luar ulir (thread crest). Alat ini hanya mengebor bagian "daging" (minor diameter) tap HSS. Setelah daging tengahnya habis dibor, sisa gigi (threads) tap yang menempel di dinding lubang akan kehilangan integritas strukturalnya dan dapat dibersihkan perlahan menggunakan peniti/obeng kecil tanpa melukai ulir asli benda kerja.

Rekomendasi Produk Lainnya

Handle Tap

Handle Tap

Cek Sekarang
Mata Senai

Mata Senai

Cek Sekarang
Pencabut Baut (Screw Extractor)

Pencabut Baut (Screw Extractor)

Cek Sekarang
Mata Tap

Mata Tap

Cek Sekarang