3 Pilihan Mesin Vibrator Beton Terbaik
Bandingkan fitur, spesifikasi, dan harga mesin vibrator beton pilihan dari monotaro.id
Produk Mesin Vibrator Beton
| Products | |||
|---|---|---|---|
| SKU | S073517696 | S030203839 | S018047639 |
| Daya (Power) | 2.2 kW | 1.5 kW | 1.5 kW (2.0 HP) |
| Kecepatan Putaran (rpm/VPM) | 2850 rpm (No Load Speed) | 2840 rpm | 3000-3600 rpm (13500 VPM) |
| Fase & Voltase Listrik | 1 Phase, 220V/50Hz | - | Single Phase, 220-230V/50Hz |
| Kelengkapan Selang (Hose) | Termasuk (Diameter 50mm, Panjang 4 Meter) | TIDAK Termasuk (Bare Unit) | Termasuk (Diameter 38mm, Panjang 6 Meter) |
Daftar Isi
- Mengapa Menggunakan Mesin Vibrator Beton?
- Merek Mesin Vibrator Beton Terbaik
- Perbandingan Produk Mesin Vibrator Beton
- Tips Memilih Mesin Vibrator Beton
- Saran Penggunaan dan Perawatan
- Kendala Penggunaan Mesin Vibrator Beton
- Pertanyaan Seputar Mesin Vibrator Beton
FITUR monotaro.id
Mengapa Menggunakan Mesin Vibrator Beton?
Mesin vibrator beton adalah perangkat elektromekanis krusial dalam dunia konstruksi yang berfungsi menghilangkan rongga udara (air voids) atau gelembung yang terperangkap di dalam adonan cor beton saat dimasukkan ke dalam bekisting. Tanpa pemadatan yang tepat, beton yang mengering akan rentan mengalami "honeycombing" (keropos), yang secara fatal menurunkan kuat tekan struktural bangunan, memicu korosi pada besi tulangan (rebar), dan mengurangi umur pakai infrastruktur.
Merek Mesin Vibrator Beton Terbaik
- Wipro: Pabrikan alat teknik ini dikenal kuat di lini produk bernilai ekonomis tinggi (cost-effective) tanpa mengorbankan performa dasar. Sangat cocok bagi kontraktor skala menengah yang mencari alat berdaya kuat siap pakai (ready-to-use).
- FIRMAN: Merupakan merek andalan untuk alat konstruksi modular. Unit buatan Firman sangat diandalkan bagi divisi maintenance yang sudah memiliki persediaan selang (hose) berbagai ukuran dan hanya membutuhkan mesin penggerak utamanya (bare unit) untuk efisiensi inventaris.
- KRISBOW: Standar industri premium yang mengedepankan keamanan dan durabilitas komponen kelistrikan jangka panjang. Produk ini dirancang khusus untuk pekerjaan berat dengan frekuensi getaran sangat stabil, meminimalisir risiko segregasi material beton.
Perbandingan Produk Mesin Vibrator Beton
1. Wipro Mesin Pemadat Beton Concrete Vibrator W5700 1 Phase 1unit
- Rekomendasi Penggunaan:
Sangat direkomendasikan untuk proyek pengecoran pelat lantai (slab) dan struktur standar yang membutuhkan efisiensi plug-and-play. Cocok bagi kontraktor perumahan atau fasilitas industri ringan. - Keunggulan Spesifikasi:
Memiliki motor berdaya besar 2.2 kW yang memberikan torsi tangguh untuk menggerakkan selang berdiameter besar 50mm. Paket ini sudah termasuk selang 4 meter, menawarkan nilai valuasi yang sangat ekonomis bagi tim logistik Anda. - Batasan/Risiko:
Diameter kepala vibrator (50mm) cukup besar, sehingga tidak cocok atau akan rentan menyangkut jika digunakan pada pengecoran kolom beton dengan susunan besi tulangan (rebar) yang sangat rapat.
2. FIRMAN Concrete Vibrators FCVE-20 Without Hose Vibrator 1unit
- Rekomendasi Penggunaan:
Opsi strategis bagi armada penyewaan alat berat atau perusahaan sipil yang alat pemadat selangnya sering rusak di lapangan, namun mesin penggeraknya masih dapat dimanfaatkan. Memungkinkan kustomisasi penggantian kepala selang sesuai kebutuhan harian proyek. - Keunggulan Spesifikasi:
Mesin dirancang kompatibel untuk memutar berbagai varian kepala vibrator (mulai diameter 28mm hingga 50mm) serta panjang selang hingga 6 meter. Kecepatan 2840 rpm memastikan transfer getaran mekanis berjalan efisien. - Batasan/Risiko:
Karena dijual murni sebagai unit motor (Without Hose), alat ini tidak dapat dioperasikan langsung dari dalam boks (not ready-to-use). Memerlukan proses procurement terpisah untuk kompatibilitas selang penyambungnya.
3. KRISBOW Mesin Vibrator Beton 10125323 Elc Pve2 1.5KW 230V 1pc
- Rekomendasi Penggunaan:
Direkomendasikan untuk pengecoran kolom struktur vertikal yang tinggi, pilar jembatan, atau dinding penahan tanah (retaining wall) berkat kelengkapan selang ekstra panjangnya. - Keunggulan Spesifikasi:
Motor listriknya menghasilkan frekuensi sangat tinggi (13.500 VPM) dengan amplitudo 1.2mm, sangat ideal untuk memadatkan campuran beton tanpa membuatnya pecah (segregasi material). Dibekali selang sepanjang 6 meter dengan diameter kepala 38mm yang lincah menembus celah tulangan sempit. - Batasan/Risiko:
Biaya awal pengadaan (CAPEX) tergolong yang paling tinggi di kelasnya. Membutuhkan sumber listrik yang sangat stabil di angka 220-230V untuk menjaga durabilitas kumparan motor agar tidak cepat overheat.
Tips Memilih Mesin Vibrator Beton
- Kesesuaian Dimensi Kepala Vibrator (Poker):
Pilih diameter alat pemukul (poker) yang tidak melebihi lebar jarak antar besi tulangan di dalam bekisting. Idealnya, kepala vibrator harus bisa masuk leluasa tanpa menyentuh besi untuk mencegah kerusakan struktur rangka. - Pertimbangkan Panjang Selang (Hose Length):
Untuk pengecoran jalan atau pelat lantai, selang 4 meter sudah lebih dari cukup. Namun untuk shear wall atau pilar kolom vertikal tinggi, panjang 6 meter menjadi syarat mutlak agar alat mencapai dasar tanpa memaksakan kabel mesin tertarik. - Stabilitas Voltase Kelistrikan Proyek:
Vibrator motor elektrik rawan terbakar (burn out) jika proyek menggunakan pasokan genset dengan tegangan yang fluktuatif (naik-turun). Pastikan panel listrik proyek memadai sebelum menetapkan pembelian vibrator elektrik.
Saran Penggunaan dan Perawatan
- Pencelupan Posisi Vertikal:
Selalu celupkan kepala vibrator ke dalam adonan beton secara tegak lurus (vertikal), hindari menyelipkan dalam posisi miring. Posisi vertikal memastikan gelembung udara perlahan didorong naik ke permukaan. - Tarik Keluar Secara Perlahan:
Jangan mencabut selang vibrator secara tiba-tiba dari adonan. Tarik dengan sangat pelan (sekitar 7 cm per detik) agar celah yang ditinggalkan kepala selang sempat terisi kembali oleh beton cair. - Jangan Gunakan untuk Memindahkan Beton:
Kesalahan fatal yang sering terjadi di lapangan adalah menggunakan alat ini untuk menggeser atau mendorong tumpukan beton ke ujung cetakan. Ini akan memicu segregasi (terpisahnya batu koral/agregat kasar dari pasta semen). - Pembersihan Langsung (Flush & Clean):
Segera bersihkan kepala dan selang fleksibel dengan air bertekanan begitu selesai digunakan. Beton yang dibiarkan mengeras di sela-sela selang akan membuat karet pelindungnya getas dan akhirnya robek pada pemakaian berikutnya.
Kendala Penggunaan Mesin Vibrator Beton
- Motor Berdengung tetapi Ujung Selang Tidak Bergetar
Penyebab: Inti kabel fleksibel di dalam selang putus, atau as konektor antara motor penggerak dengan pangkal selang terlepas/aus.
Solusi: Matikan mesin segera agar gulungan kabel tidak terbakar. Periksa ujung konektor mesin (shaft coupler). Jika inti selang putus, selang wajib diganti secara utuh. - Mesin Elektrik Cepat Panas (Overheat) dan Mati Sendiri
Penyebab: Kabel ekstensi listrik (rol kabel) dari sumber daya terlalu panjang atau diameternya terlalu kecil, menyebabkan voltage drop yang memaksa motor bekerja lebih keras.
Solusi: Gunakan kabel rol industri dengan penampang kabel minimal 2.5mm² (3x2.5mm) jika menarik listrik dari jarak lebih dari 20 meter, dan jangan biarkan mesin menyala di udara bebas terlalu lama tanpa dicelupkan ke beton (beton membantu meredam panas alat). - Campuran Beton Mengeluarkan Banyak Air (Bleeding)
Penyebab: Operator melakukan getaran berlebihan (over-vibrating) di satu titik waktu yang lama, sehingga semen cair dan air terpisah naik ke permukaan.
Solusi: Batasi waktu pencelupan vibrator hanya antara 5 hingga 15 detik di setiap titik. Segera angkat ketika permukaan beton mulai terlihat mengkilap (glowing) tanpa adanya gelembung udara besar yang pecah.
Pertanyaan Seputar Mesin Vibrator Beton
Apa yang terjadi jika pengecoran beton tidak menggunakan vibrator?
Tanpa proses vibrasi yang benar, kantong-kantong udara (rongga) akan tertinggal di dalam cetakan beton. Saat bekisting dibuka, permukaan beton akan terlihat berlubang-lubang menyerupai sarang lebah (honeycomb). Secara teknis, ini dapat mengurangi kekuatan tekan kolom/struktur hingga 30-50%, serta menyebabkan tulangan baja terekspos air dan oksigen yang berujung pada karat/korosi struktural akut.
Bagaimana cara menentukan diameter selang (poker) yang tepat?
Pemilihan didasarkan pada dua hal: radius pengaruh getaran dan jarak antar tulangan besi (rebar) bekisting Anda. Aturan teknis dasarnya, diameter poker harus memiliki ukuran 3/4 dari celah terkecil di antara tulangan baja. Untuk pelat lantai atau jalan tol (tulangan renggang), gunakan poker besar 45mm - 50mm untuk efisiensi kecepatan. Untuk kolom bangunan tinggi yang besinya padat/rapat, gunakan diameter 28mm atau 38mm agar tidak merusak rangkaian besi.
Berapa lama vibrator harus dicelupkan ke dalam adonan beton?
Durasi pencelupan yang ideal berada di kisaran 5 sampai dengan maksimal 15 detik per titik penetrasi, tergantung slump (kekeruhan/kekentalan) beton tersebut. Indikator visual utamanya adalah saat gelembung udara besar telah berhenti bermunculan di atas permukaan, dan area sekitarnya mulai tertutup oleh selapis tipis pasta semen mengkilap. Jangan biarkan terlalu lama (over-vibration) karena akan menyebabkan terpisahnya agregat kasar (batu) ke dasar cetakan.