Akun sayaProduk BaruBrand MonotaroSemua BrandPromoKomparasi ProdukBlogRequest Quotation
ID JP FlagTentang monotaro.id
Fitur Lainnya
Logo Mobile
ReviewQuoteCartWishlist

3 Pilihan Mesin Bor Coring Terbaik

Bandingkan fitur, spesifikasi, dan harga mesin bor coring pilihan dari monotaro.id

 

Produk Mesin Bor Coring

Products
SKU S030697898 S013674212 S037882105
Daya Input Motor (Watt) - 3500 W 1500 W
Kapasitas Bor Maksimal (mm) 200 mm 200 mm 90 mm
Kecepatan Tanpa Beban (rpm) - 700 rpm 950 / 2100 rpm (Dual Speed)

Mengapa Menggunakan Mesin Bor Coring?

Mesin bor coring (core drill machine) adalah perlengkapan heavy-duty yang didesain secara spesifik untuk memotong beton bertulang, aspal, hingga bebatuan masif dengan membuat lubang silindris yang rapi. Dalam lingkungan proyek B2B, alat ini menjadi tulang punggung bagi kontraktor MEP (Mechanical, Electrical, & Plumbing) untuk pembuatan jalur pipa air limbah, instalasi HVAC (ventilasi AC gedung), penarikan tray kabel utama, maupun untuk ekstraksi sampel uji kekuatan beton di laboratorium sipil.


Merek Mesin Bor Coring Terbaik

  • DMX: Pabrikan power tools ini berfokus pada penyediaan perangkat konstruksi dengan harga akuisisi (CAPEX) yang sangat efisien, sangat cocok bagi kontraktor rintisan atau tim perbaikan fasilitas kelas menengah yang mencari spesifikasi standar.
  • DCA: Merek andalan para profesional industri berat yang membutuhkan daya dorong ekstrem. Produk DCA terkenal karena ketangguhan armatur motor listriknya dalam menangani proyek infrastruktur skala besar tanpa gampang mengalami overheat.
  • Wipro: Produsen permesinan taktis yang sangat memperhatikan portabilitas dan kepresisian kontrol. Mesin coring Wipro difavoritkan untuk kebutuhan pengeboran berdimensi lebih kecil namun butuh variabilitas RPM untuk material yang kompleks.

Perbandingan Produk Mesin Bor Coring

1. DMX Mesin Bor dengan Water Source Z1Z-FF02-200 200mm 1unit

  • Rekomendasi Penggunaan:
    Pilihan terhemat bagi aplikator mekanikal/sanitary untuk pengeboran lubang pipa buang air hujan atau wastafel gedung (hingga diameter 8 inci).
  • Keunggulan Spesifikasi:
    Harga sangat kompetitif dengan tetap memberikan dukungan fungsional pada mata bor berukuran masif (hingga 200mm) yang dilengkapi fitur koneksi selang air langsung untuk manajemen debu.
  • Batasan/Risiko:
    Karena tidak mencantumkan kekuatan watt input yang spesifik, alat ini mungkin akan kesulitan dan lebih rentan putus sekering apabila dipaksa melakukan penetrasi pada tulang baja berulir ganda (heavy rebar) di area dinding struktural.

2. DCA Mesin Bor Coring Beton dengan Water Source AZZ02-200S 1unit

  • Rekomendasi Penggunaan:
    Sangat direkomendasikan bagi kontraktor sipil atau proyek pabrik skala besar yang menuntut mesin dengan torsi potong (cutting torque) badak secara konstan, seperti pembuatan shaft lift atau saluran udara sentral.
  • Keunggulan Spesifikasi:
    Membawa jantung pacu raksasa 3500 Watt yang menghasilkan rotasi torsi super stabil di 700 RPM. Kecepatan putaran yang rendah ini secara teknis justru paling ideal untuk memotong struktur baja tulangan tanpa membuat ujung berlian pada mata bor menjadi tumpul.
  • Batasan/Risiko:
    Tarikan daya awalnya yang masif 3500W mutlak memerlukan pasokan listrik industri atau sambungan genset langsung (direct panel). Penggunaan kabel rol (extension) di bawah ukuran 3x2.5mm² sangat dilarang karena berisiko memicu kebakaran kabel.

3. Wipro Mesin Core Drill WP-03-80 Machine 90mm 1pc

  • Rekomendasi Penggunaan:
    Sempurna untuk pekerjaan presisi seperti instalasi perpipaan gas, jaringan kabel fiber optik, dan penanaman dynabolt/chemical anchor besar di lingkungan hotel atau rumah sakit.
  • Keunggulan Spesifikasi:
    Konsumsi dayanya bersahabat di 1500 Watt. Memiliki sistem dual-speed (950 rpm dan 2100 rpm). Fitur transmisi ini memungkinkan teknisi menggunakan RPM rendah untuk material rapuh/bata dan RPM tinggi untuk membelah granit tanpa meretakkan sisinya.
  • Batasan/Risiko:
    Kapasitas penjepitan core bit maksimal hanya pada ukuran 90mm (3,5 inci). Alat ini tidak akan sanggup digunakan untuk melubangi jalur pipa closet pembuangan standar industri yang umumnya memerlukan ukuran bor 114mm ke atas.

Tips Memilih Mesin Bor Coring

  • Korelasi Diameter dan RPM (Kecepatan Motor):
    Hukum fisika coring B2B: semakin besar diameter mata bor yang digunakan (contoh 200mm), semakin rendah RPM yang Anda butuhkan (500-700 RPM). Memaksa mata bor raksasa berputar sangat cepat hanya akan melelehkan intan pemotongnya.
  • Periksa Kapasitas Daya Kelistrikan Proyek:
    Mesin berkapasitas 3000W+ memerlukan jalur MCB pengaman terpisah dan colokan standar industri (bukan steker domestik). Jangan memaksakan mesin heavy-duty pada jaringan listrik area komersial biasa tanpa koordinasi teknisi gedung.
  • Ketersediaan Sistem Pengikatan (Anchoring System):
    Pastikan apakah mesin coring bertipe rig-mounted (ditempelkan ke dinding menggunakan baut dynabolt/vakum) atau genggam (hand-held). Mesin di atas 100mm sangat berbahaya dioperasikan hanya dengan tenaga tangan karena torsi baliknya bisa mematahkan pergelangan.

Saran Penggunaan dan Perawatan

  • Manajemen Aliran Air Pendingin (Water Supply):
    Air bukan sekadar pembilas lumpur, melainkan komponen coolant mutlak untuk mata berlian. Pastikan volume air mengalir konsisten; air bekas potongan harus terlihat berwarna keputihan/abu-abu seperti susu kental. Jika air jernih, bor Anda tidak memotong, jika lumpur terlalu pekat, Anda kekurangan air pendingin.
  • Teknik Pemasangan Rig yang Presisi:
    Jika Anda menembak dinding secara horizontal, pastikan dynabolt penyangga tiang mesin tertanam dengan sangat kuat. Sedikit saja pergeseran atau goyangan pada dudukan mesin akan memicu mata bor terjepit dan memutuskan as transmisi gearbox.
  • Jangan Paksakan Tekanan Tuas (Feeding Pressure):
    Tekan tuas roda gigi secara perlahan. Biarkan gesekan berlian pada core bit memakan material secara natural. Menekan tuas dengan beban badan penuh justru menurunkan RPM mesin dan bisa membakar koil dinamo stator.
  • Pembilasan Menyeluruh Pascakerja:
    Segera cabut selang air, lepaskan mata bor, lalu bilas sisa lumpur semen di as sekrup (spindle) sebelum mengeras. Lumasi ulir as mesin menggunakan anti-seize compound atau grease tembaga untuk memudahkan pencopotan mata bor di proyek berikutnya.

Kendala Penggunaan Mesin Bor Coring

  • Mata Bor Terjepit Keras (Bit Stuck) di Dalam Beton
    Penyebab: Inti potongan beton (core sample) di dalam silinder patah secara miring, atau alat dudukan rig bergeser dari sudut tegak lurus (90 derajat).
    Solusi: Matikan sakelar seketika. Jangan memaksa menarik tuas balik menggunakan tenaga mesin. Gunakan kunci pas/inggris raksasa pada pangkal mata bor, putar mundur secara manual sedikit demi sedikit untuk melonggarkan friksi.
  • Sekering Listrik/MCB Selalu Turun Saat Menyentuh Besi
    Penyebab: Motor mesin mengalami beban puncak (overload torque) saat segmen intan mencoba membelah besi tulangan padat, memicu lonjakan Ampere seketika melebihi batas trip.
    Solusi: Turunkan tekanan umpan/feeding dari tuas gigi. Kurangi dorongan saat masuk zona pembesian dan biarkan rotasi mesin kembali stabil, kemudian tambah sedikit volume suplai air untuk pendinginan.
  • Mesin Bocor atau Menyeterum Ringan (Tingling Sensation)
    Penyebab: Seal mekanis (water seal) pada spindle telah aus, menyebabkan rembesan air masuk menembus rumah blok motor dan membasahi area sikat karbon (carbon brush).
    Solusi: Segera evakuasi dari area basah dan matikan daya panel. Unit harus diservis untuk penggantian oring/seal air. Jangan pernah menggunakan bypass kabel pelindung kelembaban PRCD.

Pertanyaan Seputar Mesin Bor Coring

Apakah mesin coring aman digunakan untuk memotong besi tulangan beton?

Secara mekanis, mesin dan mata bor diamond core bit memang dirancang khusus sanggup memotong besi tulangan penyusun beton. Namun, dari sudut pandang integritas struktur bangunan (Sipil), pemotongan besi struktur utama (seperti balok gantung) secara sembarangan sangat berbahaya karena mengurangi kekuatan tampung beban gedung. Selalu gunakan pemindai rebar (Rebar Scanner) sebelum mengebor dan mintalah izin kepada Konsultan Struktur/Manajer Proyek sebelum memutuskan memotong besi tersebut.

Mengapa mayoritas mesin bor coring memerlukan water source?

Sistem pengeboran basah (wet coring) adalah keharusan mutlak untuk beton keras. Kecepatan friksi ekstrem segmen berlian terhadap agregat silika pada beton menciptakan panas tinggi yang mampu melumerkan lem pengikat logam pada mata bor dalam hitungan menit jika dibor dalam kondisi kering. Air bertindak ganda sebagai sistem pendingin pendingin ujung pemotong, serta pengikat debu silika mikroskopis yang berbahaya agar tidak terhirup operator.

Bagaimana cara memilih mata bor (diamond core bit) yang tepat?

Pilih berdasarkan jenis aplikasi dinding proyek Anda. Terdapat rasio kelembutan bond (lem logam) pada mata bor. Untuk memotong beton super keras yang banyak besinya, Anda justru membutuhkan mata bor ber-bond lunak (agar matriks cepat aus dan memunculkan lapisan intan baru yang tajam). Sebaliknya, untuk memotong bata merah atau aspal lunak, gunakan mata bor ber-bond keras agar masa pakai silinder bor bisa jauh lebih tahan lama.

Rekomendasi Produk Lainnya

Mesin Pemadat Tanah

Mesin Pemadat Tanah

Cek Sekarang
Mesin Bor Tanah (Earth Auger)

Mesin Bor Tanah (Earth Auger)

Cek Sekarang
Mesin Vibrator Beton (Concrete Vibrator)

Mesin Vibrator Beton (Concrete Vibrator)

Cek Sekarang