3 Pilihan Mata Bor Kayu Terbaik
Bandingkan fitur, spesifikasi, dan harga mata bor kayu pilihan dari monotaro.id
Produk Mata Bor Kayu
Products |
|||
|---|---|---|---|
SKU |
|||
Brand |
|||
Model Number |
Auger Dual Purpose |
025-130 |
4120 |
Blade Diameter (mm) |
6 |
13 |
12 |
Shank Diameter (mm) |
6.35 |
10 |
10 |
Flute/Groove Length (mm) |
80 |
120 |
195 |
Overall/Total Length (mm) |
165 |
185 |
270 |
Material |
Medium Carbon Steel (S45C) |
High Quality Steel (Standar Onishi) |
Carbon Steel (S55C) |
Connection/Chuck |
Hex Shank (Segi Enam) |
SDS Plus Shank |
Round/Hex Shank (Konektor Standar) |
Fitur |
|
|
|
Deskripsi |
Mata bor kayu monotaro Auger Dual Purpose 6.0mm hadir sebagai solusi pengeboran presisi dengan nilai ekonomis tinggi. Dirancang menggunakan material baja S45C yang tahan lama, perkakas ini sangat ideal untuk mendukung efisiensi pembuatan mebel, perakitan interior, maupun pemeliharaan fasilitas (MRO) harian Anda. |
Didesain khusus untuk integrasi sempurna dengan mesin bor rotary hammer, Onishi No.25 SDS Bit menawarkan stabilitas pengeboran tanpa risiko selip. Pilihan premium bagi kontraktor bangunan dan profesional industri pertukangan yang membutuhkan kecepatan serta keandalan ekstra saat menangani balok struktural berat. |
Star-M Auger Power Drill seri 4120 memberikan akurasi tiada banding untuk aplikasi pembuatan furnitur tugas berat. Mengandalkan material baja karbon S55C dengan desain alur ekstra memanjang, mata bor spesialis dari Jepang ini menjamin evakuasi serbuk kayu yang mulus untuk hasil lubang dalam yang rapi, aman dari overheating, dan sangat efisien. |
Daftar Isi
- Apa Itu Mata Bor Kayu?
- Jenis-Jenis Mata Bor Kayu
- Merek Mata Bor Kayu Terbaik
- Analisis Perbandingan Produk
- Tips Memilih Mata Bor Kayu
- Saran Penggunaan dan Perawatan
- Pertanyaan Seputar Produk Mata Bor Kayu
FITUR monotaro.id
Apa Itu Mata Bor Kayu?
Mata Bor Kayu adalah alat potong untuk membuat lubang pada berbagai jenis material kayu, mulai dari kayu lunak (pinus, jati belanda) hingga kayu keras (merbau, ulin). Berbeda dari mata bor untuk besi atau beton, mata bor kayu memiliki desain unik yang memastikan hasil pengeboran yang bersih, presisi, dan efisien.
Mata bor ini dilengkapi dengan ujung yang sangat tajam (umumnya dengan titik pusat atau centring tip) untuk mencegah mata bor bergeser saat memulai pengeboran, serta alur spiral (flute) yang lebih lebar untuk mengeluarkan serbuk kayu (chips) dengan cepat dan mencegah lubang tersumbat.
Memilih mata bor kayu yang tepat bukan hanya soal mencocokkan ukuran diameter. Penggunaan mata bor dapat berdampak langsung pada kualitas hasil akhir, efisiensi kerja, dan bahkan keselamatan Anda.
Penggunaan mata bor yang salah dapat menyebabkan kayu pecah atau sobek (tear-out), lubang yang tidak presisi, overheating pada mata bor dan mesin bor, serta memperlambat pekerjaan secara signifikan. Baik Anda seorang profesional di industri manufaktur furnitur, kontraktor bangunan, maupun hobiis (DIY), memahami jenis, material, dan fungsi setiap mata bor kayu akan menjadi kunci untuk mencapai hasil kerja yang profesional dan memuaskan.
Jenis-Jenis Mata Bor Kayu
Berikut adalah beberapa jenis yang paling umum digunakan:
- Auger Bit:
Seperti yang ditampilkan dalam perbandingan produk di atas, auger bit adalah pilihan utama untuk membuat lubang yang dalam dan berdiameter besar. Desain ulir spiralnya yang agresif secara aktif menarik mata bor ke dalam kayu, mengurangi tenaga yang dibutuhkan pengguna. Ujungnya yang berulir juga membantu memulai lubang dengan akurat. Sangat ideal untuk pekerjaan konstruksi seperti membuat lubang pada balok atau tiang kayu. - Brad-Point Bit (Spur Bit):
Untuk pekerjaan yang menuntut presisi tinggi, seperti pembuatan furnitur atau pemasangan dowel, brad-point bit adalah juaranya. Mata bor ini memiliki titik pusat yang sangat tajam yang menancap di kayu sebelum bilah pemotong utama mulai bekerja, sehingga menjamin posisi lubang yang 100% akurat dan mencegah "lari". Hasilnya adalah lubang yang sangat bersih dengan tepian yang mulus. - Spade Bit (Mata Bor Kipas):
Ketika Anda perlu membuat lubang berdiameter besar dengan cepat dan tidak terlalu mementingkan kehalusan finishing, spade bit adalah solusi yang ekonomis dan efektif. Bentuknya yang datar seperti dayung (spade) dapat melubangi kayu dengan sangat cepat. Cocok untuk pekerjaan kasar seperti melubangi kayu untuk jalur kabel atau pipa. - Forstner Bit:
Untuk membuat lubang dengan dasar yang datar (bukan kerucut seperti mata bor biasa), forstner bit tidak ada tandingannya. Mata bor ini sangat ideal untuk membuat lubang engsel sendok pada lemari, atau pekerjaan woodworking lain yang membutuhkan lubang dangkal yang rapi dan presisi.
Merek Mata Bor Kayu Terbaik
- monotaro:
Brand private label andalan dari monotaRO Japan yang berfokus pada penyediaan produk dengan keseimbangan optimal antara kualitas yang andal dan harga yang ekonomis. Sangat cocok untuk kebutuhan operasional industri, workshop, hingga perkakas harian yang efisien. - Onishi:
Sebagai merek yang berasal dari Jepang, Onishi telah membangun reputasi yang kuat dalam hal presisi, durabilitas, dan rekayasa perkakas potong yang unggul. Produknya dirancang untuk para profesional yang membutuhkan performa tinggi dan konsisten. - Star-M:
Ini adalah brand spesialis perkakas bor dari Jepang, yang diakui secara global karena inovasi, desain fungsional, dan ketahanan produk yang luar biasa. Star-M menargetkan para profesional dan pengrajin yang menempatkan kualitas dan presisi di atas segalanya.
Analisis Perbandingan Produk
1. monotaro Mata Bor Kayu Auger Dual Purpose
- Rekomendasi Penggunaan: Terbaik untuk pekerjaan DIY ringan hingga menengah, membuat lubang pada kayu lunak hingga medium, atau proyek konstruksi sederhana. Shank berbentuk hex (segi enam) memberikan cengkeraman yang lebih baik pada chuck bor standar dibandingkan shank bulat biasa.
- Kelebihan: Harga sangat terjangkau, nilai yang baik untuk uang yang dikeluarkan. Material S45C (Medium Carbon Steel) menawarkan tingkat kekerasan yang cukup untuk digunakan secara umum.
2. Onishi Mfg. No.25 Woodworking Sds Bit
- Rekomendasi Penggunaan: Ideal untuk profesional konstruksi atau tukang yang sering menggunakan mesin bor rotary hammer. Shank SDS Plus memungkinkan penggantian bit yang cepat dan memberikan transfer tenaga yang jauh lebih efisien dan cengkeraman anti-slip, cocok untuk melubangi kayu keras atau balok tebal dengan cepat.
- Kelebihan: Shank SDS Plus untuk performa superior pada mesin bor yang kompatibel. Brand Onishi dari Jepang menjamin kualitas dan presisi manufaktur yang tinggi. Sangat efisien untuk pekerjaan berat.
3. Star-M Mata Bor Kayu Auger Power Drill
- Rekomendasi Penggunaan: Pilihan utama bagi para pengrajin kayu profesional, pembuat furnitur, dan kontraktor untuk pekerjaan yang menuntut lubang paling bersih, presisi, dan dalam. Sempurna untuk kayu keras, balok laminasi, dan aplikasi woodworking presisi lainnya.
- Kelebihan: Kualitas material Carbon Steel (S55C) yang superior menawarkan ketajaman dan daya tahan aus yang luar biasa. Panjang keseluruhan dan panjang flute yang superior memungkinkan pengeboran lubang yang sangat dalam. Kualitas brand Star-M yang sudah terbukti.
Tips Memilih Mata Bor Kayu
- Sesuaikan Diameter dan Panjang: Pastikan diameter mata bor sesuai dengan ukuran lubang yang Anda inginkan (misalnya untuk baut atau dowel). Pertimbangkan juga ketebalan kayu dan pilih mata bor dengan panjang flute (alur) dan panjang total yang cukup.
- Perhatikan Material Mata Bor: Untuk penggunaan ringan, Carbon Steel (S45C/S55C) sudah cukup. Untuk pekerjaan lebih berat dan intensif, pertimbangkan material High-Speed Steel (HSS) atau yang memiliki lapisan Titanium untuk daya tahan ekstra.
- Penting! Cek Tipe Shank/Connection: Pastikan tipe shank mata bor kompatibel dengan mesin bor Anda. Shank paling umum adalah Hex (segi enam) dan Round (bulat) untuk chuck standar. Jika Anda memiliki bor rotary hammer, carilah shank tipe SDS Plus.
Saran Penggunaan dan Perawatan
- Gunakan kecepatan putar (RPM) mesin bor yang tepat. Aturan umumnya: semakin besar diameter mata bor, semakin rendah RPM yang digunakan. Kecepatan terlalu tinggi bisa membakar kayu dan menumpulkan mata bor.
- Saat mengebor lubang yang dalam, tarik keluar mata bor secara berkala untuk membersihkan serbuk kayu dari alur. Ini mencegah mata bor terjepit dan mengurangi panas berlebih.
- Bersihkan mata bor dari getah dan serbuk kayu setelah digunakan menggunakan kain lap dan cairan pembersih jika perlu. Hal ini mencegah karat dan penumpukan residu yang dapat mempengaruhi performa.
- Asah mata bor secara berkala menggunakan alat asah yang tepat untuk menjaga ketajamannya. Mata bor yang tajam bekerja lebih efisien dan menghasilkan lubang yang lebih bersih.
- Simpan mata bor di tempat yang kering dan terorganisir, seperti dalam kotak atau rak khusus, untuk melindunginya dari kelembapan dan benturan dengan alat lain yang dapat menyebabkan penurunan ketajaman mata bor.
Pertanyaan Seputar Produk Mata Bor Kayu
Apa perbedaan utama mata bor kayu dengan mata bor besi?
Perbedaan paling fundamental terletak pada desain ujung dan alurnya. Mata bor kayu memiliki ujung runcing di tengah (centring tip) untuk presisi dan alur yang lebar untuk evakuasi serbuk kayu. Sebaliknya, mata bor besi memiliki ujung yang lebih datar dengan sudut potong spesifik untuk mengikis material logam yang keras dan alur yang lebih sempit.
Bisakah mata bor kayu digunakan untuk material lain selain kayu?
Sangat tidak disarankan. Menggunakan mata bor kayu pada metal akan langsung merusak ujung tajamnya. Jika digunakan pada beton atau tembok, mata bor akan hancur. Selalu gunakan mata bor yang sesuai peruntukannya: mata bor kayu untuk kayu, mata bor besi (HSS) untuk logam, dan mata bor beton (masonry bit) untuk tembok.
Bagaimana cara mengetahui mata bor kayu sudah tumpul dan perlu diasah?
Tanda-tanda utama mata bor tumpul adalah: Anda perlu memberikan tekanan yang jauh lebih kuat dari biasanya, proses pengeboran menghasilkan asap atau bau hangus, dan hasil lubang menjadi kasar atau sobek (tear-out). Mata bor yang tajam seharusnya 'menarik' dirinya sendiri ke dalam kayu dengan sedikit tekanan dan menghasilkan serpihan kayu yang jelas, bukan debu halus.
Apa keuntungan shank SDS Plus pada mata bor Onishi?
Shank SDS Plus adalah sistem koneksi superior untuk mesin bor tipe rotary hammer. Keuntungannya adalah cengkeraman anti-slip yang sempurna (tidak akan berputar di dalam chuck), transfer tenaga mesin yang lebih efisien untuk pengeboran lebih cepat, dan kemudahan penggantian mata bor tanpa kunci chuck. Ini adalah standar untuk pekerjaan konstruksi berat.







Mata Bor monotaro
Mata Bor Onishi Mfg.
Mata Bor Star-M