3 Pilihan Mata Bor Besi Terbaik
Bandingkan fitur, spesifikasi, dan harga mata bor besi pilihan dari monotaro.id
Produk Mata Bor Besi
| Products | |||
|---|---|---|---|
| Deskripsi |
Mata bor HSS presisi tinggi asal Jepang. Dirancang khusus untuk memberikan efisiensi pemotongan maksimal dan hasil lubang yang akurat, ideal untuk lini produksi dan manufaktur modern.
|
Solusi pengeboran andal dengan nilai ekonomis terbaik. Pilihan tepat untuk operasional bengkel skala menengah, industri ringan, maupun kebutuhan maintenance harian perusahaan Anda.
|
Perkakas premium standar industri berat dari Inggris. Dengan durabilitas superior dan spesifikasi Long Series, sangat direkomendasikan untuk pengeboran dalam pada logam di lingkungan kerja yang menantang.
|
| Fitur Utama (USP) |
|
|
|
| SKU | |||
| Brand | NACHI |
RYU |
Sherwood |
| Model Number | L/N 500 |
AC-DB065 |
SHR0251519H |
| Drill Diameter (mm) | 4.0 |
8.5 |
8.5 |
| Overall Length (mm) | 83 |
117 |
165 |
| Flute Length (mm) | 54 |
75 |
109 |
| Material | HSS |
HSS |
High Speed Steel |
| Point/Tip Angle | 118° |
- |
118° |
| Flute Type/Construction | - |
- |
Spiral / Ground Flute |
Daftar Isi
- Apa itu Mata Bor Besi?
- Merek Mata Bor Besi Terbaik di monotaro.id
- Tips Memilih Mata Bor Besi yang Tepat
- Saran Penggunaan dan Perawatan
- Pertanyaan Seputar Produk
FITUR monotaro.id
Apa itu Mata Bor Besi?
Mata Bor Besi, atau sering disebut juga mata bor logam, adalah jenis mata bor yang didesain secara khusus untuk membuat lubang pada berbagai jenis material logam. Mulai dari baja karbon, baja paduan, aluminium, tembaga, hingga besi tuang. Bentuknya yang silindris dengan alur spiral (flute) dan ujung potong yang tajam membuatnya mampu menembus kekerasan material logam dengan efisien.
Desain spiral pada flutenya juga berfungsi untuk membuang serpihan material (chips) dari lubang bor, mencegah penyumbatan, dan menjaga area potong tetap bersih.
Pemilihan material mata bor besi sangat krusial karena proses pengeboran logam menghasilkan panas dan friksi yang tinggi. Mata bor besi umumnya terbuat dari:
- High Speed Steel (HSS): Ini adalah material standar untuk mata bor logam. HSS mampu mempertahankan ketajamannya pada suhu tinggi yang dihasilkan selama pengeboran, membuatnya cocok untuk penggunaan umum pada baja, besi, dan aluminium.
- HSS-Co (Cobalt HSS): Mata bor ini adalah paduan HSS dengan tambahan Cobalt (biasanya 5% atau 8%). Cobalt meningkatkan ketahanan panas dan kekerasan mata bor, membuatnya ideal untuk mengebor material yang lebih keras seperti baja tahan karat (stainless steel) atau paduan yang lebih tangguh.
- Carbide (Tungsten Carbide): Material ini jauh lebih keras daripada HSS dan HSS-Co, menjadikannya pilihan terbaik untuk mengebor logam yang sangat keras atau abrasif pada kecepatan tinggi. Namun, mata bor Carbide lebih rapuh dan mahal.
Merek Mata Bor Besi Terbaik di monotaro.id
monotaro.id menyediakan beragam pilihan mata bor besi dari merek-merek ternama yang diakui kualitasnya. Berikut adalah tiga merek terbaik yang menonjol dalam hal performa dan keandalan:
-
NACHI:
NACHI adalah merek asal Jepang yang memiliki reputasi global sebagai produsen alat potong presisi tinggi, termasuk mata bor. Mata bor NACHI dikenal akan kualitas material HSS yang superior, ketajaman ujung bor yang optimal (umumnya 118°), dan daya tahan yang luar biasa.
Produk NACHI, seperti seri L/N 500, dirancang untuk memberikan pengeboran yang akurat dan bersih pada berbagai jenis logam. -
RYU:
RYU adalah merek yang sangat populer di Indonesia, menawarkan perkakas listrik dan aksesoris berkualitas baik dengan harga yang terjangkau. Mata bor besi RYU (seri HSS Pro) sangat cocok untuk kebutuhan bengkel skala menengah, industri ringan, dan penggunaan profesional sehari-hari.
Mata bor RYU umumnya terbuat dari HSS berkualitas, seringkali dilengkapi dengan desain Split Point 118° untuk penetrasi awal yang mudah tanpa walking (mata bor meleset) dan Ground Flute untuk pembuangan serpihan yang efisien. Ini menawarkan keseimbangan yang sangat baik antara performa, durabilitas, dan nilai investasi. -
Sherwood:
Sherwood adalah merek asal Inggris yang terkenal dengan produk perkakas tangan dan alat potong berkualitas tinggi yang ditujukan untuk aplikasi profesional dan industri berat. Mata bor Sherwood, khususnya seri Straight Shank Drill Long Series, menonjolkan material High Speed Steel (HSS) premium, desain Ground Flute yang presisi untuk pembuangan serpihan optimal, dan Split Point 118° yang memungkinkan pengeboran akurat tanpa memerlukan center punch.
Mata bor panjang mereka sangat ideal untuk mengebor lubang dalam pada logam tebal, menawarkan daya tahan superior dan performa yang konsisten bahkan dalam kondisi kerja yang menantang. Sherwood adalah pilihan teratas bagi para profesional yang mencari keandalan maksimal.
Tips Memilih Mata Bor Besi yang Tepat
-
Perhatikan Material Mata Bor dan Lapisan (Coating):
Material mata bor sangat memengaruhi performa dan daya tahannya:
- HSS (High Speed Steel): Ideal untuk pengeboran umum pada baja karbon, aluminium, dan besi.
- HSS-Co (Cobalt HSS): Jika Anda sering mengebor baja tahan karat atau logam yang lebih keras, HSS-Co adalah pilihan yang lebih baik karena ketahanan panasnya yang unggul.
- Carbide: Untuk aplikasi industri berat dan logam yang sangat keras, Carbide menawarkan performa terbaik namun dengan biaya lebih tinggi dan lebih rapuh.
Lapisan seperti Titanium Nitride (TiN) memberikan kekerasan permukaan tambahan dan mengurangi gesekan, memperpanjang umur mata bor. **Black Oxide** juga meningkatkan ketahanan panas dan korosi, cocok untuk penggunaan umum.
-
Cek Panjang Total dan Panjang Flute:
- Overall Length (Panjang Total): Mengacu pada seluruh panjang mata bor. Pastikan panjang ini sesuai dengan jarak yang Anda perlukan untuk mencapai permukaan kerja.
- Flute Length (Panjang Alur): Mengacu pada bagian spiral mata bor yang melakukan pemotongan dan membuang serpihan. Jika Anda perlu mengebor lubang dalam, pilih mata bor dengan panjang flute yang memadai.
-
Perhatikan Sudut Ujung (Point Angle) Bor:
- 118° Point Angle: Sudut standar yang serbaguna untuk berbagai jenis logam dan penggunaan umum. Memberikan keseimbangan yang baik antara penetrasi dan daya tahan.
- 135° Split Point Angle: Lebih tajam dan memiliki "titik belah" di ujungnya. Desain ini sangat bagus untuk memulai pengeboran tanpa meleset (walking) dan mengurangi kebutuhan center punch, ideal untuk mengebor logam keras atau permukaan melengkung.
-
Tipe Flute:
Alur spiral (flute) dirancang untuk efisiensi pembuangan serpihan. Mata bor dengan ground flute memiliki permukaan yang lebih halus dan lebih presisi dibandingkan dengan roll forged, menghasilkan lubang yang lebih bersih dan akurat.
Saran Penggunaan dan Perawatan
-
Gunakan Kecepatan dan Tekanan yang Tepat:
Kecepatan putar bor harus disesuaikan dengan jenis material logam yang dibor dan diameter mata bor. Logam yang lebih keras atau mata bor berdiameter besar memerlukan kecepatan putar yang lebih rendah dan tekanan yang lebih stabil. Tekanan yang tidak konsisten atau terlalu keras dapat menyebabkan mata bor patah atau tumpul. -
Selalu Gunakan Cairan Pendingin (Coolant/Cutting Fluid):
Saat mengebor logam, terutama yang tebal atau keras, panas akan menumpuk dengan cepat. Menggunakan cairan pendingin (oli potong atau cairan pendingin khusus) secara teratur akan melumasi mata bor, mengurangi gesekan, mendinginkan mata bor, dan membantu membuang serpihan. Ini sangat krusial untuk mencegah mata bor gosong atau tumpul lebih cepat. -
Bersihkan Mata Bor Setelah Digunakan:
Setelah selesai mengebor, bersihkan serpihan logam yang menempel pada mata bor. Serpihan ini bisa menyebabkan karat atau merusak mata bor jika disimpan dalam keadaan kotor. -
Gunakan Alat Keselamatan Kerja:
Selalu kenakan kacamata pengaman untuk melindungi mata dari serpihan logam. Sarung tangan juga direkomendasikan untuk melindungi tangan dari panas dan serpihan tajam.
Pertanyaan Seputar Produk
Apakah mata bor besi bisa digunakan untuk material selain besi?
Bisa, namun hasil terbaik didapatkan pada material logam seperti besi dan baja. Untuk material lain seperti kayu atau beton, gunakan mata bor khusus.
Bagaimana cara memperpanjang umur pakai mata bor besi?
Gunakan kecepatan dan tekanan yang tepat, serta cairan pendingin saat mengebor logam tebal. Bersihkan dan simpan di tempat kering setelah digunakan.
Apa perbedaan HSS dan High Speed Steel?
HSS adalah singkatan dari High Speed Steel, yaitu material baja khusus yang tahan panas dan aus, sangat cocok untuk mata bor besi.
Bagaimana memilih diameter mata bor yang tepat?
Sesuaikan diameter mata bor dengan ukuran lubang yang diinginkan dan pastikan kecocokan dengan mesin bor yang digunakan.