3 Pilihan Hardness Tester Terbaik
Bandingkan fitur, spesifikasi, dan harga alat uji kekerasan (hardness tester) portabel pilihan dari monotaro.id untuk inspeksi kualitas material
Produk Hardness Tester
| Products | |||
|---|---|---|---|
| SKU | S031683098 | S033980720 | S029342389 |
| Prinsip Pengukuran | Leeb Rebound (Dinamis) | Leeb Rebound (Dinamis) | Leeb Rebound (Dinamis) |
| Skala Konversi | HRB, HRC, HL, HV, HS, HB | HLD, HRC, HB, HV, HS, HRA, HRB | HLD, HRB, HRC, HV, HB, HS, MPa |
| Penyimpanan Data | 800 Set Data | Maksimal 500 Grup | 99 Nilai Pengukuran |
| Fitur Khusus | Built-in Portable Print, Baterai Cas (160 jam) | Baterai 4x AA, Layar Matrix LCD Lebar | Standar ASTM A957, Koneksi Bluetooth, Termasuk Blok Uji D |
Daftar Isi
- Mengapa Menggunakan Hardness Tester Portabel?
- Merek Hardness Tester Terbaik
- Perbandingan Produk Hardness Tester
- Tips Memilih Hardness Tester
- Saran Penggunaan dan Perawatan Produk
- Kendala Penggunaan Hardness Tester
- Pertanyaan Seputar Hardness Tester
FITUR monotaro.id
Mengapa Menggunakan Hardness Tester Portabel?
Dalam industri fabrikasi logam, permesinan CNC, dan pemeliharaan alat berat, memastikan bahwa material telah melalui proses heat treatment (perlakuan panas) yang benar adalah hal mutlak. Kekerasan material berhubungan langsung dengan ketahanan aus dan kekuatan tariknya. Penggunaan Portable Hardness Tester (berbasis metode Leeb Rebound) memungkinkan inspektor Quality Control (QC) untuk menguji kekerasan poros engkol raksasa, blok mesin cor, atau bejana tekan (pressure vessel) secara in-situ (di lokasi) tanpa perlu memotong sampel benda kerja dan membawanya ke laboratorium mesin bench-top Rockwell/Brinell. Investasi pada alat ukur portabel ini menekan Total Cost of Quality (TCQ) dengan mendeteksi baja berstandar rendah sebelum komponen tersebut dipasang ke dalam rakitan akhir yang berisiko mengalami kegagalan katastropik.
Merek Hardness Tester Terbaik
- Insize: Merek metrologi premium yang menjadi standar emas untuk kalibrasi alat ukur di bengkel permesinan modern. Produk Insize menawarkan kepatuhan terhadap standar internasional (ASTM) dan biasanya dilengkapi sertifikat kalibrasi pabrik serta blok uji (test block) presisi.
- SNDWAY: Menghadirkan keseimbangan sempurna antara inovasi teknologi dan efisiensi anggaran. Terkenal dengan integrasi fitur all-in-one seperti printer built-in, menjadikannya favorit di lapangan untuk menerbitkan laporan instan saat serah terima (handover) inspeksi material.
- Smart Sensor: Solusi alat ukur tangguh yang dirancang murni untuk mobilitas dan ketahanan di area industri berat. Mengandalkan sasis yang lebih kokoh dan manajemen daya yang sangat fleksibel untuk pekerjaan di daerah terpencil (remote sites).
Perbandingan Produk Hardness Tester
1. SNDWAY Leeb Hardness Tester SW-6230 with Portable Print 1unit
- Rekomendasi Penggunaan (Skala Bisnis):
Ideal bagi kontraktor pengelasan, gudang baja struktural, dan inspektor pihak ketiga (Third Party Inspector) yang diwajibkan menyerahkan bukti fisik pengujian real-time kepada klien di lapangan. - Implikasi Teknis:
Fitur printer termal terintegrasi adalah penghematan waktu (time saver) yang masif, menghilangkan kebutuhan mencatat ratusan data secara manual yang rentan terhadap human error. Didukung penyimpanan memori hingga 800 set data dan baterai isi ulang 1800 mAh yang bertahan 160 jam, alat ini sangat produktif untuk inspeksi maraton (seperti menguji hardness pada rentetan pipa migas). - Risiko/Batasan:
Penggunaan printer internal memakan daya yang signifikan saat proses mencetak. Lindungi kompartemen printer dari serbuk gerinda (grinding dust) di bengkel fabrikasi, karena partikel besi dapat merusak head printer termal.
2. Smart Sensor Hardness Tester AR936 1unit
- Rekomendasi Penggunaan (Skala Bisnis):
Sangat cocok untuk teknisi fasilitas energi (power plant), pemeliharaan reaktor uap, galangan kapal, dan bengkel pembubutan suku cadang berdimensi sangat besar. - Implikasi Teknis:
Keunggulan TCO pada alat ini terletak pada sumber dayanya yang menggunakan 4 buah baterai AA standar. Jika alat kehabisan daya saat teknisi sedang berada di rig pengeboran lepas pantai (offshore), baterai dapat diganti dalam hitungan detik tanpa harus mencari stopkontak. Sensor mendukung arah tembakan 360 derajat (tembak ke bawah, vertikal, maupun mendongak ke atas) secara presisi, sangat fungsional saat menginspeksi ruang cetakan rongga bawah (die cavity). - Risiko/Batasan:
Layar Matrix LCD memiliki kelemahan visibilitas komparatif saat digunakan di bawah paparan sinar matahari terik luar ruangan (direct sunlight) jika dibandingkan dengan layar OLED atau panel monokrom tinggi kontras.
3. Insize Leeb Hardness Tester ISH-PHB 1pc
- Rekomendasi Penggunaan:
Standar absolut untuk departemen Quality Assurance (QA), inspeksi permesinan presisi CNC, dan industri manufaktur yang harus mematuhi audit regulasi ketat seperti ASTM A957. - Implikasi Teknis:
Insize menyertakan Hardness Test Block D (blok kalibrasi) dalam paket penjualannya. Dari kacamata pengadaan TCO, ini adalah keuntungan besar karena membeli blok kalibrasi tersendiri harganya sangat mahal. Alat ini memberikan hasil yang sangat presisi dengan konversi otomatis ke skala kuat tarik (MPa). Fitur koneksi Bluetooth memungkinkannya mengirim data nirkabel ke printer eksternal tanpa risiko kabel terjepit. - Risiko/Batasan:
Kapasitas penyimpanan memori internal relatif sangat kecil (hanya 99 nilai). Oleh karena itu, staf Quality Control harus rutin mengekspor atau mencatat data ke dalam komputer pabrik sebelum memori penuh tertimpa (overwritten).
Tips Memilih Hardness Tester
- Analisis TCO via Kalibrasi Mandiri:
Penguji kekerasan dinamis sangat bergantung pada presisi mekanisme pegas tabung impaknya. Pilihlah produk (seperti Insize) yang menyediakan Blok Uji (Test Block). Menguji alat setiap pagi pada blok uji memastikan Anda tidak sedang mengambil data cacat. - Pertimbangkan Mobilitas Daya:
Jika wilayah kerja Anda tidak memiliki fasilitas pengisian ulang listrik yang stabil, alat yang menggunakan baterai sel kering (AA/AAA) jauh lebih adaptif dibandingkan model dengan baterai tanam Li-ion eksklusif.
Saran Penggunaan dan Perawatan Produk
- Preparasi Permukaan Benda Kerja:
Penguji Leeb sangat sensitif terhadap kekasaran permukaan. Permukaan berkarat, dicat, atau bekas potongan kasar dari mesin bandsaw akan menyerap energi peluru pemukul, menghasilkan nilai kekerasan yang rendah secara palsu (false low reading). Selalu asah/gerinda halus titik uji (minimum Ra 2.0) hingga menampilkan logam murni berkilau sebelum penembakan. - Larangan Pelumasan Tabung Impak:
Tabung pemukul (impact tube) dirancang untuk gesekan hampa yang kering. Jangan pernah meneteskan oli pelumas tipe apa pun ke dalam tabung sensor. Oli akan menangkap debu mikro dan menyebabkan peluru impak melambat, menghancurkan akurasi kalibrasi alat. Jika kotor, gunakan hanya sikat nilon pembersih bawaan pabrik.
Kendala Penggunaan Hardness Tester
- Hasil Ukur Jauh Lebih Rendah dan Tidak Konsisten pada Benda Uji Kecil
Penyebab: Prinsip Leeb mengandalkan massa (berat) benda uji untuk memantulkan energi peluru. Benda kerja yang ringan (di bawah 2 kg), berdinding tipis, atau panjang menggantung (seperti poros tipis) akan bergetar saat ditembak, menghamburkan energi impak ke udara.
Solusi: Oleskan lapisan tipis pasta penggandeng (coupling paste / vaseline) pada dasar benda uji ringan tersebut, lalu rekatkan secara erat ke pelat besi pejal (support plate) yang sangat berat. Getaran akan dinetralkan ke pelat dasar. - Layar Error "Sensor Tidak Terbaca" atau "Impact Body Error"
Penyebab: Kabel konektor antara tabung sensor (probe) dan unit monitor kendur, atau cincin kumparan induksi magnetik di dalam sensor kotor oleh serpihan logam mikro.
Solusi: Periksa konektor pin kabel. Buka cincin pelindung ujung sensor, keluarkan badan pemukul (peluru) secara hati-hati, gunakan kain mikrofiber dan sikat kering untuk membersihkan laras bagian dalam. Uji kembali ke blok kalibrasi standar.
Pertanyaan Seputar Hardness Tester
Apa itu metode Leeb Rebound pada pengujian kekerasan?
Metode Leeb adalah pengukuran kekerasan dinamis yang menggunakan mekanisme pegas untuk menembakkan badan pemukul (peluru magnetik) berujung tungsten/intan ke permukaan logam. Sensor kumparan akan menghitung kecepatan peluru sesaat sebelum menabrak logam (Velocity Impact) dibandingkan dengan kecepatan pantulannya (Velocity Rebound). Semakin keras logam, semakin sedikit energi yang diserap dari benturan, dan pantulan peluru akan semakin cepat. Nilai kecepatan pantul ini kemudian dikonversi ke skala Rockwell, Brinell, atau Vickers.
Apakah alat ini bisa digunakan untuk mengukur pelat baja tipis?
Umumnya tidak disarankan. Alat uji berbasis pantulan (Rebound Tester) tipe D standar mewajibkan benda uji memiliki ketebalan minimal 5 mm (idealnya lebih tebal) dan bermassa solid. Jika dipaksakan pada plat tipis (misal 2 mm), plat akan melendut (yielding) dan bergetar seperti gong, menyebabkan energi pantulan mati di tengah jalan. Untuk pelat super tipis, pabrik wajib menggunakan Ultrasonic Contact Impedance (UCI) Tester atau uji mikro-vickers di lab.







Produk SNDWAY Lainnya