2 Pilihan Hand Tally Counter Terbaik
Bandingkan fitur, spesifikasi, dan harga alat hitung manual (tally counter) pilihan dari monotaro.id untuk operasional lapangan Anda
Produk Hand Tally Counter
| Products | ||
|---|---|---|
| SKU | S009878307 | S004195467 |
| Material Utama | Stainless Steel | SPCC-SB (Baja Karbon Rol Dingin) |
| Digit Tampilan | 4 Digit (Hingga 9999) | 4 Digit (Hingga 9999) |
| Dimensi (mm) | 48 x 40 x 50 | 50 x 50 x 40 |
| Bobot & Mekanisme | Ringan, Mekanisme Standar | 63 gram, Gear POM (Polyoxymethylene) |
Daftar Isi
- Mengapa Menggunakan Hand Tally Counter?
- Merek Hand Tally Counter Terbaik
- Perbandingan Produk Hand Tally Counter
- Tips Memilih Hand Tally Counter
- Saran Penggunaan dan Perawatan Produk
- Kendala Penggunaan Hand Tally Counter
- Pertanyaan Seputar Hand Tally Counter
FITUR monotaro.id
Mengapa Menggunakan Hand Tally Counter?
Dalam operasional manajemen gudang (warehouse management), logistik pelabuhan, hingga acara komersial, menghitung volume barang atau manusia yang bergerak cepat sangat rentan terhadap human error. Tally counter mekanis adalah alat hitung analog (tanpa baterai) yang mengandalkan tuas pegas. Alat ini membebaskan beban kognitif operator dari harus mengingat angka, sehingga mereka bisa fokus secara visual pada objek yang sedang dihitung (misalnya palet semen yang diturunkan dari truk). Kesalahan perhitungan (miscount) dalam logistik pengiriman akan berdampak langsung pada Total Cost of Ownership (TCO) berupa sanksi kekurangan stok (shortage) atau kerugian memberikan barang lebih (over-shipping) ke pihak ekspedisi.
Merek Hand Tally Counter Terbaik
- TRUSCO:
Merek perkakas industri raksasa asal Jepang yang mendesain peralatan spesifik untuk ketahanan lingkungan manufaktur. Counter mekanik TRUSCO diakui memiliki toleransi mekanik yang sangat presisi, menjamin umur pakai puluhan ribu "klik" tanpa macet. - Kenko:
Merek alat tulis kantor (ATK) yang sangat merakyat di Indonesia. Menawarkan nilai ekonomis yang tak tertandingi untuk kebutuhan operasional ringan yang membutuhkan pengadaan alat hitung dalam jumlah banyak sekaligus.
Perbandingan Produk Hand Tally Counter
1. Kenko Alat Hitung Manual HT-302 1pc
- Rekomendasi Penggunaan:
Pilihan paling logis untuk manajemen acara (event organizer), petugas keamanan (security) menghitung tamu, atau inventarisasi stok ringan di toko ritel. - Implikasi Teknis:
Bodi Stainless Steel memberikan kilau yang bersih dan cukup tahan terhadap keringat operator di luar ruangan. Biayanya yang sangat rendah memungkinkan manajemen mengalokasikan satu counter untuk setiap staf gudang (checker) tanpa harus berbagi alat. - Risiko/Batasan:
Tipe ekonomis ini menggunakan pegas dan roda gigi logam tipis di dalamnya. Jangan ditekan secara brutal atau terjatuh ke lantai beton keras; sasis luar mungkin bertahan, tetapi as roda angka di dalam bisa melengkung, menyebabkan angka tertahan di antara dua digit (misalnya tersangkut di antara angka 3 dan 4).
2. TRUSCO Counter TC-4H 1pc
- Rekomendasi Penggunaan:
Investasi wajib untuk petugas pelabuhan (stevedoring), pemeriksa mutu pabrik (QC line checker), dan mandor proyek konstruksi yang bekerja di lingkungan industri berat. - Implikasi Teknis:
Bodi luar menggunakan baja SPCC-SB (Cold Rolled Carbon Steel) yang jauh lebih kebal terhadap benturan keras dibandingkan logam biasa. Yang paling menonjol adalah penggunaan plastik rekayasa POM (Polyoxymethylene / Acetal) pada bagian suku cadang roda gigi dalamnya. Material POM memiliki sifat pelumasan mandiri (self-lubricating) dan ketahanan aus yang luar biasa, memastikan tuas tidak akan terasa seret (ngadat) meski digunakan berjam-jam secara konstan. - Risiko/Batasan:
Konstruksi yang lebih padat membuatnya sedikit lebih berat (63 gram) dibandingkan model plastik murni. Hindari merendam alat ini di dalam air laut (meski hujan ringan masih bisa ditoleransi) karena as logam SPCC di dalamnya masih bisa mengalami oksidasi korosi jangka panjang.
Tips Memilih Hand Tally Counter
- Intensitas Klik (Click Rate):
Jika staf logistik Anda menekan tombol hitung lebih dari 1.000 kali per shift, kelelahan jari tangan (repetitive strain injury) dan ausnya alat adalah masalah nyata. Hindari alat dengan pegas yang terlalu kaku; pilihlah merek kelas industri (seperti TRUSCO) di mana mekanisme internal POM menjamin tarikan tuas yang empuk (smooth action). - Perlindungan Jari (Finger Ring):
Pastikan model yang Anda beli memiliki cincin logam (finger ring) yang ergonomis. Checker gudang seringkali harus memegang dokumen atau pulpen di tangan yang sama; cincin logam memastikan alat tetap menggantung aman di jari telunjuk tanpa risiko tergelincir jatuh.
Saran Penggunaan dan Perawatan Produk
- Teknik Penekanan yang Benar:
Tombol counter mekanik dirancang untuk ditekan penuh (full stroke) lalu dilepaskan sepenuhnya (full release). Menekan tombol setengah jalan secara berulang (gugup) akan membuat roda pengait (pawl) di dalam gagal memutar silinder angka secara presisi, sehingga alat tidak mencatat hitungan. - Protokol Pembersihan:
Lingkungan pabrik berdebu dapat membuat partikel halus masuk melalui celah tombol dan menyumbat roda angka. Jangan meniup alat dengan kompresor udara tekanan tinggi karena akan mendorong debu semakin dalam. Cukup bersihkan celah dengan kuas kering yang lembut.
Kendala Penggunaan Handy Tally Counter
- Roda Angka Tertahan Setengah (Tidak Sejajar)
Penyebab: Operator memutar knob reset samping pada saat bersamaan sedang menekan tombol hitung atas. Ini mengunci dua mekanisme berlawanan di dalam girboks mini tersebut.
Solusi: Jangan dipaksa putar! Lepaskan tombol tekan sepenuhnya. Putar kenop reset samping satu putaran penuh searah jarum jam perlahan hingga semua angka kembali ke (0000). - Tombol Menjadi Sangat Keras/Macet Saat Ditekan
Penyebab: As internal (poros logam roda angka) berkarat karena alat basah terkena hujan atau uap zat kimia pabrik.
Solusi: Tally counter mekanik murni tidak menggunakan baterai. Anda bisa meneteskan 1 atau 2 tetes oli pelumas sangat ringan (light machine oil/sewing machine oil) ke sela tombol tuas, tekan beberapa kali agar pelumas masuk, lalu seka sisa oli.
Pertanyaan Seputar Hand Tally Counter
Apakah ada batasan kecepatan menekan tombol pada counter mekanik?
Ya. Secara umum, mekanisme pegas dan pengait (ratchet/pawl) pada hand counter analog mampu merespons dengan baik hingga kecepatan maksimal 300 putaran/tekanan per menit. Jika ditekan melebihi batas mekanis tersebut secara panik, roda angka tidak memiliki waktu cukup untuk menyelesaikan rotasinya, sehingga alat akan "melompat" (skip) dan menyebabkan hilangnya data hitungan.
Mengapa knob reset di samping terkadang macet tidak bisa diputar?
Hal ini umumnya disebabkan oleh as roda di dalam mengalami pembengkokan ringan akibat alat ukur pernah terjatuh membentur lantai keras tepat di area tombol atasnya. Benturan ini menggeser keselarasan pinion gear. Jika reset macet parah, alat ukur mekanik ini umumnya sudah masuk kategori rusak (scrap) dan lebih murah diganti baru daripada dibongkar dan direparasi.