Akun sayaProduk BaruBrand MonotaroSemua BrandPromoKomparasi ProdukBlogRequest Quotation
ID JP FlagTentang monotaro.id
Fitur Lainnya
Logo Mobile
ReviewQuoteCartWishlist

3 Pilihan Bor Listrik Terbaik

Bandingkan fitur, spesifikasi, dan harga bor listrik pilihan dari monotaro.id

 

Produk Bor Listrik

Products
Deskripsi
Solusi pengeboran andal dengan efisiensi tinggi untuk kebutuhan bengkel fabrikasi dan pemeliharaan fasilitas. Menggabungkan performa motor 450W yang tangguh dengan rotasi presisi industri.
Perkakas profesional bertenaga 350W yang dirancang khusus untuk manuver optimal di ruang terbatas. Sangat ideal untuk aplikasi perakitan (assembly) dan instalasi presisi tingkat tinggi.
Standar operasional andal untuk kontraktor mekanikal dan elektrikal. Menawarkan kontrol material mutlak melalui variable speed dan desain sasis kompak untuk penggunaan jangka panjang tanpa kelelahan.
Fitur Utama (USP)
  • Kecepatan rotasi tinggi (0-3200 rpm) untuk akselerasi kerja
  • Fungsi dua arah (reversible) untuk fleksibilitas operasional
  • Konstruksi motor berstandar industri tugas menengah
  • Desain ergonomis dan bodi ramping (slimline)
  • Motor 350W hemat energi dengan daya tahan stabil
  • Kendali putaran presisi tinggi untuk instalasi detail
  • Variable Speed 2 Arah untuk kontrol penetrasi material
  • RPM ekstra tinggi (0-3.400 rpm) memaksimalkan efisiensi
  • Profil ultra-kompak untuk manuver sudut sempit
SKU
Brand
HiKOKI
BOSCH
Makita
Model Number
D 10VST
GBM 350
6412
Daya (Watt)
450
350
450
Kecepatan Tanpa Beban (rpm)
0-3200
0-2800
0 - 3.400
Kapasitas Chuck (mm)
10
1-10
10
Kapasitas Bor Kayu (mm)
25
20
25
Kapasitas Bor Besi (mm)
10
10
10

Apa Itu Bor Listrik?

Bor listrik adalah perkakas listrik yang digunakan untuk membuat lubang pada berbagai material seperti kayu, besi, plastik, dan beton. Bor listrik umumnya digunakan di industri manufaktur, konstruksi, bengkel, hingga kebutuhan rumah tangga. Dengan tenaga listrik, proses pengeboran menjadi lebih cepat, presisi, dan minim tenaga.

Bor listrik tersedia dalam berbagai pilihan daya dan fitur, mulai dari model sederhana untuk pekerjaan ringan hingga model profesional dengan fitur reversible, variable speed, dan kapasitas bor yang besar. Penggunaan bor listrik sangat penting untuk mempercepat pekerjaan instalasi, perakitan, maupun perawatan mesin dan bangunan.

Contohnya, dalam industri manufaktur, bor listrik digunakan untuk pemasangan komponen mesin, sedangkan di sektor konstruksi digunakan untuk pemasangan rangka, dinding, atau instalasi listrik.

Merek Bor Listrik Terbaik

  • HiKOKI:
    Merek global yang dikenal dengan inovasi dan daya tahan alat listrik, cocok untuk kebutuhan industri dan profesional.
  • BOSCH:
    Salah satu produsen perkakas listrik terkemuka di dunia, menawarkan produk dengan teknologi canggih dan desain ergonomis.
  • Makita:
    Merek asal Jepang yang terkenal dengan kualitas, keandalan, dan performa tinggi untuk berbagai aplikasi pengeboran.

Tips Memilih Bor Listrik

  • Pilih daya (Watt):
    Sesuaikan dengan tingkat kekerasan beban kerja; semakin besar daya maka semakin ideal untuk penetrasi material keras.
  • Perhatikan kecepatan tanpa beban (rpm):
    Menentukan efisiensi waktu pengeboran dan penyesuaian rotasi pada berbagai ragam material dasar.
  • Cek kapasitas chuck:
    Agar selaras dengan standar ukuran pangkal mata bor yang sering digunakan di bengkel atau operasional Anda.
  • Pertimbangkan fitur tambahan:
    Seperti fitur reversible, variable speed control, dan desain ergonomis untuk mendukung kenyamanan serta fleksibilitas manuver.

Saran Penggunaan dan Perawatan Produk

  • Bersihkan bor listrik secara rutin dari debu sisa material setelah digunakan dengan kompresor udara ringan (air duster).
  • Gunakan mata bor yang tepat secara spesifik (besi, kayu, atau tembok) untuk memperoleh hasil yang presisi dan menjaga usia pakai alat.
  • Jangan memaksa bor bekerja melampaui limit beban kapasitas agar dinamo motor terhindar dari panas berlebih (overheating).
  • Simpan perkakas di area khusus yang kering dan terbebas dari kelembapan ekstrem guna memproteksi sistem elektrikal internal.
  • Lakukan inspeksi periodik pada integritas kabel daya dan steker untuk mengeliminasi potensi korsleting atau bahaya tersengat listrik.

Pertanyaan Seputar Produk

Apakah bor listrik bisa digunakan untuk beton?

Bor listrik standar (rotary drill) dikhususkan untuk kayu, besi, dan plastik. Untuk pengeboran beton, wajib menggunakan unit bor dengan kapabilitas hammer drill atau bor impact khusus batu/beton.

Bagaimana cara memilih daya bor listrik yang tepat?

Dasarkan pada intensitas aplikasi Anda. Beban ringan seperti perakitan furnitur cukup di rentang 350W-450W, sementara proses manufaktur berat pada baja solid sangat disarankan menggunakan unit berdaya minimal 500W ke atas.

Apakah bor listrik reversible penting?

Sangat esensial. Fungsi bolak-balik (reversible) tak hanya mendukung aktivitas sekrup (screwdriver), melainkan juga krusial untuk mencegah kerusakan saat mengekstraksi mata bor yang macet di dalam material.

Bagaimana cara merawat bor listrik agar awet?

Rutin bersihkan kisi-kisi ventilasi motor, gunakan spesifikasi daya sesuai buku panduan (manual book), dan letakkan di tas/koper penyimpanan khusus (tool box). Jangan lupa pantau sikat karbon (carbon brush) untuk peremajaan mesin jangka panjang.

Rekomendasi Produk Lainnya

Gerinda Tangan

Gerinda Tangan

Cek Sekarang
Mesin Serut Kayu

Mesin Serut Kayu

Cek Sekarang
Solder

Solder

Cek Sekarang
Mini Grinder

Mini Grinder

Cek Sekarang