Akun sayaProduk BaruBrand MonotaroSemua BrandPromoKomparasi ProdukBlogRequest Quotation
ID JP FlagTentang monotaro.id
Fitur Lainnya
Logo Mobile
ReviewQuoteCartWishlist

3 Pilihan Gerinda Tangan Terbaik

Bandingkan fitur, spesifikasi, dan harga gerinda tangan pilihan dari monotaro.id

 

Produk Gerinda Tangan

Products
Deskripsi
Solusi ekonomis yang andal untuk kebutuhan operasional bengkel dan pemeliharaan fasilitas. Menawarkan keseimbangan optimal antara daya 840W dan efisiensi biaya perusahaan Anda.
Perkakas serbaguna bertenaga 900W dengan tingkat durabilitas tinggi. Dilengkapi pegangan ekstra untuk kontrol maksimal pada aplikasi penggerindaan intensif di proyek konstruksi.
Standar kelas profesional (Heavy Duty) untuk pengerjaan material ekstrem. Memberikan kontrol presisi mutlak, performa pemotongan superior, dan usia pakai perkakas tertinggi di kelasnya.
Fitur Utama (USP)
  • Efisiensi biaya operasional tinggi
  • Desain ergonomis meminimalkan kelelahan operator
  • Motor 840W stabil untuk beban kerja ringan-menengah
  • Tenaga 900W untuk penetrasi material cepat
  • Kapasitas cakram 125mm memperluas area potong
  • Handle tambahan untuk peredaman vibrasi maksimal
  • Sistem pendingin mesin optimal untuk durabilitas lama
  • Switch pengaman (Lockable) untuk operasional non-stop
  • Komponen premium tahan terhadap debu besi ekstrem
SKU
Brand
RYU
INGCO
BOSCH
Model Number
RSG125
AG900285
GWS 9-100 S
Power (W)
840
900
900
Disc Diameter (mm)
125
125
100
No Load Speed (rpm)
1100
5000-1000
2800 – 11000
Switch
Toggle
-
Lockable Switch
Voltage (V)
-
220-240
220

Apa Itu Gerinda Tangan?

Gerinda tangan adalah perkakas listrik yang digunakan untuk memotong, menggerinda, menghaluskan, atau membersihkan permukaan material seperti besi, baja, keramik, dan batu. Alat ini sangat populer di industri manufaktur, konstruksi, bengkel, hingga perawatan gedung karena fleksibilitas dan kemudahan penggunaannya.

Gerinda tangan biasanya memiliki ukuran cakram 4 hingga 5 inch, dengan motor bertenaga listrik yang mampu berputar dengan kecepatan tinggi. Pengguna dapat mengganti cakram sesuai kebutuhan.

Merek Gerinda Tangan Terbaik

  • RYU:
    Merek populer dengan harga ekonomis, cocok untuk kebutuhan industri ringan dan bengkel.
  • INGCO:
    Dikenal dengan produk berkualitas dan fitur lengkap, ideal untuk berbagai aplikasi pemotongan dan penggerindaan.
  • BOSCH:
    Merek global dengan reputasi tinggi untuk daya tahan, performa, dan kenyamanan penggunaan di kelas profesional.

Tips Memilih Gerinda Tangan

  • Pilih daya motor (Watt):
    Sesuai dengan kebutuhan pekerjaan, semakin besar daya semakin kuat performanya.
  • Perhatikan diameter cakram:
    Umumnya 100mm atau 125mm sesuai aplikasi yang diinginkan.
  • Cek kecepatan tanpa beban (rpm):
    Untuk efisiensi pemotongan dan penggerindaan.
  • Pastikan fitur keselamatan:
    Seperti pelindung cakram dan switch pengaman.

Saran Penggunaan dan Perawatan

  • Gunakan pelindung mata, masker, dan sarung tangan saat mengoperasikan gerinda tangan.
  • Pastikan cakram terpasang dengan benar dan sesuai spesifikasi alat.
  • Bersihkan alat secara rutin dari debu dan sisa material setelah digunakan.
  • Jangan gunakan gerinda tangan untuk material di luar spesifikasi.
  • Simpan di tempat kering dan jauhkan dari kelembapan untuk mencegah kerusakan motor.

Pertanyaan Seputar Produk

Apakah gerinda tangan bisa digunakan untuk memotong besi dan keramik?

Bisa, asalkan menggunakan cakram yang sesuai untuk material besi atau keramik. Pastikan selalu mengganti cakram sesuai kebutuhan aplikasi.

Bagaimana cara merawat gerinda tangan agar awet?

Bersihkan alat setelah digunakan, simpan di tempat kering, dan lakukan pengecekan berkala pada kabel serta saklar.

Apakah gerinda tangan bisa digunakan untuk pekerjaan berat?

Gerinda tangan dengan daya besar (di atas 800W) seperti BOSCH GWS 9-100 S sangat cocok untuk pekerjaan berat di industri.

Apa keunggulan utama gerinda tangan dibanding alat pemotong lain?

Lebih fleksibel, mudah digunakan di berbagai posisi, dan dapat mengganti cakram sesuai kebutuhan aplikasi.

Rekomendasi Produk Lainnya

Mini Grinder

Mini Grinder

Cek Sekarang
Mesin Serut Kayu

Mesin Serut Kayu

Cek Sekarang
Solder

Solder

Cek Sekarang
Bor Listrik

Bor Listrik

Cek Sekarang