Akun sayaProduk BaruBrand MonotaroSemua BrandPromoKomparasi ProdukBlogRequest Quotation
ID JP FlagTentang monotaro.id
Fitur Lainnya
Logo Mobile
ReviewQuoteCartWishlist

2 Pilihan Alat Ukur Tekanan Oli Terbaik

Bandingkan fitur, spesifikasi, dan harga alat ukur tekanan oli pilihan dari monotaro.id

 

Produk Alat Ukur Tekanan Oli

Products
SKU S018032192 S030146143
Model Number KW1900614 MPO03001
Pressure Gauge (Psi/bar) 0-500 / 0-35 -
Ukuran / Panjang Packing Dimensions: 360x70x240 mm Size: 600 mm
NPT Adaptor (inch) 1/4 & 3/8 -
Hose NPT (inch) 1/8 -

Mengapa Menggunakan Alat Ukur Tekanan Oli?

Alat ukur tekanan oli (oil pressure tester) merupakan perangkat diagnostik kritikal yang berfungsi memonitor sirkulasi dan tekanan pelumas di dalam blok mesin industri maupun kendaraan operasional B2B. Mengetahui tekanan oli secara presisi sangat penting untuk membantu teknisi mendeteksi potensi masalah hidrolik mesin, seperti keausan pompa oli, kebocoran seal internal, atau penyumbatan jalur filter sebelum memicu kerusakan fatal (catastrophic engine failure).


Merek Alat Ukur Tekanan Oli Terbaik

  • KRISBOW: Terkenal dengan solusi perlengkapan teknis industri yang memiliki dukungan garansi resmi dan build quality yang solid. KRISBOW sering menyediakan kit diagnostik yang komprehensif sehingga sangat cocok diaplikasikan pada workshop pemeliharaan otomotif berskala menengah.
  • MAXPRO: Merupakan pabrikan yang fokus pada ketahanan alat-alat pneumatik dan hidrolik dasar. Produk MAXPRO dikenal karena simplisitas fungsionalnya dan durabilitas komponen selangnya yang tahan terhadap suhu tinggi, sangat direkomendasikan untuk pengecekan cepat di lapangan operasional.

Perbandingan Produk Alat Ukur Tekanan Oli

1. KRISBOW Kit Alat Ukur Tekanan Oli KW1900614 1pc

  • Rekomendasi Penggunaan:
    Sangat direkomendasikan untuk fasilitas servis otomotif, armada logistik, dan perawatan mesin genset yang membutuhkan kompatibilitas pada berbagai tipe port sirkulasi oli berkat variasi adaptornya.
  • Keunggulan Spesifikasi:
    Dilengkapi dengan pressure gauge berskala ganda 0-500 Psi (0-35 bar), serta ketersediaan NPT adaptor ganda (1/4 & 3/8 inch) yang meminimalisir kendala ketidakcocokan drat ulir saat instalasi pada blok mesin. Terdapat layanan aktivasi garansi resmi.
  • Batasan/Risiko:
    Kurang ideal digunakan pada unit mesin alat berat tambang raksasa jika jarak port indikator olinya sulit diakses oleh selang standar.

2. MAXPRO Engine Oil Pressure Tester MPO03001 600mm 1set

  • Rekomendasi Penggunaan:
    Cocok digunakan untuk inspeksi cepat oleh teknisi di lapangan atau ruang mesin industri (engine bay) yang memiliki tata letak komponen padat.
  • Keunggulan Spesifikasi:
    Memiliki panjang selang (size) mencapai 600mm yang sangat membantu teknisi bermanuver dan menjangkau port tekanan oli yang berada jauh tersembunyi di balik blok mesin tanpa harus mengorbankan visibilitas pembacaan gauge.
  • Batasan/Risiko:
    Merupakan set pengukuran tunggal (single standard), sehingga tidak dilengkapi variasi NPT adaptor bawaan. Pastikan ulir port mesin sesuai dengan konektor selang bawaan sebelum pengoperasian.

Tips Memilih Alat Ukur Tekanan Oli

  • Perhatikan Rentang Skala Gauge (PSI/Bar): Pastikan manometer memiliki batas ukur maksimum minimal 30-50% lebih tinggi dari tekanan maksimal sirkulasi oli mesin untuk mencegah jebolnya alat ukur akibat lonjakan tekanan (pressure spike).
  • Kelengkapan Adaptor NPT (National Pipe Thread): Jika Anda mengelola multi-brand engine, pilih produk tipe "kit" yang menyediakan berbagai ukuran thread NPT (contoh: 1/8", 1/4", 3/8") agar alat fleksibel dicolokkan ke berbagai standar manufaktur blok mesin.
  • Pertimbangkan Jangkauan Selang: Jarak antara port switch oli dengan ruang bebas untuk melihat angka gauge sering kali sempit. Selang sepanjang 600mm menawarkan aksesibilitas lebih baik pada area kerja yang terhalang manifold.
  • Durabilitas Material Terhadap Termal: Pastikan material selang dirancang khusus untuk menahan suhu tinggi pelumas mesin tanpa mengembang, karena pemuaian selang akan mendistorsi hasil pembacaan tekanan hidrolik.

Saran Penggunaan dan Perawatan

  • Pastikan mesin dalam kondisi OFF (mati total) saat proses pencabutan oil pressure switch bawaan dan saat memasang adaptor alat ukur ini untuk menghindari semburan oli panas.
  • Gunakan lap industri bebas serat (lint-free) untuk membersihkan area sekitar port mesin sebelum melepas switch oli; kotoran atau serpihan logam yang masuk ke jalur sirkulasi dapat menyumbat jarum manometer dan merusak kalibrasi.
  • Gunakan seal tape (teflon) tahan panas dan cairan fluida pada ulir (drat) adaptor NPT untuk mengamankan sambungan dan meniadakan potensi kebocoran tekanan mikroskopis selama pengujian.
  • Seusai penggunaan, bersihkan sisa-sisa oli di dalam selang dengan memposisikan selang tegak lurus ke bawah, lalu simpan alat di dalam hard case-nya (jika ada) untuk melindungi layar kaca manometer dari benturan mekanis.

Kendala Penggunaan Alat Ukur Tekanan Oli

  • Kebocoran Oli pada Titik Sambungan Adaptor
    Penyebab: Adaptor NPT kurang kencang terpasang pada blok mesin atau tidak diberikannya segel drat yang cukup.
    Solusi: Tambahkan lapisan thread seal tape khusus otomotif (tahan panas/oli) pada ulir adaptor dan kencangkan sesuai batas torsi, namun jangan over-tightening yang dapat merusak drat mesin.
  • Jarum Gauge Bergerak Fluktuatif / Tidak Stabil (Chattering)
    Penyebab: Adanya kantung atau gelembung udara yang terperangkap di sepanjang selang pengukur, atau fluktuasi kinerja pompa oli mesin yang bermasalah.
    Solusi: Lakukan prosedur bleeding dengan mengendurkan fitting sedikit saat ada tekanan hingga oli murni mengalir tanpa putus, lalu kencangkan kembali. Jika masih terjadi, indikasi kuat pompa oli internal memang bermasalah.
  • Pembacaan Tekanan Selalu Menunjukkan Angka Nol
    Penyebab: Lubang masuk adaptor alat tersumbat oleh sludge (lumpur oli kotor) atau pompa oli mesin sudah mengalami kegagalan total.
    Solusi: Lepas alat dan inspeksi bagian dalam adaptor menggunakan jarum atau kawat kaku. Jika adaptor bersih dan jalur tidak buntu, hentikan putaran mesin segera karena kegagalan hidrolik (oil starvation) sedang terjadi.
  • Gauge Tidak Kembali ke Posisi Nol Saat Dilepas
    Penyebab: Tabung bourdon dalam meteran telah mengalami tegangan berlebih (zero shift) akibat terpapar pressure spike melebihi kapasitas maksimumnya.
    Solusi: Alat sudah kehilangan kalibrasinya dan tidak bisa dijadikan acuan empiris lagi. Manometer perlu dikalibrasi ulang oleh tenaga ahli metrologi atau sebaiknya diganti dengan unit baru.

Pertanyaan Seputar Alat Ukur Tekanan Oli

Berapa tekanan oli normal pada mesin diesel operasional?

Meskipun bervariasi bergantung pada manufaktur mesin, secara umum tekanan sirkulasi pelumas mesin yang sehat berkisar antara 40 hingga 60 PSI (2.7 - 4.1 bar) pada saat RPM operasional normal. Ketika mesin berada dalam kondisi idle atau putaran rendah (langsam), tekanan minimal sebaiknya tidak boleh jatuh di bawah batas 15 hingga 20 PSI. Pastikan untuk selalu merujuk pada buku panduan OEM dari mesin Anda.

Apakah alat ini bisa digunakan untuk mengukur tekanan transmisi?

Pada prinsipnya tidak disarankan, kecuali Anda yakin rentang skala pengukuran (Gauge) mencukupi. Tekanan pada sistem transmisi hidrolik (seperti automatic gearbox atau sistem hidrolik alat berat) bisa menghasilkan pressure line hingga ratusan bahkan ribuan PSI yang jauh melampaui rentang ukur engine oil pressure tester standar, berisiko langsung menghancurkan gauge. Gunakan Transmission Pressure Tester khusus untuk tugas tersebut.

Bagaimana cara mengetahui jika alat ukur ini perlu dikalibrasi?

Tanda paling visual bahwa alat Anda kehilangan akurasi adalah ketika alat sudah sepenuhnya terlepas dari sumber tekanan blok mesin, tetapi jarum penunjuk tidak kembali jatuh tepat ke angka nol (dikenal sebagai zero offset). Kondisi ini menandakan bahwa mekanisme pegas dan tuas di dalam dial gauge telah terdistorsi secara mekanis dan memerlukan penanganan kalibrasi instrumen.

Rekomendasi Produk Lainnya

Pompa Oli Drum

Pompa Oli Drum

Cek Sekarang
Alat Tes Aki (Battery Tester)

Alat Tes Aki (Battery Tester)

Cek Sekarang
Oil Extractor

Oil Extractor

Cek Sekarang
Radiator Pressure Tester

Radiator Pressure Tester

Cek Sekarang
Alat Ukur Kompresi Mesin

Alat Ukur Kompresi Mesin

Cek Sekarang