3 Pilihan Pompa Oli Drum Terbaik
Bandingkan fitur, spesifikasi, dan harga Pompa Oli Drum pilihan dari monotaro.id
Produk Pompa Oli Drum
| Products | |||
|---|---|---|---|
| SKU | S031050692 | S028457961 | S028488897 |
| Material Utama | PVC | PVC | Carbon Steel |
| Ukuran Inlet (Hisap) | - | M32x1.5 | M32 (1") |
| Ukuran Outlet (Keluar) | 25 mm | M25x1.5 | M25 (3/4") |
| Panjang Pipa (Pipe Length) | - | - | 1 Meter |
Daftar Isi
- Mengapa Menggunakan Pompa Oli Drum?
- Merek Pompa Oli Drum Terbaik
- Perbandingan Produk Pompa Oli Drum
- Tips Memilih Pompa Oli Drum
- Saran Penggunaan dan Perawatan
- Kendala Penggunaan Pompa Oli Drum
- Pertanyaan Seputar Pompa Oli Drum
FITUR monotaro.id
Mengapa Menggunakan Pompa Oli Drum?
Pompa oli drum (drum oil pump) merupakan instrumen utilitas dasar yang wajib ada di setiap fasilitas pemeliharaan armada dan area produksi B2B. Alat manual berjenis putar (rotary) ini dirancang khusus untuk memindahkan cairan pelumas, oli mesin, atau cairan non-korosif lainnya dari drum standar kapasitas 200 liter ke wadah penampungan yang lebih kecil dengan cepat dan takaran yang mudah dikontrol.
Merek Pompa Oli Drum Terbaik
- Jason: Dikenal luas di kalangan operasional logistik karena menghadirkan produk utilitas mekanik yang ekonomis dan fungsional. Lini pompa Jason berbahan dasar plastik ringan memberikan kenyamanan ekstra bagi pekerja saat harus rutin memindahkan alat dari satu drum ke drum lainnya tanpa menguras tenaga.
- Wipro: Pabrikan yang teruji dalam menyediakan perangkat keras B2B yang tangguh di Indonesia. Pompa Wipro menawarkan kepresisian pada titik sambungan drat (inlet/outlet), secara proaktif mencegah potensi rembesan oli yang dapat mengotori pakaian teknisi dan permukaan drum.
- TOYOSAKI: Merek andalan untuk kebutuhan intensitas tinggi (heavy-duty). Menggunakan komponen berbasis logam padat, pompa Toyosaki menawarkan durabilitas maksimal terhadap gesekan internal, menjadikannya andalan untuk workshop alat berat yang berurusan dengan pelumas kental setiap hari.
Perbandingan Produk Pompa Oli Drum
1. Jason Hand Pump for Drum 359-043 25mm 1set
- Rekomendasi Penggunaan:
Sangat cocok untuk fasilitas bengkel motor atau area maintenance ringan yang membutuhkan kelincahan operasional dalam memindahkan cairan fluida encer. - Keunggulan Spesifikasi:
Dibuat sepenuhnya dari material PVC (Polyvinyl Chloride) yang 100% bebas dari risiko karat (rust-proof), serta memiliki bobot alat yang luar biasa ringan sehingga tidak membebani operator. - Batasan/Risiko:
Kurang optimal apabila difungsikan untuk memompa cairan dengan tingkat viskositas tinggi (seperti oli gardan kental), karena resistansi putaran bisa memicu material plastik pada baling-baling internal melengkung.
2. Wipro Hand Pump for Drum PVC Kuning 1pc
- Rekomendasi Penggunaan:
Ideal ditempatkan pada garasi armada niaga standar yang mementingkan instalasi selang buang tambahan agar distribusi oli lebih rapi dan bebas ceceran. - Keunggulan Spesifikasi:
Mengusung desain spesifik pada bagian drat ulir dengan ukuran Inlet M32x1.5 dan Outlet M25x1.5. Standardisasi ulir ini memudahkan mekanik untuk memasang modifikasi fitting pipa jika diperlukan. - Batasan/Risiko:
Seperti karakteristik alat berbahan PVC lainnya, produk ini dilarang keras digunakan untuk menyedot zat pelarut keras (seperti thinner atau aseton) yang dapat merusak atau melumerkan struktur bodi pompa seketika.
3. TOYOSAKI Hand Pump Rotary for Oil RP-25 1pc
- Rekomendasi Penggunaan:
Pilihan investasi terbaik bagi departemen manufaktur atau bengkel alat berat yang memproses pemindahan oli industri berviskositas tinggi dalam volume masif (skala drum 200L) setiap harinya. - Keunggulan Spesifikasi:
Mengandalkan material baja karbon (Carbon Steel), memastikan tuas tidak bengkok saat menahan putaran berat. Dilengkapi pipa hisap standar sepanjang 1 meter yang dirancang khusus untuk mencapai dasar drum besar. - Batasan/Risiko:
Permukaan baja karbon sangat rentan mengalami korosi jika dibiarkan terekspos udara lembap usai dipakai memompa cairan berbasis air (water-based coolant) tanpa dibilas oli terlebih dahulu.
Tips Memilih Pompa Oli Drum
- Cocokkan Material dengan Kekentalan (Viskositas): Untuk kemudahan dan kebersihan harian, pilih pompa PVC untuk oli mesin encer. Namun, mutlak gunakan pompa berbahan dasar baja (Carbon Steel) jika Anda rutin memindahkan cairan pekat seperti oli gear/transmisi yang butuh tenaga tuas ekstra.
- Periksa Dimensi Pipa Hisap (Inlet Pipe): Evaluasi kembali ukuran drum yang biasa dipakai perusahaan Anda. Pastikan pompa yang dibeli memiliki panjang pipa hisap minimal mencapai 1 meter (seperti seri Toyosaki) agar dapat menyentuh titik dasar drum 200 liter, mencegah limbah oli sisa terbuang percuma.
- Evaluasi Kompatibilitas Outlet: Amati mulut jerigen atau wadah penampung sekunder Anda. Memilih pompa dengan outlet berukuran 25mm atau 3/4 inci menjamin aliran fluida akan masuk dengan mulus tanpa menimbulkan cipratan yang membuang waktu pembersihan.
Saran Penggunaan dan Perawatan
- Lakukan Putaran Tuas Secara Konstan: Jaga irama putaran engkol pada kecepatan sedang dan stabil. Memaksa memutar tuas secara agresif atau menghentak tiba-tiba hanya akan memicu kavitasi dan merobek tepi baling-baling (vane) internal pompa.
- Tiriskan Sisa Cairan Usai Digunakan: Jangan membiarkan cairan oli menggenang di dalam bodi pompa. Biasakan menahan pipa outlet di atas drum atau menggantung pompa dengan posisi miring sejenak agar pelumas sisa menetes habis, mencegah pengendapan lumpur oli di ruang baling-baling.
- Lindungi Unit PVC dari Suhu Ekstrem: Khusus untuk lini pompa berbahan PVC/Plastik, pastikan penyimpanannya jauh dari sorotan matahari langsung di area yard pabrik. Paparan radiasi sinar UV terus menerus akan mempercepat proses getas (rapuh) pada polimer plastik.
Kendala Penggunaan Pompa Oli Drum
- Putaran Tuas Terasa Sangat Berat atau Macet
Penyebab: Berusaha menyedot oli dengan viskositas terlalu kental pada saat suhu ruangan dingin, atau adanya kotoran pasir/serpihan drum yang terhisap dan mengganjal baling-baling pompa.
Solusi: Berhenti memutar paksa. Tarik pompa keluar, bersihkan filter bawah (jika ada), dan pastikan oli tidak dalam kondisi membeku. Selalu gunakan pompa bermaterial baja untuk oli yang sangat pekat. - Cairan Oli Tidak Mau Naik ke Mulut Outlet
Penyebab: Sambungan antar pipa hisap (inlet pipe) kurang kencang sehingga pompa justru menyedot udara kosong ("masuk angin"), atau jarak batang pipa menggantung dan tidak menyentuh lapisan oli.
Solusi: Lepas rangkaian pipa, lapisi seluruh drat sambungan menggunakan seal tape industri secara merata, kencangkan kembali, dan dorong pipa hingga benar-benar menyentuh alas drum. - Terdapat Rembesan Oli di Area Tuas Engkol
Penyebab: Segel penahan (O-ring) pada as pemutar utama telah menipis karena gesekan umur pemakaian, atau hancur perlahan akibat dipaksa memompa senyawa kimia yang tidak direkomendasikan pabrik.
Solusi: Bongkar kompartemen tuas engkol menggunakan obeng/kunci L, lalu ganti O-ring dengan ukuran yang setara (berbahan NBR). Patuhi batasan cairan; hindari menggunakan pompa utilitas ini untuk mentransfer thinner atau aseton.
Pertanyaan Seputar Pompa Oli Drum
Apakah pompa rotary ini bisa digunakan untuk menyedot bensin atau solar?
Sangat dianjurkan untuk tidak menggunakan pompa oli berbahan dasar PVC biasa untuk memompa bahan bakar yang bersifat korosif dan mudah menguap (volatile) seperti bensin murni. Sifat pelarutnya dapat merusak polimer plastik dengan cepat, dan yang paling krusial, rawan memicu penumpukan listrik statis yang berbahaya. Meskipun demikian, pompa bermaterial Logam (Carbon Steel/Besi Cor) masih bisa ditoleransi untuk mentransfer solar (diesel) kelas ringan secara sporadis. Demi keamanan absolut fasilitas Anda, selalu merujuk pada manual spesifikasi kompatibilitas bahan kimia pabrikan.
Berapa debit aliran (flow rate) rata-rata dari pompa drum manual ini?
Tingkat kecepatan pemindahan volume cairan (flow rate) menggunakan pompa manual ini sangat fleksibel dan linier, bergantung sepenuhnya pada ritme kekuatan putaran (RPM) tangan operator serta tingkat kekentalan fluida itu sendiri. Secara perhitungan teknis utilitas rata-rata, sebuah unit pompa rotary berukuran pipa inlet standar (1 inci) mampu mengevakuasi cairan oli encer sekitar 20 hingga 30 liter per menit apabila diputar dalam ritme konstan yang tidak menguras stamina.
Apakah pipa hisap pompa ini bisa dipanjangkan untuk tangki IBC?
Desain mekanis dari pompa drum putar (rotary manual) telah dikalibrasi pabrik dengan panjang batang hisap maksimal sekitar 1 meter (khusus mengakomodasi drum 200 liter). Mengubah spesifikasi pabrik dengan merakit dan memanjangkan pipa hisap tambahan demi menjangkau dasar tangki kotak IBC (1000 liter) sangat tidak direkomendasikan. Penambahan jarak sedot vertikal tersebut akan menggugurkan daya tarik vakum internal alat secara drastis, sehingga beban tuas menjadi kelewat berat atau aliran fluida bahkan menolak untuk naik.