Akun sayaProduk BaruBrand MonotaroSemua BrandPromoKomparasi ProdukBlogRequest Quotation
ID JP FlagTentang monotaro.id
Fitur Lainnya
Logo Mobile
ReviewQuoteCartWishlist
Sarung Tangan Listrik 20 - 26.5 kV


Sarung Tangan Listrik 20 kV – 26.5 kV (Class 3)

Sarung tangan insulasi Kelas 3 (Class 3) merupakan perlengkapan proteksi esensial dengan kemampuan menahan tegangan menengah hingga tinggi (Medium-to-High Voltage) mencapai 26.500V AC. Didesain secara spesifik menggunakan karet alam (Natural Rubber) kualitas premium, sarung tangan ini menjamin keamanan paripurna bagi teknisi utilitas listrik saat melakukan manuver di gardu induk, trafo distribusi, dan transmisi kabel bertegangan tinggi.

Tegangan Operasional: Maks 26.500V AC Uji Ketahanan (Proof Test): 30.000V Spesifikasi Kelas: Class 3 Sertifikasi: EN 60903 / ASTM D120

Koleksi Sarung Tangan Insulasi Listrik (Class 3)

Koleksi Sarung Tangan Insulasi Arc Flash & Composite (Class 3)

Kategori Sarung Tangan Terkait

Informasi Teknis Sarung Tangan Listrik 20 kV – 26.5 kV

Berada di rentang spesifikasi Class 2 dan Class 3, seri sarung tangan kelistrikan ini dibuat dengan konstruksi dinding karet alam padat yang lebih tebal (hingga kisaran 2.5 mm - 2.9 mm). Produk ini ditujukan untuk memblokir lonjakan arus listrik sangat tinggi pada jaringan distribusi tenaga listrik, memberikan proteksi total hingga 26.500V AC dengan rasio uji ekstrem (Proof Test) mencapai 30.000V untuk memastikan nihil kecacatan pabrik.

Komponen & Parameter Rentang Spesifikasi Kesesuaian Penggunaan
Kelas Insulasi (Class) Class 2 & Class 3 Standar tinggi untuk penanganan gardu, transmisi, dan instalasi Medium-to-High Voltage.
Tegangan Operasional (Max Use) 17.000V hingga 26.500V AC Sangat diandalkan bagi teknisi kelistrikan berat pada manuver pemutusan arus trafo utama pabrik.
Tegangan Uji (Proof Test) 20.000V hingga 30.000V AC Batas toleransi tegangan pengujian dari pabrikan untuk meloloskan sertifikasi mutu keselamatan produk.
Panjang Sarung Tangan (Gauntlet) 360 mm hingga 410 mm Menutupi lengan bagian bawah dengan lebar yang cukup luas untuk diselipkan ke dalam lengan wearpack.

Integritas Dielektrik & Kepadatan Material

  • Natural Rubber Berkualitas Tinggi: Dielektrik terbaik untuk peredaman tegangan sangat tinggi masih menggunakan bahan dasar karet alam. Meskipun dinding material di kelas ini lebih tebal dari Kelas 0, struktur polimernya dirancang agar operator masih memiliki kelenturan motorik (dexterity) yang memadai saat memutar tuas atau menekan tombol panel.
  • Pencegahan Kebocoran (Flashover): Mengantongi lolos uji air di bak tes pabrik dengan spesifikasi standar ASTM D120 dan EN 60903. Cacat sekecil lubang pori-pori akan membuat hantaran listrik 26.5 kV merambat lurus, sehingga lolos uji ini memberikan garansi keselamatan mutlak sebelum alat dijual.

Prosedur Pemakaian Pelapis (Overglove & Underglove)

  • Perlindungan Eksternal (Leather Protector): Dengan ketebalan dan kelas isolasi yang tinggi, harga sarung tangan ini sangat premium. Mengingat kerentanannya terhadap abrasi atau sayatan tajam, diwajibkan untuk melapisi sarung tangan karet ini dengan sarung tangan kulit khusus (Leather Overglove) selama bekerja di medan proyek kasar.
  • Kenyamanan Internal (Cotton Underglove): Material karet solid tidak menyerap keringat. Menggunakan sarung tangan katun tipis (underglove) di bagian dalam dapat mengurangi iritasi kulit (dermatitis), menyerap keringat, dan mempermudah proses pelepasan APD saat sesi istirahat.

Lihat Produk Lainnya dari Merek Terkait

Pertanyaan Seputar Sarung Tangan Listrik 20 kV - 26.5 kV

Apa bedanya batas tegangan kerja 26.500V dengan uji Proof Test 30.000V pada Kelas 3?
Proof Test 30.000V adalah tegangan pengujian ekstrem dalam waktu singkat yang dilakukan pabrik untuk membuktikan alat ini 100% kedap setrum tanpa kebocoran material. Sedangkan 26.500V adalah batas maksimal tegangan AC harian (Working Voltage) yang direkomendasikan secara aman bagi nyawa pekerja saat berinteraksi dengan sirkuit hidup.
Apakah sarung tangan Class 3 masih fleksibel untuk digunakan memegang baut atau kabel kecil?
Konsekuensi dari batas insulasi yang mencapai 26.5 kV adalah ketebalan sarung tangan yang mendekati 3 mm. Fleksibilitasnya (dexterity) akan terasa jauh lebih kaku dibandingkan Class 0 atau Class 1. Alat ini lebih direkomendasikan untuk manipulasi perkakas besar (tang insulasi besar, menekan tuas switchgear gardu) daripada menangani baut-baut atau kabel yang berukuran sangat kecil.
Kapan sarung tangan tegangan tinggi ini harus diuji ulang (re-test)?
Sesuai pedoman regulasi keselamatan K3 kelistrikan internasional, sarung tangan insulasi Kelas 1 hingga Kelas 4 wajib melalui proses pengujian ulang (electrical re-testing) secara rutin minimal setiap 6 bulan sekali semenjak tanggal mulai digunakan, atau 12 bulan setelah dikirim dari pabrik bila masih di dalam box penyimpanan. Selain itu, pekerja tetap wajib melakukan tes pemompaan udara manual (air inflation test) setiap kali sebelum memakai sarung tangan ini.