Akun sayaProduk BaruBrand MonotaroSemua BrandPromoKomparasi ProdukBlogRequest Quotation
ID JP FlagTentang monotaro.id
Fitur Lainnya
Logo Mobile
ReviewQuoteCartWishlist

3 Pilihan Meteran Laser Digital Terbaik

Bandingkan fitur, spesifikasi, dan harga meteran laser digital pilihan dari monotaro.id

 

Perbandingan Meteran Laser Digital

Products
SKU S031682589 S013674755 S030990708
Brand SNDWAY DCA BOSCH
Model Number SW-T40 ADF03-40 GLM40
Measurement Range (m) 0.2 - 40 0.05 - 40 0.15 - 40
Accuracy (mm) ± 2 ± 1.5 ± 2.0
Laser Class Class II 2 2
Dust & Water Protection IP54 - IP54
Power Supply 2x 1.5V AAA Battery 2x 1.5V (AAA) Alkaline 2x AAA Alkaline
Operating Temp. (°C) 0 to 40 -10 to +50 -10 to +50
Berat (Kg) 0.1 0.2 0.2
Fitur
  • Waktu respons cepat (sekitar 0.35 detik)
  • Menyimpan hingga 30 memori data
  • Continuous measurement untuk titik jamak
  • Dilengkapi bubble level bawaan
  • Jangkauan presisi hingga 40 meter
  • Layar LCD tajam dan mudah dibaca
  • Fungsi hitung luas dan volume otomatis
  • Desain ergonomis dan tahan benturan
  • Sertifikasi IP54 (tahan debu & cipratan air)
  • Sertifikasi ISO untuk akurasi terjamin
  • Penyimpanan otomatis 10 hasil terakhir
  • Ringkas, pas dimasukkan ke saku kemeja
Deskripsi SNDWAY SW-T40 adalah meteran laser ekonomis dengan respons sangat cepat. Hadir dengan berbagai fungsi otomatis seperti pengukuran luas, volume, dan Phytagoras. Sangat ideal untuk pekerjaan dekorasi interior, renovasi, dan inspeksi ruangan. DCA ADF03-40 menawarkan solusi pengukuran laser yang handal dengan harga kompetitif. Alat ini mampu melakukan kalkulasi jarak, luas, dan volume secara instan, sangat cocok untuk kontraktor maupun penghobi DIY yang mengutamakan fungsi praktis. BOSCH GLM 40 adalah standar profesional untuk meteran laser. Dengan sertifikasi ISO dan perlindungan IP54, alat ini menjamin akurasi tinggi di kondisi lapangan yang berat. Desainnya yang sangat ringkas menjadikannya alat wajib di sabuk perkakas insinyur atau arsitek.

Apa Itu Meteran Laser Digital?

Meteran Laser Digital adalah alat ukur jarak yang mengubah cara para profesional di berbagai industri bekerja. Dengan teknologi laser, alat ini memberikan hasil pengukuran yang akurat dan cepat, menjadikannya pilihan utama di bidang konstruksi, arsitektur, dan properti. Kemampuannya untuk mengukur jarak, luas, dan volume dengan presisi tinggi menjadikannya alat yang sangat efisien dan andal.

Berbeda dengan meteran konvensional, meteran laser digital menawarkan kemudahan dan efisiensi yang luar biasa, terutama untuk pengukuran jarak jauh atau di area yang sulit dijangkau. Cukup dengan mengarahkan laser ke target, hasil pengukuran akan langsung ditampilkan di layar LCD, menghemat waktu dan tenaga.

Sebagai contoh, seorang arsitek dapat dengan mudah mengukur dimensi sebuah ruangan tanpa bantuan orang lain, atau seorang kontraktor dapat dengan cepat menghitung kebutuhan material untuk sebuah proyek.

Fitur-fitur canggih seperti penyimpanan data, perhitungan Pythagoras, dan konektivitas Bluetooth menjadikan alat ini sebagai solusi modern untuk berbagai kebutuhan pengukuran. Dengan meteran laser digital, pekerjaan menjadi lebih mudah, cepat, dan akurat.

Merek Meteran Laser Digital Terbaik

  • SNDWAY:
    Merek ini adalah salah satu pilihan terbaik dalam kategori alat ukur jarak (distance meter). Merek ini menyediakan berbagai macam alat ukur, seperti; laser distance meter, portable digital refractometers, ultrasonic thickness gauge, vibration meter, dan hardness tester.
  • DCA:
    Merek asal Tiongkok ini banyak dikenal dengan perkakas yang berkualitas dengan harga yang terjangkau.
  • BOSCH:
    Merek asal Jerman yang kualitas nya sudah tidak diragukan lagi. Merek ini menyediakan berbagai macam perkakas, mulai dari alat ukur, perkakas tangan, perkakas listrik, hingga peralatan rumah tangga.

Tips Memilih Meteran Laser Digital

  • Jangkauan Pengukuran:
    Sesuaikan jangkauan pengukuran dengan kebutuhan Anda. Untuk penggunaan di dalam ruangan, jangkauan 40-50 meter sudah cukup, sedangkan untuk di luar ruangan, Anda mungkin memerlukan jangkauan yang lebih jauh.
  • Akurasi:
    Perhatikan tingkat akurasi alat, yang biasanya diukur dalam satuan milimeter (mm). Semakin kecil angkanya, semakin akurat alat tersebut.
  • Fitur Tambahan:
    Pertimbangkan fitur-fitur tambahan seperti perhitungan luas, volume, Pythagoras, dan konektivitas Bluetooth. Fitur-fitur ini dapat sangat membantu dalam pekerjaan Anda.
  • Daya Tahan Baterai:
    Pilih alat dengan daya tahan baterai yang lama untuk penggunaan jangka panjang. Beberapa model menggunakan baterai isi ulang, sementara yang lain menggunakan baterai sekali pakai.

Saran Penggunaan dan Perawatan Produk

  • Hindari menjatuhkan alat atau terkena benturan keras, karena dapat merusak komponen internalnya.
  • Jaga kebersihan lensa laser dari debu dan kotoran, karena dapat mempengaruhi akurasi pengukuran.
  • Simpan alat di tempat yang kering dan sejuk, jauh dari sinar matahari langsung.
  • Gunakan baterai berkualitas baik dan segera ganti jika sudah lemah untuk menghindari kerusakan pada alat.
  • Matikan alat jika tidak digunakan untuk menghemat daya baterai dan memperpanjang umur pakainya.

Pertanyaan Seputar Produk

Apakah meteran laser digital aman digunakan?


Ya, meteran laser digital umumnya aman digunakan. Namun, sangat penting untuk menghindari mengarahkan sinar laser langsung ke mata, karena dapat menyebabkan kerusakan permanen.

Bisakah meteran laser digital digunakan di bawah sinar matahari terang?


Beberapa model dirancang khusus untuk penggunaan di luar ruangan dengan visibilitas laser yang lebih baik. Namun, sinar matahari yang sangat terang dapat mempengaruhi kinerja alat. Sebaiknya gunakan target plate untuk membantu menangkap sinar laser.

Bagaimana cara kerja meteran laser digital?


Alat ini bekerja dengan mengirimkan pulsa laser ke target dan mengukur waktu yang dibutuhkan pulsa tersebut untuk kembali. Jarak kemudian dihitung berdasarkan waktu tempuh cahaya, yang sangat cepat dan akurat.

Apakah semua meteran laser digital bisa mengukur luas dan volume?


Tidak semua model memiliki fitur ini. Pastikan untuk memeriksa spesifikasi produk jika Anda memerlukan fitur perhitungan luas dan volume. Model yang lebih canggih biasanya dilengkapi dengan fitur ini.

Rekomendasi Produk Lainnya

Meteran Roll

Meteran Roll

Cek Sekarang
Waterpass Laser

Waterpass Laser

Cek Sekarang
Termometer Digital

Termometer Digital

Cek Sekarang
Waterpass Digital

Waterpass Digital

Cek Sekarang