Akun sayaProduk BaruBrand MonotaroSemua BrandPromoKomparasi ProdukBlogRequest Quotation
ID JP FlagTentang monotaro.id
Fitur Lainnya
Logo Mobile
ReviewQuoteCartWishlist

3 Pilihan Waterpass Digital Terbaik

Bandingkan fitur, spesifikasi, dan harga Waterpass Digital pilihan dari monotaro.id

 

Perbandingan Waterpass Digital

Products
SKU S000054472 S004864956 S046641182
Brand Shinwa KDS S&K
Model Number 76447 DASF51 10098
Fitur
  • Desain ringkas dan ringan
  • Layar LCD yang mudah dibaca
  • Fungsi nol absolut
  • Sensor sudut digital presisi tinggi
  • Konstruksi kokoh dengan bingkai aluminium
  • Dasar magnet untuk stabilitas tambahan
  • Akurasi superior untuk pengukuran kritis
  • Tingkat perlindungan IP65 (tahan debu dan air)
  • Layar LCD dengan lampu latar
Deskripsi Alat ukur sudut digital dari Shinwa ini sangat ideal untuk pekerjaan pertukangan dan instalasi yang membutuhkan presisi. Desainnya yang ringkas membuatnya mudah dibawa dan digunakan di berbagai lokasi. KDS Digital Angle Sensor menawarkan presisi tinggi dalam pengukuran sudut. Dengan bingkai aluminium yang kokoh dan dasar magnet, alat ini memberikan stabilitas dan daya tahan untuk penggunaan di lingkungan industri. S&K Digital Level adalah pilihan utama untuk para profesional yang membutuhkan akurasi tertinggi. Dengan tingkat perlindungan IP65, alat ini dirancang untuk tahan terhadap kondisi kerja yang paling menantang sekalipun.

Apa Itu Waterpass Digital?

Waterpass Digital mengintegrasikan sensor elektronik dan layar digital untuk memberikan pengukuran sudut dan kerataan yang jauh lebih akurat dan mudah dibaca. Jika Anda bergerak di bidang konstruksi, manufaktur, atau bahkan perawatan gedung, penggunaan waterpass digital dapat meningkatkan efisiensi dan kualitas pengukuran secara signifikan.

Keunggulan utama dari waterpass digital terletak pada kemampuannya untuk menampilkan pengukuran dalam berbagai satuan, seperti derajat, persen, atau milimeter per meter. Bayangkan Anda sedang memasang mesin industri yang besar; sedikit saja kemiringan dapat mempengaruhi kinerja mesin dan bahkan keamanan. Dengan waterpass digital, Anda dapat memastikan semuanya terpasang dengan presisi.

Selain itu, banyak model waterpass digital dilengkapi dengan fitur-fitur canggih. Misalnya, fungsi 'hold' memungkinkan Anda untuk mengunci pengukuran di layar, sangat berguna saat bekerja di area yang sulit dijangkau. Beberapa model bahkan memiliki alarm suara yang akan berbunyi saat Anda mencapai sudut yang diinginkan, memungkinkan Anda untuk fokus pada pekerjaan tanpa harus terus-menerus melihat layar.

Merek Waterpass Digital Terbaik

  • Shinwa: Sebagai salah satu pemimpin pasar dari Jepang, Shinwa dikenal dengan produk-produk alat ukur yang inovatif dan berkualitas tinggi. Waterpass digital mereka dirancang untuk memberikan presisi dan kemudahan penggunaan bagi para profesional.
  • KDS: Juga berasal dari Jepang, KDS memiliki reputasi yang kuat dalam memproduksi alat ukur yang tahan lama dan andal. Produk mereka, termasuk waterpass digital, banyak digunakan di berbagai sektor industri karena ketangguhannya.
  • S&K: Merek ini mungkin tidak sepopuler yang lain, tetapi mereka menawarkan produk-produk berkualitas dengan harga yang kompetitif. Waterpass digital dari S&K adalah pilihan yang cerdas bagi mereka yang mencari keseimbangan antara fitur dan anggaran.

Tips Memilih Waterpass Digital

  • Akurasi:
    Tergantung pada jenis pekerjaan Anda, tingkat akurasi yang dibutuhkan bisa bervariasi. Untuk pekerjaan presisi tinggi seperti instalasi mesin, carilah waterpass dengan akurasi hingga ±0.05 derajat.
  • Panjang dan Ukuran:
    Waterpass digital tersedia dalam berbagai ukuran. Model yang lebih panjang ideal untuk memeriksa kerataan permukaan yang luas, sementara model yang lebih kecil lebih praktis untuk dibawa dan digunakan di ruang terbatas.
  • Fitur Tambahan:
    Pertimbangkan fitur-fitur seperti layar dengan lampu latar untuk visibilitas di area gelap, dasar magnet untuk stabilitas pada permukaan logam, dan fungsi kalibrasi untuk menjaga akurasi alat dalam jangka panjang.
  • Daya Tahan dan Tingkat Perlindungan:
    Jika Anda sering bekerja di lingkungan yang keras, pilihlah waterpass dengan bodi aluminium yang kokoh dan tingkat perlindungan (IP rating) yang tinggi untuk melindunginya dari debu dan air.
  • Sumber Daya:
    Perhatikan jenis baterai yang digunakan dan berapa lama daya tahannya. Beberapa model menggunakan baterai sekali pakai, sementara yang lain dilengkapi dengan baterai isi ulang yang lebih ramah lingkungan dan ekonomis dalam jangka panjang.

Tips Penggunaan dan Perawatan Produk

  • Lakukan Kalibrasi Secara Berkala:
    Meskipun waterpass digital modern cukup stabil, disarankan untuk melakukan kalibrasi secara berkala sesuai dengan petunjuk pabrikan untuk memastikan akurasi yang konsisten.
  • Jaga Kebersihan Alat:
    Selalu bersihkan waterpass Anda setelah digunakan, terutama pada bagian sensor dan layar. Debu dan kotoran dapat mempengaruhi pembacaan dan merusak komponen elektronik.
  • Simpan dengan Benar:
    Saat tidak digunakan, simpan waterpass Anda di dalam kotaknya untuk melindunginya dari benturan dan perubahan suhu yang ekstrem.
  • Hindari Guncangan Keras:
    Meskipun dirancang untuk tahan banting, guncangan yang keras dapat merusak sensor internal dan mengurangi akurasi alat.

Pertanyaan Seputar Produk

Apa perbedaan utama antara waterpass digital dan waterpass laser?


Waterpass digital dirancang untuk mengukur kerataan dan sudut suatu permukaan, sementara waterpass laser memproyeksikan garis lurus (horizontal atau vertikal) ke permukaan lain. Keduanya adalah alat yang berbeda untuk tujuan yang berbeda, meskipun beberapa model canggih mungkin menggabungkan kedua fungsi tersebut.

Seberapa sering saya perlu mengkalibrasi waterpass digital saya?


Frekuensi kalibrasi tergantung pada seberapa sering Anda menggunakan alat dan seberapa penting akurasi bagi pekerjaan Anda. Sebagai aturan umum, disarankan untuk memeriksa kalibrasi setidaknya setahun sekali atau jika alat terjatuh atau mengalami guncangan keras.

Apakah semua waterpass digital memiliki dasar magnet?


Tidak semua, tetapi banyak model yang dirancang untuk penggunaan industri dilengkapi dengan dasar magnet untuk memudahkan pemasangan pada permukaan logam seperti pipa atau rangka baja.

Bisakah saya menggunakan waterpass digital di bawah hujan?


Hanya jika waterpass tersebut memiliki tingkat perlindungan (IP rating) yang sesuai. Carilah model dengan rating IP65 atau lebih tinggi jika Anda berencana untuk menggunakannya di lingkungan yang basah atau berdebu.

Rekomendasi Produk Lainnya

Meteran Laser Digital

Meteran Laser Digital

Cek Sekarang
Waterpass Laser

Waterpass Laser

Cek Sekarang
Termometer Digital

Termometer Digital

Cek Sekarang
Meteran Roll

Meteran Roll

Cek Sekarang