Akun sayaProduk BaruBrand MonotaroSemua BrandPromoKomparasi ProdukBlogRequest Quotation
ID JP FlagTentang monotaro.id
Fitur Lainnya
Logo Mobile
ReviewQuoteCartWishlist

3 Pilihan Termometer Digital Terbaik

Bandingkan fitur, spesifikasi, dan harga Termometer Digital pilihan dari monotaro.id

 

Perbandingan Termometer Digital

Products
SKUS003615010S003467800S034357972
BrandA&DHiokiFLUKE
Model NumberAD5611AFT3700-20FLK-62 MAX/SNG
Akurasi±2% atau ±2°C±2% rdg. atau ±3°C±1.5°C atau ±1.5% dari pembacaan
Rentang Suhu-33°C hingga +180°C-60°C hingga +550°C-30°C hingga +500°C
Rasio Jarak ke Titik (D:S)11:112:110:1
Emisivitas0.95 (tetap)0.10 hingga 1.00 (dapat diatur)0.10 hingga 1.00 (dapat diatur)
Fitur Unggulan
  • Pengukuran cepat dan praktis
  • Penanda laser untuk akurasi target
  • Desain ringkas dan ringan
  • Penanda laser dua titik untuk area ukur yang jelas
  • Alarm audio dan visual
  • Rentang suhu yang lebar
  • Rating IP54 (tahan debu dan air)
  • Sangat tangguh, teruji tahan jatuh dari 3 meter
  • Menampilkan suhu Min/Max/Avg/Dif
DeskripsiTermometer inframerah yang andal untuk inspeksi suhu permukaan secara cepat dan non-kontak. Ideal untuk aplikasi umum di mana kecepatan dan kemudahan penggunaan adalah prioritas.Alat ukur presisi dengan penanda laser ganda yang inovatif, memberikan kejelasan area pengukuran untuk hasil yang lebih akurat. Cocok untuk teknisi yang membutuhkan kepastian dalam setiap pengukuran.Didesain untuk lingkungan kerja yang paling keras, termometer ini menawarkan ketahanan superior terhadap debu, air, dan benturan, tanpa mengorbankan akurasi. Pilihan utama untuk para profesional di lapangan.

Apa Itu Termometer Digital?

Termometer Digital adalah alat ukur suhu yang mengubah data sensorik menjadi pembacaan numerik. Dalam lingkungan industri (manufaktur, otomotif, pemeliharaan gedung, hingga industri makanan), pengukuran suhu yang akurat bukan hanya tentang kualitas, tetapi juga keselamatan, efisiensi, dan kepatuhan terhadap standar.

Tidak seperti termometer analog yang rentan terhadap kesalahan paralaks (kesalahan pembacaan sudut), termometer digital menawarkan hasil yang cepat, tepat, dan dapat diulang. Teknologi di baliknya bervariasi, namun yang paling umum adalah:

  • Termometer Inframerah (IR): Seperti model yang kita bandingkan, alat ini mengukur suhu permukaan dari jarak jauh dengan mendeteksi energi panas (radiasi termal) yang dipancarkan oleh suatu objek. Ini sangat ideal untuk mengukur target yang sulit dijangkau, bergerak, atau sangat panas, seperti mesin industri, panel listrik, atau tungku pemanas.
  • Termometer Kontak (Probe): Menggunakan sensor seperti termokopel atau RTD yang harus bersentuhan langsung dengan objek. Jenis ini sangat baik untuk mengukur suhu internal cairan, gas, atau benda padat, misalnya dalam proses pengolahan makanan atau pengujian material.

Di pabrik, seorang teknisi dapat menggunakan termometer IR untuk memeriksa suhu motor listrik dari jarak aman, mendeteksi potensi overheating sebelum terjadinya kerusakan komponen mesin. Di fasilitas penyimpanan makanan, termometer probe digunakan untuk memastikan suhu internal daging tetap berada di zona aman untuk mencegah pertumbuhan bakteri.

Merek Termometer Digital Terbaik

  • AND:
    Merek asal Jepang ini dikenal luas karena menyediakan instrumen pengukuran yang akurat dengan nilai investasi yang sangat baik. Produk A&D, seperti AD5611A, sering menjadi pilihan untuk aplikasi standar industri dan laboratorium yang membutuhkan keandalan tanpa fitur yang berlebihan.
  • Hioki:
    Juga dari Jepang, Hioki telah membangun reputasi sebagai pemimpin dalam peralatan pengujian listrik dan elektronik. Termometer mereka, termasuk FT3700-20, membawa DNA presisi dan inovasi, seperti penanda laser ganda yang membantu profesional mendefinisikan area pengukuran dengan jelas.
  • FLUKE:
    Sebuah nama yang identik dengan ketangguhan dan keselamatan di lingkungan kerja yang ekstrem. Berbasis di Amerika Serikat, Fluke menetapkan standar industri untuk perangkat yang tahan banting. Fluke 62 MAX, dengan rating IP54 dan uji jatuh 3 meter, dirancang khusus untuk para teknisi dan insinyur di lapangan yang tidak bisa mengambil risiko dengan kegagalan alat.

Tips Memilih Termometer Digital

  • Akurasi vs. Kebutuhan:
    Seberapa penting pengukuran yang akan dilakukan? Untuk pengukuran biasa, akurasi ±2°C mungkin cukup. Namun, untuk kontrol proses kimia atau kalibrasi, Anda mungkin memerlukan tingkat akurasi ±1°C atau lebih kecil. Selalu periksa lembar spesifikasi produk.
  • Rasio Jarak ke Titik (Distance-to-Spot Ratio - D:S):
    Khusus untuk termometer IR, rasio ini menentukan seberapa besar area yang diukur dari jarak tertentu. Rasio 12:1 berarti dari jarak 12 inci, alat mengukur suhu dari area berdiameter 1 inci. Semakin jauh Anda dari target, semakin besar area pengukurannya. Pastikan rasio D:S sesuai dengan ukuran target dan jarak kerja Anda.
  • Emisivitas (Emissivity):
    Ini adalah ukuran kemampuan suatu bahan untuk memancarkan energi panas. Bahan yang berbeda memiliki nilai emisivitas yang berbeda (0.0 hingga 1.0). Permukaan mengkilap seperti aluminium poles memiliki emisivitas rendah, sementara permukaan cat hitam atau teroksidasi memiliki emisivitas tinggi. Untuk pengukuran yang akurat pada berbagai permukaan, pilih termometer dengan emisivitas yang dapat diatur, seperti pada model Hioki dan Fluke.
  • Daya Tahan dan Rating IP:
    Lingkungan kerja Anda berdebu, lembab, atau penuh risiko benturan? Rating Ingress Protection (IP) seperti IP54 pada Fluke 62 MAX menunjukkan bahwa perangkat tersebut terlindungi dari debu dan percikan air. Material bodi dan uji jatuh juga menjadi indikator penting untuk durabilitas jangka panjang.
  • Fitur Tambahan yang Penting:
    Fitur seperti penanda laser (tunggal atau ganda), alarm suhu tinggi/rendah, penyimpanan data (hold), dan kemampuan untuk menampilkan suhu minimum, maksimum, rata-rata (AVG), atau selisih (DIF) dapat secara signifikan meningkatkan efisiensi kerja Anda.

Saran Penggunaan dan Perawatan Produk

  • Aklimatisasi Alat:
    Jika Anda membawa termometer dari lingkungan yang sangat dingin ke lingkungan yang hangat (atau sebaliknya), biarkan alat menyesuaikan diri dengan suhu sekitar selama 15-20 menit sebelum melakukan pengukuran penting untuk menghindari pembacaan yang tidak akurat.
  • Jaga Kebersihan Lensa/Sensor:
    Lensa pada termometer IR adalah komponen paling kritis. Gunakan kain mikrofiber yang lembut atau kapas yang sedikit dibasahi dengan alkohol isopropil untuk membersihkannya. Jangan pernah menggunakan pelarut atau sabun yang abrasif.
  • Pahami Target Anda:
    Ingat, termometer IR mengukur suhu permukaan. Uap, asap, atau debu di udara dapat mengganggu pembacaan. Pastikan area antara termometer dan target bersih.

Pertanyaan Seputar Produk

Apa perbedaan utama antara termometer digital kontak dan non-kontak (inframerah)?


Perbedaan mendasarnya terletak pada metode pengukuran. Termometer kontak memerlukan sensornya (probe) untuk menyentuh objek secara fisik, sehingga ideal untuk mengukur suhu internal (misalnya, cairan dalam tangki atau suhu inti komponen). Sebaliknya, termometer non-kontak (inframerah) mengukur radiasi panas dari permukaan tanpa sentuhan, membuatnya sempurna untuk target yang berbahaya, sulit dijangkau, atau untuk pemindaian suhu cepat di area yang luas.

Bagaimana cara memastikan akurasi termometer digital saya?


Akurasi dipastikan melalui beberapa cara: (1) Penggunaan yang Benar: Pahami dan atur emisivitas sesuai bahan target dan perhatikan rasio D:S. (2) Pemeriksaan Rutin: Anda dapat melakukan pemeriksaan sederhana dengan mengukur titik beku air (0°C) atau air mendidih (100°C, disesuaikan dengan ketinggian). (3) Kalibrasi Profesional: Untuk kepastian tertinggi, lakukan kalibrasi berkala di laboratorium terakreditasi yang dapat memberikan sertifikat ketertelusuran.

Apakah termometer industri bisa digunakan untuk mengukur suhu tubuh?


Sangat tidak disarankan. Termometer industri dirancang untuk rentang suhu yang luas dan memiliki spesifikasi akurasi yang berbeda dari termometer medis. Termometer medis dikalibrasi secara khusus untuk rentang suhu tubuh manusia dan telah disetujui oleh badan kesehatan. Menggunakan termometer industri untuk tujuan medis dapat memberikan hasil yang sangat tidak akurat dan menyesatkan.

Apa arti fitur Min/Max/Avg/Dif pada termometer seperti Fluke 62 MAX?


Fitur ini sangat berguna untuk analisis dan pemecahan masalah. Min/Max merekam suhu terendah dan tertinggi selama periode pengukuran, berguna untuk mendeteksi lonjakan atau penurunan suhu intermiten. Avg (Average) menghitung suhu rata-rata selama pengukuran. Dif (Differential) menunjukkan selisih antara suhu maksimum dan minimum yang terekam. Ini membantu teknisi memahami fluktuasi suhu pada suatu sistem.

Rekomendasi Produk Lainnya

Meteran Roll

Meteran Roll

Cek Sekarang
Waterpass Laser

Waterpass Laser

Cek Sekarang
Meteran Laser Digital

Meteran Laser Digital

Cek Sekarang
Waterpass Digital

Waterpass Digital

Cek Sekarang