PROPAN Polyfloor Epoxy SB PFT-253-2K SB Heavy duty polymer floor coating Light Grey 20kg 1set
Rp4.599.900
Persediaan
Spesifikasi Produk
| Model Number | PFT-253-2K SB |
|---|---|
| Unit | 1set |
| Size (kg) | 20 |
| Type | Two components solvent-base amine cure epoxy |
| Finishing | Semi Gloss |
| Solid by Volume Mixture (%) | ±97 |
| Specific Gravity Mixture (g/ml) | 1.72 ± 0.04 |
| Material Consumption (kg/m²) | 1.8 for 1000 micron DFT Recommended application 400-1000 micron DFT |
| Drying Time Surface Dry (hour) | 2 at 30°C |
| Drying Time Hard Dry 30°C (hour) | 20 |
| Drying Time Full Cure (day) | 7 at 30°C |
| Storage Stability | One year in cool and dry storage (above freezing point) and in original unopened box. |
| Mixing Ratio by Weight | Comp A : B = 4 : 1 w/w |
| Pot Life at 30°C (minute) | 30 |
| Application Method | Rubber Squeegee, rubber roll and spike roll |
| Re-coating Interval 30°C (hour) | 16 to 20 until 7 days |
| Application Temperature (°C) | 28 to 35 |
| Humidity Maximum (% RH) | 80 |
| Drying Time Open Traffic (hour/day) | 24 For Light Traffic and 7 Days For Vehicular Traffic at 30°C |
| Berat (Kg) | 20.0 |
| Tanggal Produk Terdaftar | 02 January 2026 |
| Terakhir Diperbaharui | 05 January 2026 |
Informasi Produk
Deskripsi
Propan PFT-253-2K SB adalah cat lantai epoxy dua komponen (2K) berbasis pelarut (solvent-base) dari Propan yang berfungsi sebagai top coat (lapisan akhir), memberikan hasil akhir lantai yang sangat rata, keras, tahan abrasi tinggi, dan mudah dibersihkan. Produk ini ideal untuk area industri, komersial, hingga perkantoran, memberikan perlindungan dan penampilan dekoratif dengan hasil mengkilap.
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Pilih jenis produk yang diinginkan
| Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| Loading... | ||||
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan