TECUMSEH Kompresor AC AE4425Y-FZ 1/5HP 1pc

Rp3.299.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number AE4425Y-FZ
Unit 1pc
Horse Power (HP) 1/5
Oil Type Polyolester
Frequency (Hz) 50
Refrigerant R-134a
Voltage (V) 220-240
Evaporating Temperature (°C) -15 to 15
Evaporating Temperature (°F) 5 to 59
Base Oil Viscocity 32
Berat (Kg) 7.0
Tanggal Produk Terdaftar 31 December 2025
Terakhir Diperbaharui 05 January 2026
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
AE Series Reciprocating Compressor
Warning
Image on this page only as Representative Image, Please check the specifications of each size and color for details
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan

Halaman Terkait