TACONIC PTFE Glass Cloth Tape 6085-03SW 25mmx10m 1roll
Rp239.900
Persediaan
Spesifikasi Produk
| Model Number | 6085-03SW |
|---|---|
| Unit | 1roll |
| Tape Width (mm) | 25 |
| Tape Length (m) | 10 |
| Substrate Type | PTFE Coated, Woven Fiberglass |
| Adhesive Type | High Temperature Silicone |
| Operating Temperature (°C) | -73 to 260 |
| Overal Thickness (mm) | 0.127 |
| Substrate ThickNess (mm) | 0.071 |
| Adhesive Thickness (mm) | 0.056 |
| Berat (Kg) | 0.2 |
| Tanggal Produk Terdaftar | 29 December 2025 |
| Terakhir Diperbaharui | 29 December 2025 |
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Pilih jenis produk yang diinginkan
| Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| Loading... | ||||
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan