Citizen Eletron detector DTH-L02 1pc
Rp13.999.900
Persediaan
Spesifikasi Produk
| Model Number | DTH-L02 |
|---|---|
| Unit | 1pc |
| Stroke (mm) | 1.5 |
| Mass (g) | 115 (main unit only) |
| Measuring Range (mm) | ±0.5 |
| Operating Temperature Range (°C) | 0~50 |
| Cable Length (m) | 3 |
| Measuring Force (N) | 0.0196 |
| Included Parts | Stem holder |
| Probe | F-138 |
| Terminal | F-138 |
| Position | Zero point: approx. 0.5mm |
| M Code | 68197212 |
| Berat (Kg) | 0.4 |
| Tanggal Produk Terdaftar | 25 December 2025 |
| Terakhir Diperbaharui | 27 December 2025 |
Informasi Produk
Description
*Products with calibration certificates cannot be canceled after ordering. *Only products that include (manufacturer calibration certificate and traceability system diagram) come with the relevant documents. *We do not deliver to private homes (detached houses or apartment buildings).
Ketentuan dan Kondisi Barang
COD Tidak Berlaku
Pembayaran COD tidak tersedia untuk produk ini. Lihat selengkapnya
Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Pilih jenis produk yang diinginkan
| Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| Loading... | ||||
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan