Citizen Eletron detector DTH-L08 1pc

#Nomor SKU S052783067
Wishlist
Rp11.999.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number DTH-L08
Unit 1pc
Stroke (mm) 1.5
Mass (g) 115 (main unit only)
Measuring Range (mm) ±0.5
Operating Temperature Range (°C) 0~50
Cable Length (m) 3
Measuring Force (N) 0.0785
Included Parts Stem holder
Probe F-138
Terminal F-138
Position Zero point: approx. 0.5mm
M Code 68197228
Berat (Kg) 0.8
Tanggal Produk Terdaftar 25 December 2025
Terakhir Diperbaharui 27 December 2025
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
*Products with calibration certificates cannot be canceled after ordering. *Only products that include (manufacturer calibration certificate and traceability system diagram) come with the relevant documents. *We do not deliver to private homes (detached houses or apartment buildings).

Ketentuan dan Kondisi Barang

COD Tidak Berlaku
Pembayaran COD tidak tersedia untuk produk ini. Lihat selengkapnya
Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan