Citizen Eletron detector DTH-P20S 1set

#Nomor SKU S052783050
Wishlist
Rp11.999.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number DTH-P20S
Unit 1set
Part Number DTH-P20S (with manufacturer's calibration certificate and traceability system diagram)
Stroke (mm) 2
Mass (g) Approx. 20 (main unit only)
Measuring Range (mm) ±0.7
Operating Temperature Range (°C) 0~50
Cable Length (m) 3
Measuring Force (N) 0.196
Probe F-171
Terminal F-171
Position Zero point: approx. 1mm
Calibration Certificate Manufacturer calibration certificate
M Code 79516074
Berat (Kg) 1.0
Tanggal Produk Terdaftar 25 December 2025
Terakhir Diperbaharui 05 January 2026
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
*Products with calibration certificates cannot be canceled after ordering. *Only products that include (manufacturer calibration certificate and traceability system diagram) come with the relevant documents. *We do not deliver to private homes (detached houses or apartment buildings).
Feature
Specification
Rubber bellows: M-131

Ketentuan dan Kondisi Barang

COD Tidak Berlaku
Pembayaran COD tidak tersedia untuk produk ini. Lihat selengkapnya
Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan