Chenying Oil Electric Lubricator CEMSB 10 A 1-3cc 1unit

Rp3.399.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number CEMSB 10 A 1-3cc
Unit 1unit
Tank Capacity (L) 2
Dimensions (LxWxH) (mm) 202x139x257
Motor Power (W) 4
Voltage (V/A) 110/0.1
Frequency (Hz) 50/60 Compatible
Maximum Operating Pressure (kgf/cm²) 3
Discharge Bore Φ4, Φ6
N.W (kg) 1.86
Fixed Hole Distance(mm) 176
Interval (minute) 2, 3, 5, 10, 15, 30, 60 (Fixed/Non-Adjustable
Viscosity (cSt) Oil 32 to 68 @ 40°C
Berat (Kg) 10.0
Tanggal Produk Terdaftar 23 December 2025
Terakhir Diperbaharui 29 December 2025
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan