Demix Decon Beton Instant K225 50kg 1pc
Rp209.900
Persediaan
Spesifikasi Produk
| Model Number | K225 |
|---|---|
| Unit | 1pc |
| Composition | Opc Type 1 and 5 Cement, Sand, Split/Screening Stone, Particle Size Additive |
| Additive | Water-soluble additives to improve mixing performance |
| Volume (m²) | ±0.23 |
| Thickness (cm) | 10 |
| Maximum Screening and Standard (mm) | 15 and 25 |
| Water Requirement (L) | ±4-6 (per sack) |
| General Product Slump (cm) | 12±12 |
| SSC Product Slump Flow (cm) | 50-60 |
| Sludge Content | Sand = lt; 5 % (SII 0052-80) |
| Split Screening | lt; 1% (SII 0052-80) Los |
| Angeles Test | Split / Screening = ASTM C 131 - 03 20.76% |
| Number of Sack | 43/m³ |
| Berat (Kg) | 50.0 |
| Tanggal Produk Terdaftar | 17 December 2025 |
| Terakhir Diperbaharui | 18 December 2025 |
Informasi Produk
Deskripsi
DECON BETON INSTAN Mutu K - 225 kg/cm³
CARA PEMAKAIAN
1. Campur 2 komponen (didalam bag) ke molen mixer
2. Aduk dengan air ± 4 - 6 liter/sak selama 3 menit
3. Ratakan dengan jidar lalu haluskan menggunakan roskam
CARA PEMAKAIAN
1. Campur 2 komponen (didalam bag) ke molen mixer
2. Aduk dengan air ± 4 - 6 liter/sak selama 3 menit
3. Ratakan dengan jidar lalu haluskan menggunakan roskam
Fitur
Keunggulan :· Praktis, hanya perlu ditambahkan air
· Pekerjaan lebih mudah dan cepat
· Terdiri dari bahan baku pilihan
· Formula yang tepat dan konsisten, menghasilkan kualitas beton yang tinggi
· Perhitungan biaya yang lebih tepat
· Tidak ada sisa material, area proyek / pengerjaan lebih bersih
Ketentuan dan Kondisi Barang
COD Tidak Berlaku
Pembayaran COD tidak tersedia untuk produk ini. Lihat selengkapnya
Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Pilih jenis produk yang diinginkan
| Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| Loading... | ||||
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan