Espa Booster Pump 97157 Prisma 15-5 1unit
Rp5.499.900
Persediaan
Spesifikasi Produk
| Model Number | 97157 |
|---|---|
| Unit | 1unit |
| Country of Origin | Made in Spain |
| Impeller Type | Multi-Stage Impellers |
| Maximum Suction Lift (m) | 2 |
| Maximum Head (m) | 54 |
| Maximum Flow Rate (m³/hour) | 3.9 |
| Inlet Diameter (inch) | 1 |
| Outlet Diameter (inch) | 1 |
| Motor Power (kW) | 0.75 |
| Voltage (V) | 380 |
| Electrical Phase | 3phase |
| Frequency (Hz) | 50 |
| Pump Speed (rpm) | 2900 |
| Berat (Kg) | 14.7 |
| Tanggal Produk Terdaftar | 16 December 2025 |
| Terakhir Diperbaharui | 15 December 2025 |
Informasi Produk
Deskripsi
-- ESPA Prisma 15 - 5 merupakan pompa sentrifugal horizontal multistage memiliki daya hisap 2 m.
-- Pompa ini biasa digunakan untuk menyuplai air bersih dan irigasi.
-- Pompa jenis ini perlu dipancing terlebih dahulu sebelum pemakaian awal.
-- Selain itu pompa ini diperlengkapi dengan proteksi panas (thermal protection) yang dimana bila terjadi tekanan secara berlebih yang membuat motor menjadi panas, maka pompa akan mati secara otomatis.
-- Kelas proteksi pompa tersebut IP 44 dan untuk insulasi kelas F.
-- Pompa ini biasa digunakan untuk menyuplai air bersih dan irigasi.
-- Pompa jenis ini perlu dipancing terlebih dahulu sebelum pemakaian awal.
-- Selain itu pompa ini diperlengkapi dengan proteksi panas (thermal protection) yang dimana bila terjadi tekanan secara berlebih yang membuat motor menjadi panas, maka pompa akan mati secara otomatis.
-- Kelas proteksi pompa tersebut IP 44 dan untuk insulasi kelas F.
Feature
Pump Material:⦁ Pump body and impellers in stainless steel AISI 304
⦁ Difusser in technopolimer
⦁ Suction and discharge mountings in cast iron
⦁ Mechanical seal in graphite and alumine
Ketentuan dan Kondisi Barang
COD Tidak Berlaku
Pembayaran COD tidak tersedia untuk produk ini. Lihat selengkapnya
Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Pilih jenis produk yang diinginkan
| Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| Loading... | ||||
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan