Espa Booster Pump 97159 Prisma 15-5 M 1unit

#Nomor SKU S051862466
Wishlist
Rp5.499.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number 97159
Unit 1unit
Country of Origin Made in Spain
Impeller Type Multi-Stage Impellers
Maximum Suction Lift (m) 2
Maximum Head (m) 54
Maximum Flow Rate (m³/hour) 3.9
Inlet Diameter (inch) 1
Outlet Diameter (inch) 1
Motor Power (kW) 0.75
Voltage (V) 220
Electrical Phase 1phase
Frequency (Hz) 50
Pump Speed (rpm) 2900
Berat (Kg) 14.7
Tanggal Produk Terdaftar 16 December 2025
Terakhir Diperbaharui 15 December 2025
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Deskripsi
-- ESPA Prisma 15 - 5M merupakan pompa sentrifugal horizontal multistage memiliki daya hisap 2 m.
-- Pompa ini biasa digunakan untuk menyuplai air bersih dan irigasi.
-- Pompa jenis ini perlu dipancing terlebih dahulu sebelum pemakaian awal.
-- Selain itu pompa ini diperlengkapi dengan proteksi panas (thermal protection) yang dimana bila terjadi tekanan secara berlebih yang membuat motor menjadi panas, maka pompa akan mati secara otomatis.
-- Kelas proteksi pompa tersebut IP 44 dan untuk insulasi kelas F.
Feature
Pump Material:
⦁ Pump body and impellers in stainless steel AISI 304
⦁ Difusser in technopolimer
⦁ Suction and discharge mountings in cast iron
⦁ Mechanical seal in graphite and alumine

Ketentuan dan Kondisi Barang

COD Tidak Berlaku
Pembayaran COD tidak tersedia untuk produk ini. Lihat selengkapnya
Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan