Haltec Industrial Type Nipple NI-204 1/4inch 1pc

#Nomor SKU S051831868
Wishlist
Rp60.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number NI-204
Unit 1pc
Type Nipple
NPT (inch) 1/4
Thread Type Female
Berat (Kg) 5.0
Tanggal Produk Terdaftar 16 December 2025
Terakhir Diperbaharui 15 December 2025
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Haltec couplers and nipples are long-lasting, high performance products. They are rated for pressure up to 300 PSI with an operating temperature range of -40° F to +250° F. The 1/4inch couplers have a 4-ball locking device while the 3/8inch and 1/2inch series offer an 8-ball locking device. The nipples have hardened wear points and are made from solid barstock construction to provide long service life

Ketentuan dan Kondisi Barang

COD Tidak Berlaku
Pembayaran COD tidak tersedia untuk produk ini. Lihat selengkapnya
Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan